絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 70(1)
特長
  • 気密(1)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1
  • 0.025(1)
  • 0.16(2)
  • 0.165(5)
  • 0.17(1)
  • 0.175(2)
  • 0.18(5)
  • 0.19(2)
  • 0.2(6)
  • 0.22(1)
  • 0.23(2)
  • 0.24(1)
  • 0.25(1)
  • 0.26(1)
  • 0.29(1)
  • 0.38(2)
  • 0.4(5)
  • 0.45(2)
  • 0.5(10)
  • 10(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
粘着剤
  • ゴム系(1)
テープ長さ(m)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 5(1)
3・3.2・5
基材
  • 塩ビ(1)
  • 布系(1)
塩ビ・布系
ブランド
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • JIT(1)
  • UNIT(ユニット)(1)
古藤工業(Monf)・JIT・UNIT(ユニット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
気密・防水テープとは、構造物の開口部外部から入る雨水などの水分を防ぎ、防水シートの繋ぎにも使用される防水、気密、耐久性に優れている建築用テープです。ブチルゴムが基材の防水テープは、耐候性に優れ、また高い接着性により、粗面にもしっかりとなじみます。アクリル系の気密防水テープは、手切れ性がよいので作業性が高いことが特徴。透湿シートや断熱材への接着力も抜群です。ポリエステル不織布がベースの片面粘着テープは、ツーバイ工法などの 住宅の防水と補修に適しています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(1)
36(1)
40(1)
50(1)
70(1)
  • コアラグリップ 防水・防カビテープ JIT

    コアラグリップ 防水・防カビテープ

    JIT
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護します。丈夫なPVC素材で汚れの侵入をしっかり防ぎます。柔軟で曲げに強く、中線付きで使いやすいです。ベトベトが残らないです。ハサミで自由にカットできます。
    用途すき間の保護による掃除労力の軽減および防カ。すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビ。取り切れないパッキンのカビ隠し(白色)、保護。ひび割れ等のすき間の保護、隠しビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護幅(mm)36長さ(m)3.2
  • フルトーシーリング STダクト 古藤工業(Monf)

    フルトーシーリング STダクト

    古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
  • 防水両面テープ 布製 UNIT(ユニット)

    防水両面テープ 布製

    UNIT(ユニット)
    989税込1,088
    1組(2巻)ほか
    翌々日出荷
    凹凸面や角部分にもなじむ、特殊合成ゴムを使用した柔軟タイプです。
    材質布製厚さ(mm)1長さ(m)3

建築用テープ』には他にこんなカテゴリがあります

気密・防水テープ