絞り込み
設置場所
屋内(13)
屋外(3)
センサー感知方式
- その他(1)
- 人感(赤外線)(12)
- 明暗(16)
消費電力(W)
- 5未満(15)
- 5~10未満(3)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(1)
設置方式
- その他(13)
- ねじ止め(5)
- クランプ(5)
- バンド(5)
- 三脚(1)
灯数
- 1(2)
- 2(2)
電球の種類
LED(23)
LED
保護等級
- IP44(1)
- IP45(1)
- IP65(3)
- IPX4(3)
IP44・IP45・IP65・IPX4
ブランド
- ELPA
- オーム電機(31)
- ライテックス(ムサシ)(19)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
- ムサシ(12)
- DAISHIN(大進)(9)
- エスコ(6)
- TAIGASHOJI(大河商事)(4)
- DXアンテナ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- サンワサプライ(2)
- 日動工業(2)
- マスプロ電工(2)
- JTT(2)
- コイズミ照明(2)
- EARTH MAN(1)
- 旭電機化成(1)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- セーブインダストリー(1)
- ブランドをもっと見る
「設置場所」から絞り込む

屋内(13)

屋外(3)

LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯
ELPA(74件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ
ELPA(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約3.0保護等級IP45(防噴流形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメン
ELPA(17件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能光源白色 LED使用周囲温度(℃)-20~40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け検知方式赤外線受動式設置場所屋外用耐水性防沫タイプ点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)防水保護等級IPX4(防沫形)電球の種類LED
LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト
ELPA(18件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式設置場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDナイトライト
ELPA(4件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用色ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2光源白色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式設置場所屋内用動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDスイッチ付ライト
ELPA(2件のレビュー)¥608税込¥6691個当日出荷直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2設置方式プラグ式設置場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED 明暗センサー 人感センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト
ELPA(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー 直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です仕様屋内用色2色(ホワイト・アンバー)定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.6光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式設置場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDナイトライト 懐中電灯 2WAY 自動点灯 明暗センサー フットライト 足元灯 防災 充電式
ELPA(2件のレビュー)¥3,037税込¥3,3411個当日出荷コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。質量(g)90タイプコンセント式消費電力(W)0.4光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)電源(AC V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3センサー感知方式明暗センサー検知方式明暗センサー感知方式明暗電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯
ELPA(4件のレビュー)¥1,043税込¥1,1471個当日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。質量(g)約40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.3全光束(Lm)電球色 3/ 白色 4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×92×21(プラグ部除く)光源電球色LED/白色LEDセンサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式設置場所屋内点灯開始照度(Lux)約3以下電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯
ELPA(6件のレビュー)¥4,368~税込¥4,805~1台当日出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)使用周囲温度(℃)-20~+40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式耐水性IPX4(防沫形)点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDナイトライト明暗人感
ELPA(10件のレビュー)¥2,563~税込¥2,819~1個当日出荷直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。 発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。 プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。仕様屋内用消費電力(W)0.26定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)光源白色LED×3灯センサー感知方式人感+明暗設置場所屋内用動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯感知方式人感+明暗人感センサ検出範囲(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯
ELPA(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)使用周囲温度(℃)-20~+40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式耐水性IPX4(防沫形)点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDナイトライト
ELPA(6件のレビュー)¥2,279税込¥2,5071個欠品中用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用色ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.5光源白色LED×1灯検知範囲人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6mセンサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式設置場所屋内用動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯
ELPA¥1,709税込¥1,8801個当日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約90秒後に自動で消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。定格電圧(V)AC100センサー感知方式人感明暗設置方式プラグ式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フラットACセンサーライト2灯
ELPA¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷センサーが人や車の動きをを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。フラットセンサー採用で暮らしに溶け込むシンプルデザイン。玄関やカーポートにフィットする薄型でスタイリッシュなボディ。常時点灯に切り替えできる付属品取付ネジ2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)、クランプ1セット、マスキングシール2枚、取付ガイド1枚使用温度範囲(℃)‐20~+40消費電力(W)約10(待機時0.5)全光束(Lm)約1300電源コード(m)約2電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED ※LEDの交換はできません。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約5秒~5分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)約10(夜)~(昼)
LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯
ELPA¥799税込¥8791個当日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。定格電圧(V)AC100センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサー付ライト 保安灯タイプ
ELPA¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷用途に応じて3つの機能の中からご使用方法をお選びいただけます。 ・暗闇で人に反応 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約25秒後に自動で。 消灯します。リチウムイオン充電池を内蔵していますが、直接コンセント。 から電源供給を受けて動作します。 ・懐中電灯 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。 ・保安灯 停電時など、電源が遮断された際もバッテリーで動作し点灯するので、非常時の。 明かりとして活躍します。すっきりした白色とやわらかな電球色の2色切替 。ON時のみ色ホワイト質量(g)100電源充電式リチウムイオン電池3.2V 500mAh 1.6Wh定格電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)10(メイン) / 35(懐中電灯)光源昼光色/白色/電球色LED定格消費電力1.5W連続点灯時間5時間以上充電で連続約16時間(保安灯) / 5時間以上充電で連続約10時間(懐中電灯)点灯保持時間約25秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約25秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。照度(Lux)【点灯開始】3使用場所屋内用
アルミACセンサーライト3灯
ELPA¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。拍手で点灯モードや明るさをかんたん切り替え。ACコンセントと電源直結の電源2WAY。カーポートなどのエクステリアに馴染む高質感アルミボディ付属品取付ネジ 2本(Φ4x38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6x30mm)、クランプ 1セット、マスキングカバー 1個、取付ガイド 1枚消費電力(W)(約)27(待機時 0.5)電源電圧AC100V 50/60Hz全光束(Lm)(約)明るさ100%点灯時 3300 / 50%点灯時 1650 / 常夜灯時 330電源コード(m)(約)2.5保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED ※LEDの交換はできません使用周囲温度(℃)-20~+40検知方式赤外線受動式点灯保持時間(約)5秒~5分間点灯、10秒間点滅 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)(約)10(夜)~(昼)
ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応
ELPA¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約11W(待機時 約0.5W) 。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約1000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)。質量:約690g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様
ELPA¥12,331税込¥13,5641個当日出荷【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)エコロジー商品省エネ
LEDセンサー付きライト コンセント式 人感&明暗センサー 白色光
ELPA¥1,708税込¥1,8791個3日以内出荷センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。質量(g)約50定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.4全光束(Lm)10寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約68×28(最大値)(プラグ部除く)センサー感知方式人感&明暗センサー設置場所屋内点灯保持時間約30秒 (暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度(Lux)約5電球の種類白色LEDエコロジー商品省エネ
LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要
ELPA¥1,803税込¥1,9831個翌々日出荷直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 光を拡散させるシャンデリア調のパネルを採用。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.3明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式設置場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フラットACセンサーライト1灯
ELPA¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷センサーが人や車の動きをを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。フラットセンサー採用で暮らしに溶け込むシンプルデザイン。玄関やカーポートにフィットする薄型でスタイリッシュなボディ。常時点灯に切り替えできる付属品取付ネジ2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)、クランプ1セット、マスキングシール2枚、取付ガイド1枚使用温度範囲(℃)‐20~+40消費電力(W)約5(待機時0.5)全光束(Lm)約650電源コード(m)約2電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED ※LEDの交換はできません。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約5秒~5分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)約10(夜)~(昼)
ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応
ELPA¥7,998税込¥8,7981個当日出荷検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W) 。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約900g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応
ELPA¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約33W (待機時 約0.5W)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約3000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約1070g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯
ELPA¥2,849税込¥3,1341個当日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。定格電圧(V)AC100センサー感知方式人感明暗設置方式プラグ式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサー付ライト 木目温白
ELPA(1件のレビュー)¥1,043税込¥1,1471個3日以内出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 セード(ライト部)が360度回転し、クリア面と乳白色の明かりが選べます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用定格AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2光源ウオームホワイト色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式設置場所屋内用光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 白色LED コンセント式 横型
ELPA(2件のレビュー)¥2,657税込¥2,9231個当日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60センサー感知方式明暗センサー動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯電球の種類LED
LEDデスクライト USB給電ポート付 タッチセンサースイッチ
ELPA¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷明るさ&光色の変更可能、ほんのり照らす常夜灯モード タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 4段階で明るさを調整 光の色を3段階で変えられる 眠りを妨げない、ほのかな電球色で点灯する常夜灯モード モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート搭載付属品専用ACアダプター(コード長 約1.8m)質量(kg)(本体のみ)1定格消費電力(W)(最大時)15発光色昼光色/白色/電球色(3段階調色)センサー感知方式タッチセンサーACアダプタ(定格出力)DC24V 0.75AACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.6A設置場所屋内明るさ(Lm)600(※白色点灯最大時)、1200lx(測定高40cm)(※白色点灯最大時)、JIS A形相当(測定高40cm)(※白色点灯最大時)USBポート給電:定格出力 DC5V 1.2A、コネクタ形状 USB Aタイプ(メス、ポート数 1個)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED 明暗センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯
ELPA¥1,802税込¥1,9821個当日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。定格電圧(V)AC100センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDセンサー付ライト 木目温白
ELPA(1件のレビュー)¥3,037税込¥3,3411個翌々日出荷用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びできます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用定格AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.5光源ウオームホワイト色LED×1灯検知範囲人感センサー/最大左右角度 約110° 約6m ・最大上下角度 約60° 約3.5m明るさ(Lx)明暗センサー/約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式設置場所屋内用光色電球色点灯方法人感センサー/周囲が暗い時に人が近づくと約2分点灯 ・点灯・常時点灯、明暗センサー/周囲が暗くなると点灯・明るくなると消灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ