絞り込み
設置場所
屋内(1)
設置方式
- マグネット(1)
- 吊り下げ(1)
センサー感知方式
- 人感(赤外線)(4)
- 明暗(4)
電球の種類
LED(1)
保護等級
- IPX4(1)
灯数
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 6(2)
- 8(1)
1・2・3・6・8
消費電力(W)
- 5未満(1)
5未満
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(2)
- オーム電機(34)
- ELPA(20)
- ライテックス(ムサシ)(17)
- DAISHIN(大進)(14)
- アイリスオーヤマ(10)
- サンワダイレクト(9)
- スマイルキッズ(7)
- サンワサプライ(6)
- エスコ(5)
- リーベックス(5)
- 日本トラストテクノロジー(5)
- ANTEL(5)
- 平野商会(4)
- トレードワン(3)
- セーブインダストリー(2)
- 日本緑十字社(2)
- ムサシ(2)
- MTO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「設置場所」から絞り込む

屋内(1)

丸型面発光センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個5日以内出荷その他常時点灯機能付き付属品USBコード(Type-C)材質ABS樹脂電源602040型 リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 350mAh本体寸法(mm)Φ80×23本体質量(g)50全光束(Lm)45色温度(K)5700充放電回数500回充電時間(時間)2(5V1A電源)検知方式人感明暗センサー連続点灯時間(時間)3.5 (満充電時1日10回 2か月程度)調光の可否なし調色の可否なし
乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷付属品木ネジ 2材質ABS樹脂本体寸法(mm)W66×D66×H134本体質量(g)92全光束(Lm)45保護等級防沫型(IPX4相当)機能スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し色温度(K)5000使用電池単三電池 3センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約360日(1日10回点灯時)灯数8灯電球の種類昼白色LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
乾電池式スタンドライトセンサータイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質ABS樹脂電源1.単3形アルカリ乾電池x3本(別売)2.USB電源(別売)本体寸法(mm)ヘッド:約W55xH15xD70アーム長:約200ベース:約W80xH25xD100本体質量(g)143全光束(Lm)25定格入力電圧(V)DC4.5光源白色LED(交換不可)色温度昼光色寿命【設計寿命】25,000時間電池寿命連続点灯:75時間(センサーオフ時) 58時間(センサーオン時)照度(Lux)【センサー感知】点灯:15以下、消灯:40以下連続点灯時間(時間)75(センサーオフ時)、58(センサーオン時)
四角型面発光センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷付属品USBコード(Type-C)材質ABS樹脂電源14500型 リチウム充電池 3.7V 500mAh本体質量(g)61全光束(Lm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×78×17光源LED(交換不可)色温度(K)29505800充放電回数500回充電時間(時間)2.2(5V1A電源)検知方式人感明暗センサー連続点灯時間(時間)3 (満充電時1日10回 1か月程度)調光の可否なし調色の可否2色調色機能
乾電池式人感明暗ナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷仕様消灯時間:約25秒材質ABS樹脂スイッチON/ OFF/ AUTO本体寸法(mm)W87×D38×H35本体質量(g)約44センサータイプ人感明暗センサー全光束(Lm)40光源昼白色LED×10灯(交換不可)色温度(K)5000使用電池単4電池 3 別売電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時)調光方式無しエコロジー商品省エネ
乾電池式人感明暗ナイトライトホルダー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個5日以内出荷材質ABS色ホワイト消費電力(W)0.2本体質量(g)【本体】62【ホルダー】21全光束(Lm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×1450光源昼白色LED色温度(K)5000使用電池単四電池×3光源色昼白色LED×8灯(交換不可)電池寿命360日(1日10回点灯時)調光の可否ありエコロジー商品省エネ
乾電池式人感明暗ナイトライトフック収納
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷材質ABS樹脂本体寸法(mm)Φ80×D36本体質量(g)59全光束(Lm)40機能スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し色温度(K)5000使用電池単四電池 3センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約270日(1日10回点灯時)灯数6灯電球の種類昼白色LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
乾電池式人感明暗ナイトライトコーナー置き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷材質ABS樹脂本体寸法(mm)W73×D40×H103本体質量(g)86全光束(Lm)15機能スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し使用電池単三電池 4センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約720日(1日10回点灯時)灯数3灯電球の種類昼白色LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
人感明暗ナイトライトマグネット付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。付属品ストラップ、シール付プレート色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)約60全光束(Lm)約60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80使用電池単四乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)約8センサー感知方式人感(赤外線)、明暗点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能)設置方式マグネット/ストラップ設置場所室内アズワン品番65-0528-64光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応灯数6電球の種類LED
乾電池式 3WLED センサーライト 2灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABS色ブラック質量(g)約402光源3W白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)アズワン品番65-0529-72感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命
乾電池式 3WLED センサーライト 1灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABS色ブラック質量(g)約275全光束(Lm)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×106光源3W白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)アズワン品番65-0529-71感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命
1LEDミニセンサーナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷周囲が暗くて人が近づくと点灯します。 簡単に設置できる乾電池式です。材質ABS質量(g)45全光束(Lm)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×82×31光源白色LED×1灯(交換不可)電池寿命(時間)常時点灯:連続約30、自動点灯:(1日10回点灯時)約150日間使用可能温度範囲0~35℃使用電池単4形乾電池×3本(別売)点灯方式人感明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーセンサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷階段やお部屋の角にフィットするので設置しやすいです。 暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。材質ABS色ホワイト質量(g)約45全光束(Lm)約10(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×95×38使用電池単4形乾電池×3本(別売)電池寿命約200日(1日10回点灯時)検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-71RoHS指令(10物質対応)対応
ボールセンサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷照らしたい場所を自由自在に照らせます。 簡単に移動できる乾電池式です。色ホワイト質量(g)約117寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×92×65光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約100日(1日5分点灯した場合)時間LED寿命(時間)20000RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディライトにもなるセンサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。使用電池単4形乾電池×3本(別売)付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚材質ABS色ホワイト本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板)全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時)光源白色LED検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-70RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)エコロジー商品省エネ