カテゴリ
絞り込み
設置場所
屋内(2)
センサー感知方式
- 人感(赤外線)(9)
- 明暗(13)
電球の種類
LED(12)
設置方式
- その他(1)
- ねじ止め(1)
- マグネット(1)
- 両面テープ(1)
- 吊り下げ(1)
灯数
- 1(10)
- 2(3)
- 3(3)
- 6(3)
- 8(1)
消費電力(W)
- 5未満(9)
- 5~10未満(1)
- 10~20未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満
保護等級
- IPX4(1)
IPX4
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- モノタロウ(3)
- オーム電機(90)
- ELPA(70)
- ライテックス(ムサシ)(48)
- DAISHIN(大進)(38)
- ムサシ(30)
- エスコ(27)
- アイリスオーヤマ(17)
- サンワダイレクト(14)
- トレードワン(13)
- トライメイト(11)
- 日動工業(10)
- ホームテイスト(9)
- ANTEL(9)
- サンワサプライ(8)
- 日本緑十字社(8)
- DXアンテナ(8)
- 平野商会(8)
- 日本トラストテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
特価

充電式LEDセンサーナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)63周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119連続使用時間(時間)約3(満充電時)光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)センサー感知方式明暗センサー充電時間(時間)約36(満充電)検知方式明暗センサーアズワン品番65-0528-80RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯電球の種類LED充放電回数(回)約500エコロジー商品省エネ
無接点充電式人感明暗ナイトライト小
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ホルダーにセットしている状態で、停電時には自動で点灯。 ホルダーから引き抜けば懐中電灯として使用可能。 通常時は人感・明暗センサーライトとして使えます。材質ABS、PC質量(g)本体:約52、ホルダー:約31使用温度範囲(℃)0~30(センサー)消費電力(W)0.4定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約50×110×15、ホルダー:約48×50×47寿命約30000時間充電時間(時間)約40感知方式人感・明暗センサー光色電球色電球の種類LED
大きな停電自動点灯センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質ABS樹脂電源コンセント(AC電源)/リチウムポリマー充電池 3.7V 500mA/h定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)本体:約W65×H155×D15ホルダー:約W60×H68×D42本体質量(g)本体:約105 ホルダー:約40定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)メインライト:約30 トップライト:約150機能停電時自動点灯、常時点灯機能付き色温度メインライト:3,000K トップライト:5,000K連続点灯時間メインライト:約2.5時間 トップライト:約5時間充電時間(時間)40検知方式センサー:人感明暗センサー+スイッチ+停電時点灯調光方式なし充放電回数(回)300調色の可否なし
コンセント式人感明暗ナイトライトミニ2灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個当日出荷材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体寸法(mm)Φ57×87本体質量(g)37全光束(Lm)8光源昼白色LED×2灯(交換不可)色温度(K)7000検知方式人感明暗センサー調光の可否3段階調光調色の可否無し
人感明暗センサー LEDスリムナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。材質ABS質量(g)33周波数(Hz)50/60消費電力(W)0.3定格寿命(時間)40000光源白色LED(交換不可)センサー感知方式人感明暗センサー設置方式プラグ式アズワン品番65-0528-48RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯点灯方法人感明暗センサー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
センサーナイトライト高輝度白色LED1灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。用途周囲が暗くなると光ります。質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
丸型面発光センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個5日以内出荷付属品USBコード(Type-C)その他常時点灯機能付き材質ABS樹脂電源602040型 リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 350mAh本体寸法(mm)Φ80×23本体質量(g)50全光束(Lm)45色温度(K)5700充放電回数500回充電時間(時間)2(5V1A電源)検知方式人感明暗センサー連続点灯時間(時間)3.5 (満充電時1日10回 2か月程度)調光の可否なし調色の可否なし
コンセント式明暗ナイトライトミニ2P
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥599税込¥6591個5日以内出荷材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)13/個全光束(Lm)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×34光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2700検知方式明暗センサー調光の可否無し調色の可否無し
コンセント式人感明暗ナイトライト調色・回転タイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)消費電力(W)0.6本体質量(g)52全光束(Lm)最大25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65x100x45光源LED×2灯(交換不可)色温度(K)2700 / 3400 / 4000検知方式人感明暗センサー調光の可否なし調色の可否3色調色機能
コンセント式人感明暗ナイトライト調光スイッチ丸角型
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個5日以内出荷材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)51全光束(Lm)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×90×40光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2500検知方式人感明暗センサー調光の可否3段階調光機能調色の可否無し
乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷付属品木ネジ 2材質ABS樹脂本体寸法(mm)W66×D66×H134本体質量(g)92全光束(Lm)45保護等級防沫型(IPX4相当)機能スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し色温度(K)5000使用電池単三電池 3センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約360日(1日10回点灯時)灯数8灯電球の種類昼白色LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
人感明暗ナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷付属品両面テープ、木ねじ2本色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35使用電池単四乾電池×3本(別売)設置方式両面テープ/ねじ止め設置場所室内RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ソーラー式 3WLED センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 ソーラー式だから、電気代は0円。(ソーラーパネル) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて長寿命。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)付属品ソーラーパネル×1、リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×6、ネジカバー×6仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm材質ABS色ブラックコード長さ(m)約2.8(本体使用時)光源3W白色LED使用電池リチウムイオン電池3.7V/3600mAh(交換不可)電池寿命充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDスイッチ式ナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥829税込¥9121個5日以内出荷コンセントがあればどこでも自由に使用する事が出来ます。仕様絶縁カバー付色ホワイト質量(g)51消費電力(W)約0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×70×95光源白色LED光源色白色アズワン品番65-0528-58RoHS指令(10物質対応)対応灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
乾電池式スタンドライトセンサータイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質ABS樹脂電源1.単3形アルカリ乾電池x3本(別売)2.USB電源(別売)本体寸法(mm)ヘッド:約W55xH15xD70アーム長:約200ベース:約W80xH25xD100本体質量(g)143全光束(Lm)25定格入力電圧(V)DC4.5光源白色LED(交換不可)色温度昼光色寿命【設計寿命】25,000時間電池寿命連続点灯:75時間(センサーオフ時) 58時間(センサーオン時)照度(Lux)【センサー感知】点灯:15以下、消灯:40以下連続点灯時間(時間)75(センサーオフ時)、58(センサーオン時)
24時間タイマーナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷付属品専用リモコン材質ABS樹脂電源家庭用コンセント定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)本体:約Φ68×D48、リモコン:約W33×H90×D7本体質量(g)本体:約51 ホルダー:約13(電池含まず)定格消費電力(W)0.7全光束(Lm)最大約12機能リモコン操作:自動点灯/消灯、常時点灯、時刻設定色温度3,000K検知方式センサー:リモコン操作調光方式4段階調光機能調色の可否なし
四角型面発光センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷付属品USBコード(Type-C)材質ABS樹脂電源14500型 リチウム充電池 3.7V 500mAh本体質量(g)61全光束(Lm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×78×17光源LED(交換不可)色温度(K)29505800充放電回数500回充電時間(時間)2.2(5V1A電源)検知方式人感明暗センサー連続点灯時間(時間)3 (満充電時1日10回 1か月程度)調光の可否なし調色の可否2色調色機能
コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥989税込¥1,0881個5日以内出荷材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)消費電力(W)0.6本体質量(g)52全光束(Lm)最大25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×45光源LED×2灯(交換不可)色温度(K)2700 / 3400 / 4000検知方式明暗センサー調光の可否なし調色の可否3色調色機能
コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥789税込¥8681個5日以内出荷材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)37全光束(Lm)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×41光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2700検知方式人感明暗センサー調光の可否無し調色の可否無し
乾電池式人感明暗ナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷仕様消灯時間:約25秒材質ABS樹脂スイッチON/ OFF/ AUTO本体寸法(mm)W87×D38×H35本体質量(g)約44センサータイプ人感明暗センサー全光束(Lm)40光源昼白色LED×10灯(交換不可)色温度(K)5000使用電池単4電池 3 別売電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時)調光方式無しエコロジー商品省エネ
乾電池式人感明暗ナイトライトホルダー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個5日以内出荷材質ABS色ホワイト消費電力(W)0.2本体質量(g)【本体】62【ホルダー】21全光束(Lm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×1450光源昼白色LED色温度(K)5000使用電池単四電池×3光源色昼白色LED×8灯(交換不可)電池寿命360日(1日10回点灯時)調光の可否ありエコロジー商品省エネ
乾電池式人感明暗ナイトライトフック収納
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷材質ABS樹脂本体寸法(mm)Φ80×D36本体質量(g)59全光束(Lm)40機能スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し色温度(K)5000使用電池単四電池 3センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約270日(1日10回点灯時)灯数6灯電球の種類昼白色LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
乾電池式人感明暗ナイトライトコーナー置き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷材質ABS樹脂本体寸法(mm)W73×D40×H103本体質量(g)86全光束(Lm)15機能スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し使用電池単三電池 4センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約720日(1日10回点灯時)灯数3灯電球の種類昼白色LED(交換不可)エコロジー商品省エネ
人感明暗ナイトライトマグネット付
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。付属品ストラップ、シール付プレート色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)約60全光束(Lm)約60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80使用電池単四乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)約8センサー感知方式人感(赤外線)、明暗点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能)設置方式マグネット/ストラップ設置場所室内アズワン品番65-0528-64光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応灯数6電球の種類LED
乾電池式 3WLED センサーライト 2灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABS色ブラック質量(g)約402光源3W白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)アズワン品番65-0529-72感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命
乾電池式 3WLED センサーライト 1灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABS色ブラック質量(g)約275全光束(Lm)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×106光源3W白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)アズワン品番65-0529-71感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命
1LEDミニセンサーナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷周囲が暗くて人が近づくと点灯します。 簡単に設置できる乾電池式です。材質ABS質量(g)45全光束(Lm)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×82×31光源白色LED×1灯(交換不可)電池寿命(時間)常時点灯:連続約30、自動点灯:(1日10回点灯時)約150日間使用可能温度範囲0~35℃使用電池単4形乾電池×3本(別売)点灯方式人感明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーセンサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷階段やお部屋の角にフィットするので設置しやすいです。 暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。材質ABS色ホワイト質量(g)約45全光束(Lm)約10(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×95×38使用電池単4形乾電池×3本(別売)電池寿命約200日(1日10回点灯時)検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-71RoHS指令(10物質対応)対応
ボールセンサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷照らしたい場所を自由自在に照らせます。 簡単に移動できる乾電池式です。色ホワイト質量(g)約117寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×92×65光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約100日(1日5分点灯した場合)時間LED寿命(時間)20000RoHS指令(10物質対応)対応
AC式 6WLED センサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,698~税込¥6,268~1個5日以内出荷リモコンで遠くからの操作も可能。 ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm材質ABS色ブラック電源(V)AC100コード長さ(m)約2光源6W白色LEDセンサー感知方式赤外線センサー点灯保持時間約5秒~12分(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大)調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命
ハンディライトにもなるセンサーライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚材質ABS色ホワイト本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板)全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-70RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)エコロジー商品省エネ
乾電池式置き型人感明暗ナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適付属品ワンタッチテープ、木ネジ材質ABS、PC色ホワイト質量(g)約72定格寿命(時間)約30000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34光源白色LED×6灯(交換不可)色温度(K)4000使用電池単3形乾電池×3本連続点灯時間760日(1日10回点灯)センサー感知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-66RoHS指令(10物質対応)対応灯数6電球の種類LED
センサーナイトライト白色LED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381箱(2個)5日以内出荷LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。用途周囲が暗くなると光ります。質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
センサーナイトライトアンバー色LED1灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥699税込¥7691個5日以内出荷LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。用途周囲が暗くなると光ります。質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源アンバー色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色アンバーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
センサーナイトライトアンバーLED
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,398税込¥1,5381箱(2個)5日以内出荷LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。用途周囲が暗くなると光ります。質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源アンバー色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDセンサーナイトライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷周囲が暗くなってから人や動物が通ると人感センサーが感知し点灯します。(明暗・陣間センサー搭載)材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約55定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)約0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×95光源白色LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー搭載アズワン品番65-0528-46RoHS指令(10物質対応)対応灯数1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ