絞り込み
センサー感知方式
電球の種類
灯数
1・2・3・4・6・8・16・20・24・32・44・56・64・80・108・150・234・268
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・40~50未満
ブランド
モノタロウ・オーム電機・ELPA・ライテックス(ムサシ)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・DAISHIN(大進)・アイリスオーヤマ・サンワダイレクト・スマイルキッズ・サンワサプライ・エスコ・リーベックス・日本トラストテクノロジー・ANTEL・平野商会・トレードワン・セーブインダストリー・日本緑十字社・ムサシ・MTO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
180件中 161180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
  • 乾電池式 3WLED センサーライト 2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式 3WLED センサーライト 2灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
    付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABSブラック質量(g)約402光源3W白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)アズワン品番65-0529-72感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 乾電池式 3WLED センサーライト 1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    乾電池式 3WLED センサーライト 1灯

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
    付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABSブラック質量(g)約275全光束(Lm)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×106光源3W白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)アズワン品番65-0529-71感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 1LEDミニセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    1LEDミニセンサーナイトライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    周囲が暗くて人が近づくと点灯します。 簡単に設置できる乾電池式です。
    材質ABS質量(g)45全光束(Lm)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×82×31光源白色LED×1灯(交換不可)電池寿命(時間)常時点灯:連続約30、自動点灯:(1日10回点灯時)約150日間使用可能温度範囲0~35℃使用電池単4形乾電池×3本(別売)点灯方式人感明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コーナーセンサーライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    階段やお部屋の角にフィットするので設置しやすいです。 暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
    材質ABSホワイト質量(g)約45全光束(Lm)約10(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×95×38使用電池単4形乾電池×3本(別売)電池寿命約200日(1日10回点灯時)検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-71RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ボールセンサーライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    照らしたい場所を自由自在に照らせます。 簡単に移動できる乾電池式です。
    ホワイト質量(g)約117寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×92×65光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約100日(1日5分点灯した場合)時間LED寿命(時間)20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーライト  やさしく光る角型 リーベックス

    センサーライト やさしく光る角型

    リーベックス
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
    用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ材質ABS樹脂・PS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35消費電力(W)0.6スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約124保護等級IP44外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×59照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネットLEDホワイトLED 0.2W×3個設置場所屋内外兼用灯数3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ハンディライトにもなるセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ハンディライトにもなるセンサーライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
    付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚材質ABSホワイト本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板)全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-70RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)エコロジー商品省エネ
  • モーションセンサー付照明 ナイトスターハイパータイプ 30灯 トレードワン

    モーションセンサー付照明 ナイトスターハイパータイプ 30灯

    トレードワン
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • 7LEDマルチセンサーライト SV-5462 セーブインダストリー

    7LEDマルチセンサーライト SV-5462

    セーブインダストリー
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    人の動きを感知して自動で点灯するセンサーライト 自由に角度も調節できて使いやすい 雨が降っても大丈夫な防水規格IPX4の性能 電池式なのでコンセントの無い場所で使える 夜間の帰宅時に、玄関が暗いのは防犯的にもあまり良くありません。 そこでセンサー感知して点灯してくれるLEDライトがオススメ。 空き巣狙いが嫌うのは、明かりや音など人目につきやすい場面です。 ほとんどの場合、こうした場面に出くわすと退散するそうです。 ぜひ、この機会にご検討ください。 使用方法は、置いたり壁に付けたりと好みの場所に設置が可能です。 さらに、乾電池式なので配線工事など気にせず、手軽に設置ができます。 角度も自由に変えることができ、明るさも約30ルーメンと十分。 感知後、約30秒間点灯します。 検知距離は約3~5メートルです。
    付属品取付シール×1、取付ネジ×3、プラスチックアンカーネジ×3材質本体・センサー部:ABS樹脂、レンズ部:ポリスチレン質量(g)約178寸法(cm)13.9×12×12機能LEDライト光源白色LED(7灯)使用電池単三アルカリ乾電池×4本(別売)検知方式赤外線検知方式明るさ(Lm)約30検知エリア(m)約3~5/検知幅90°防水性IPX4点灯時間約30秒エコロジー商品省エネ
  • エレット LEDセンサーライト タマハシ

    エレット LEDセンサーライト

    タマハシ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    LEDライトで消費電力が少なく電池が長持ち。電池式なのでコンセントが無い場所でも設置することが可能。センサー時:1日10回20秒、点灯の場合約120日。暗い場所で人の動きを感知し自動で点灯。離れると消灯します。ライトの角度調節が簡単にできます。
    材質本体:ABS樹脂寸法(mm)約107×115×115、ライト本体:約Φ91×75、ホルダー:約115×107×76質量(g)約185電源単3電池3本(別売)光源白色LED×3灯モード切替センサーライト・携帯ライトエコロジー商品省エネ
  • カクピカ リーベックス

    カクピカ

    リーベックス
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明 人の動きを感知して自動的に点灯消灯します。電池式なのでどこにでも設置できます。 防雨型なので屋外軒下でも使用できます。 センサーが感知すると白色LED照明がフワッと点灯し、スウ~ッと消えます。
    付属品取付プレート・両面テープ・木ネジ材質ABS樹脂質量(g)360(電池含まず)消費電力(W)2、4電源単一型アルカリ乾電池×3本またはACアダプター(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×170×71電池寿命約11カ月設置場所屋内外兼用明るさ2W(83ルーメン)、4W(169ルーメン)点灯時間15秒間/90秒間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 1灯LEDセンサーライト エスコ

    1灯LEDセンサーライト

    エスコ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
    付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個質量(g)約230(電池除く)電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186保護等級IP45(防噴流形)光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約23ケ月検知方式赤外線受動式設置場所屋内・屋外点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)アズワン品番64-2273-83照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)電球の種類LED検知エリア約160°、約10m
  • どこでもセンサーライトワイヤレス1個入 ライテックス(ムサシ)

    どこでもセンサーライトワイヤレス1個入

    ライテックス(ムサシ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。同じライトと無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが点灯します。人が居なくなると消灯します。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
    用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。付属品両面テープ×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラグ×3電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯)電球0.8W高輝度電球色LED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時)設置方式ネジ取付、両面テープ設置場所屋内電波到達距離(m)見通し20明るさ(Lm)40周波数帯域(GHz)2.4電球の種類LED
  • ウォールセンサーライト スマイルキッズ

    ウォールセンサーライト

    スマイルキッズ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    プッシュピンで取付可能なセンサーライト。白色と電球色の切替可能。置いても使えるスタンド付。お部屋のアクセントにも。
    付属品プッシュピン×1個、木ねじ×1個、予備ピン×2個、スタンド材質本体:ABS樹脂、パネル:PC樹脂、スタンド:PS樹脂使用電池単3形乾電池×3個(別売)センサー感知方式人感設置方式ネジ取付、スタンド式明るさ(Lm)約29(白色)、約18(電球色)灯数1灯電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年
  • 防雨LEDセンサーライト スマイルキッズ

    防雨LEDセンサーライト

    スマイルキッズ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな取り付け方法で、幅広い用途ができるLEDセンサーライトです。 センサー感知範囲約4メートル、人を感知するとパッと付いて約20秒後に消えるので消し忘れを防止します。 そのまま置いて使えば、室内で暗い階段や、廊下の足元ライトになります。 台座・結束バンドを使えば柱やフェンスに取りつけ可能、三脚を使えば巻きつけたり、足場の不安定なところに設置できます。 ON(常時点灯) OFF(消灯) AUTO(センサーモード) 約5lux以下の周囲が暗い状態で人を感知して自動的に約20秒点灯します。
    付属品キズ防止パッド1枚、結束バンド2本、三脚1セット材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、キズ防止パッド:シリコーンゴム、結束バンド:ナイロン、三脚:ABS・エラストマー・アルミ寸法(mm)Φ90×86(本体)、(台座)約90.×100×37、(キズ防止パッド)約90×100、(結束バンド)全長約500質量(g)125(本体)、約38(台座)保護等級IPX4光源0.3W白色LED使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感設置方式スタンド式、結束バンドで取付け可能明るさ(Lm)約20防水性IPX4センサー感知範囲約100°/最長4m電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月エコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト 白色  自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き ELPA

    LED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き

    ELPA(1件のレビュー)
    1,804税込1,984
    1個
    当日出荷
    乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
    質量(g)約72(電池除く)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×90×29(フック折り畳み時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約24ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約60時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)設置場所屋内点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)点灯開始照度(Lux)約5以下電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • [単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ

    [単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能
    エスコ品番EA864CB-42A材質ABS樹脂寸法(mm)直径44×137質量(g)84光源0.5Wタイプ高輝度白色LED検知範囲90°約2.5m(取付高さ使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能検知方式赤外線受動式灯数4灯点灯時間約20秒(固定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ドアの番人 DAISHIN(大進)

    ドアの番人

    DAISHIN(大進)
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷
    カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
    付属品コンクリートスリーブ4本、取り付けネジ4本消費電力(W)0.5×2電源単三形電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×84×230使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感センサーセンサー探知範囲水平約120°、約6m電池寿命1日約10回の使用で約半年設置方式ネジ取付点灯時間約15秒固定電球の種類LED
  • くるっとハンディランタンライト スマイルキッズ

    くるっとハンディランタンライト

    スマイルキッズ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ライトにもなるランタン。マグネット付。レジャーに、防災に、ちょっと灯りのほしいところにも。
    材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂質量(g)94使用電池単4形乾電池×3個(別売)明るさ(Lm)約120(ライト)、約80(ランタン)防水性非防水連続点灯時間(時間)約10
  • ハンガーセンサーライト スマイルキッズ

    ハンガーセンサーライト

    スマイルキッズ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    吊るしても置いても使用できるセンサーライト。センサー部は360度可動。白色と電球色の切替可能。ベランダに、クローゼットに、階段に、多用途。
    材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂質量(g)160使用電池単3形乾電池×3個(別売)明るさ(Lm)約34(白色)、約21(電球色)防水性IPX3連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年
乾電池式センサーライト