絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.8
- 6.015(3)
- 6.02(3)
- 6.03(3)
- 6.05(3)
- 6.06(3)
- 6.09(3)
- 6.35(3)
- 6.5(3)
- 6.6(3)
- 6.7(3)
- 6.9(3)
- 6.95(3)
- 6.96(3)
- 9.015(3)
- 9.02(3)
- 9.025(3)
- 9.03(3)
- 9.1(3)
- 9.2(3)
- 9.3(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 20(3)
- 27(1)
材質
- ハイス(3)
全長(mm)
- 60(4)
刃形状
- スパイラル(1)
シャンク
- ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
コーティング
- 特殊コーティング(1)
特殊コーティング
ブランド
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 岡崎精工(1)
- 日研工作所(2)
F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・日研工作所
ショートリーマとは、製品を製造する工場全般で使われる工具です。この工具は、工場で生産している製品に穴をあけた場所を、綺麗に仕上げる場面で使用します。穴が開いている場所に、ショートリーマを回転させて入れていくことによって、穴を拡大しつつ、穴の表面を滑らかに仕上げることが可能です。製品の材質は、銅や鉄の合金で、刃の先端部分の形状は、スパイラル状になっています。穴の大きさに合わせ、適切な大きさのショートリーマを使用することが大切です。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6.9(3)
6.95(3)
6.96(3)
9.015(3)
9.02(3)
9.025(3)
9.03(3)
9.1(3)
9.2(3)
9.3(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラル全長L(mm)60シャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)シャンク径d(Φmm)3.0穴センタ刃長l1(mm)20
通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)
日研工作所¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6