絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三木刃物製作所(8)
  • 片岡製作所(4)
  • 下村工業(3)
  • 富士カトラリー(3)
  • 杉本刃物(3)
  • 貝印(2)
  • パール金属(2)
  • ビクトリノックス(2)
  • 関兼常(2)
  • エスコ(1)
  • サンクラフト(1)
  • WUSTHOF(ヴォストフ)(1)
  • ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(1)
  • ナンカイ(1)
  • 藤次郎(1)
  • よこやま(1)
  • トッププロダクツ(1)
  • エムテートリマツ(1)
  • ヒロショウ(1)
刃長(mm)
  • 170
  • 105(45)
  • 120(162)
  • 130(48)
  • 135(52)
  • 140(43)
  • 145(38)
  • 150(273)
  • 160(67)
  • 165(257)
  • 180(398)
  • 195(91)
  • 200(49)
  • 210(367)
  • 225(63)
  • 240(425)
  • 270(343)
  • 300(281)
  • 330(134)
  • 360(87)
刃部加工
刃部加工
穴あき(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
包丁・ナイフ・砥石は、料理をするときに食材を切るために使われる道具です。一般家庭のキッチンや飲食店の厨房で用いられています。肉や魚、野菜など食材に応じた専用の包丁から、1本で幅広い用途に使える三徳包丁まで、包丁・ナイフの形状は様々。料理の種類や扱う食材によって適したものを選ぶことが可能です。砥石は、使用するうちに摩耗した包丁・ナイフを研ぐことで、その切れ味を復活させます。同じカテゴリーに含まれるシャープナーは、砥石に慣れていない人でも手軽に包丁を研ぐことができるものです。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三徳包丁 穴明 リブ付 モノタロウ

    三徳包丁 穴明 リブ付

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    穴明き・リブ付きなので切り離れが良く料理の効率が上がります。清潔で丈夫なステンレス製なのでお手入れが簡単です。野菜・肉・魚などに広い用途に使える三徳型です。研ぎ直し可能です。
    用途野菜・肉・魚などの調理に材質刀身:ハイカーボンステンレス刃物鋼全長(mm)290質量(g)95規格食品衛生法適合刃長(mm)170刃厚(mm)0.7耐熱温度(℃)ハンドル部:80背厚(mm)1.5刃部加工穴明き
  • パティシエール ケーキ・パン切りナイフ サンクラフト

    パティシエール ケーキ・パン切りナイフ

    サンクラフト
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質刃部:SUS420J2ステンレス、ハンドル:天然木ウレタン仕上全長(mm)300質量(g)52背厚(mm)1EBM品番8270600刃渡り(cm)17
  • 関孫六オールステン三徳包丁170mm 貝印

    関孫六オールステン三徳包丁170mm

    貝印(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    安全衛生管理に適したオールステンレス製。プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。ステンレス一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。
    材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/ステンレススチール全長(mm)約297質量(g)約165刃渡り(mm)170
  • 龍治オールステンレス三徳 下村工業

    龍治オールステンレス三徳

    下村工業(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    軽さと握りやすさを最優先に開発されました。水砥本刃付けで切れ味持続します。
    材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス全長(mm)305質量(g)135板厚(mm)2アズワン品番64-3247-68刃渡り(mm)170
  • ダマスカス三徳 地蔵堂

    ダマスカス三徳

    地蔵堂
    30,000税込33,000
    1本
    当日出荷
    ダマスカス鋼とステンレス柄の組み合わせで作られたバランスを重視した鍛造製包丁です。職人の技と知恵を集結した見とれるほど美しい包丁です。料理に使うすべての食材を切る事ができる包丁です。ステンレス鍛造で製造していますのでサビに強く衛生的です。日本刀の製造過程から生まれたダマスカス鋼製です。
    用途肉・魚・野菜などの調理。材質VG10ステンレス刃物鋼・国産ステンレス鋳物全長(mm)294質量(g)205刃渡り(mm)170
  • 村斗 Fine MFNシリーズ 下村工業

    村斗 Fine MFNシリーズ

    下村工業
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    鋭い切れ味を実現する水砥刃付けです。高硬度と研ぎやすさを併せ持つAUS10三層鋼です。切りやすくバランス設計された、手に優しく握りやすいハンドル形状です。
    用途肉や魚、野菜などの食材を調理する際に仕様研ぎ直し可能、切れ味鋭い、職人による水砥刃付け、鋲3つ打ち、燕三条製刃先形状両刃ハンドル形状握りやすい形状食器洗浄機使用可能
  • UN-RYU 三徳庖丁 下村工業

    UN-RYU 三徳庖丁

    下村工業
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    33層のスウェーデン鋼は、日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。 刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用。硬度が高く永切れする。 切れ味の良い本研刃付。
    材質33層スウェーデン鋼全長(mm)305質量(g)255刃渡り(mm)170
  • 三木誠友作 V金10号積層 三徳包丁 三木刃物製作所

    三木誠友作 V金10号積層 三徳包丁

    三木刃物製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造した、切れ味が自慢の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様に同じものは2つとありません。
    用途出刃庖丁:魚をおろすための庖丁。板厚が非常に厚く、三枚下ろしや背開き、骨を切る際に使用。材質(地金)軟硬ステンレス刃厚(mm)2.3材質(柄部)ウォールナット仕上両刃/全35層仕上材質(刃)V金10号刃渡り(mm)170
  • 極青 宗友作 青紙スーパー三層 三徳包丁 三木刃物製作所

    極青 宗友作 青紙スーパー三層 三徳包丁

    三木刃物製作所
    13,980税込15,378
    1丁
    翌々日出荷
    日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。良質の刃物鋼と鉄をもって古来の製法をもとに、庖丁の切味の生命というべき鋼のねばりを絶えず追求しながら一丁一丁の工程をおこたらず制作しています。硬度の高い日本最高の鋼(青紙スーパー)にステンレス鋼をクラッドし、鋼本来の粘りと強さを生かした切れ味が抜群の庖丁。
    用途出刃庖丁:魚をおろすための庖丁。板厚が非常に厚く、三枚下ろしや背開き、骨を切る際に使用。材質(地金)SUS410刃厚(mm)2.3材質(柄部)紫檀柄仕上両刃(三層)材質(刃)青紙スーパー刃渡り(mm)170
  • 成平 三徳庖丁 富士カトラリー

    成平 三徳庖丁

    富士カトラリー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オールステンレス一体構造。
    材質モリブデン特殊鋼全長(mm)300質量(g)150刃長(cm)17背厚(mm)2TKG品番9-0332-2101TKG品番(2017)6-0306-1701
  • 万能包丁 楽 TH-78 トッププロダクツ

    万能包丁 楽 TH-78

    トッププロダクツ
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    かぼちゃ・トウモロコシ・お餅などの硬い食材を楽にカット。普通の包丁としてのご利用はもちろん、フックを使えばテコの原理で硬い食材を、非常に軽い力で楽にカットできます。かぼちゃのブロック切や天ぷら用に、薄いカットもできます。
    材質モリブデンバナジウム鋼・エラストマー樹脂寸法(mm)45×305×20(包丁)品番585000080材質(フック)ステンレス・エラストマー樹脂フック寸法(mm)26×170×1.5刃渡り(mm)170フック高さ(mm)80
  • 富士印MVカラー三徳 17cm ブルー CR-0611BL 富士カトラリー

    富士印MVカラー三徳 17cm ブルー CR-0611BL

    富士カトラリー
    4,398税込4,838
    1丁
    4日以内出荷
    全長(mm)305質量(g)130刃渡り(mm)170
  • Narihira #5000 オールステンレス庖丁 三徳 富士カトラリー

    Narihira #5000 オールステンレス庖丁 三徳

    富士カトラリー
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    材質刀身/モリブデン特殊鋼、ハンドル/18-8ステンレス鋼全長(mm)300刃渡り(mm)170
  • 白雲上作 積層 三徳 三木刃物製作所

    白雲上作 積層 三徳

    三木刃物製作所
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    日本の家庭で一般的に使用されている包丁です。刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号鋼)にステンレス積層鋼(8層)を鍛造した切れ味が自慢の包丁です。刃は錆びに強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は同じものは2つとありません。
    用途肉・野菜・魚などに万能に使用できます。材質刃部:V金10号(刃芯)・軟硬ステンレス、柄部:口金付全貫通黒合板材タイプ両刃刃長(mm)170
  • TOJIROカラー三徳 藤次郎

    TOJIROカラー三徳

    藤次郎
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質刀身:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:エラストマー樹脂(抗菌加工)機能抗菌刃長(cm)17
  • 源正宗 モリブデン鋼三徳包丁 佐竹産業

    源正宗 モリブデン鋼三徳包丁

    佐竹産業
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    日本でも有数の刃物の町、岐阜県関市で造られた包丁です。柄には握ったとき手に馴染みやすく、耐久性のある黒色積層強化木を使用しました。
    材質モリブデンバナジウム含有ステンレス刃物鋼、黒色積層強化木全長(mm)290質量(g)約110刃渡り(mm)170
  • 松風 M5モリブデン鋼 三徳 エムテートリマツ

    松風 M5モリブデン鋼 三徳

    エムテートリマツ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    オールステンレスで衛生的です。
    材質ハンドル:18-8ステンレス、刀身:モリブデンバナジウム鋼刃渡り(mm)170
  • SKD-12 ローズ柄 皮ハギ 関兼常

    SKD-12 ローズ柄 皮ハギ

    関兼常
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています
    材質鋼材:SKD-12(全鋼)全長(mm)280質量(g)130材質(柄部)ローズウッドアズワン品番64-4186-23刃渡り(mm)170
  • 三徳包丁 エスコ

    三徳包丁

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA912JB-1全長(mm)310刃長(mm)170材質(柄部)プラスチック輪付木柄材質(刃)白2鋼
  • 響十 万能出刃 KS-1117 片岡製作所

    響十 万能出刃 KS-1117

    片岡製作所
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    シリアダマスカスで刀剣として使われていた伝説の鋼材の模様を再現していることから、「ダマスカス鋼」と呼ばれています。何層にも重ね鍛造することによって、切れ味も良く耐久性に優れサビにくいです。
    品番718004830材質(刃)63層ダマスカス鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス刃渡り(cm)17
  • 燕 出刃 片岡製作所

    燕 出刃

    片岡製作所
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルが通常の包丁より大きく、太く作られています。それにより、大きな手の方も小さな手の方も非常に握りやすくなっています。
    材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)銀系無機抗菌剤入りエラストマー樹脂
  • 燕 万能 W-1114 片岡製作所

    燕 万能 W-1114

    片岡製作所
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    ハンドルが通常の包丁より大きく、太く作られています。それにより、大きな手の方も小さな手の方も非常に握りやすくなっています。
    品番718004980材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル部)銀系無機抗菌剤入りエラストマー樹脂刃渡り(cm)17
  • 越乃鳳 三徳 170mm ヒロショウ

    越乃鳳 三徳 170mm

    ヒロショウ
    10,980税込12,078
    1丁
    3日以内出荷
    越乃鳳 三徳は、洋庖丁「越乃鳳」コバルト合金鋼割込(口金付)シリーズのナイフです。業務用としても愛用されている素材で切れ味が抜群、錆にも強いです。一般的な積層強化木と比べて色落ちや経年劣化しにくい素材です。
    用途調理器具に。質量(g)185寸法(cm)約30×4.6×1.7刃渡り(mm)170
  • セラミックキッチンナイフ NCV-17WB パール金属

    セラミックキッチンナイフ NCV-17WB

    パール金属
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    高密度ジルコニアセラミック製で軽量。錆びず衛生的。鋭い切れ味が長持ちします。
    材質刃身:ジルコニアセラミック、ハンドル:耐熱ポリポロプロピレン質量(g)100全長A×幅B×高さC(mm)305×47×20刃渡り(mm)170
  • 三木誠光作 V金1号 三徳 三木刃物製作所

    三木誠光作 V金1号 三徳

    三木刃物製作所
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    日本の家庭で一般的に使用されている包丁です。軟ステンレス鋼の間に高純度の不銹鋼(V金l号)をクラッドし冷間鍛造。刃は錆びに強く、職人の手で一つ一つを叩いた鎚目ですので味わい深い仕上げとなっております。
    用途肉・野菜・魚などに万能に使用できます。材質刃部:V金1号(刃芯)・SUS410(側面)、柄部:口金付マホガニー合板材タイプ両刃刃長(mm)170
  • 三木誠友作 積層 三徳 三木刃物製作所

    三木誠友作 積層 三徳

    三木刃物製作所
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    日本の家庭で一般的に使用されている包丁です。刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号鋼)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造した、切れ味が自慢の包丁です。刃は錆びに強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は同じものは2つとありません。
    用途肉・野菜・魚などに万能に使用できます。材質刃部:V金10号(刃芯)・軟硬ステンレス、柄部:黒合板輪付ウォールナットタイプ両刃刃長(mm)170
  • 本鍛造白雲 積層 三徳 三木刃物製作所

    本鍛造白雲 積層 三徳

    三木刃物製作所
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    日本の家庭で一般的に使用されている包丁です。刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造。本職のプロも納得の切れ味の包丁です。刃は錆びに強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は唯一無二です。
    用途肉・野菜・魚などに万能に使用できます。材質刃部:V金10号(刃芯)・軟硬ステンレス、柄部:口金付半中黒合板タイプ両刃刃長(mm)170
  • ツインフィン2 マルチパーパスナイフ(三徳包丁) ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)

    ツインフィン2 マルチパーパスナイフ(三徳包丁)

    ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    マテリアル・バランス・デザインによる新しい進化。「ツヴィリング ツイン フィン FIN II」。継承する「TWIN Fin」のDNA・進化の集大成は「マテリアル」「バランス」「デザイン」 。新鋼材「N 60ステンレススチール」。両立が難しい高硬度/耐腐食性の向上。刃こぼれしにくく、またサビにくいのが長所です。バランス:ナイフ中央部にウエイトを配置して、より理想的な重量バランスを実現しています。デザイン:ミニマリズムをテーマに直線美を追求。食洗機使用可能
    仕様食器洗浄乾燥機使用可材質N60
  • 兼常作 鍛造 青紙ダマスカス 紫檀柄 関兼常

    兼常作 鍛造 青紙ダマスカス 紫檀柄

    関兼常
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    熟練職人によって鍛造されたボカシ仕上げで神秘的に浮かび上がるダマスカスブレード。鋼材は、日本が誇る高級刃物材「青紙2号」を使用。抜群の切れ味を誇ります。ハンドルは、いわゆる「くり型」と呼ばれる和包丁特有の形状。高級感漂う天然木の紫檀を使用しています。
    刃厚(mm)3材質(柄部)紫檀/黒合板材質(刃)青紙2号鋼 (11層ダマスカス)
  • ヴォストフ クラッシック 菜切包丁 WUSTHOF(ヴォストフ)

    ヴォストフ クラッシック 菜切包丁

    WUSTHOF(ヴォストフ)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)288質量(g)178刃長(cm)17背厚(mm)2.6
  • 三徳包丁170mm&菜切包丁165mm よこやま

    三徳包丁170mm&菜切包丁165mm

    よこやま
    28,980税込31,878
    1セット
    8日以内出荷
    セット内容三徳包丁、菜切包丁全長(mm)三徳包丁:約294、菜切包丁:約294質量(g)約350材質(刃)DPダマスカス複合材(心材:コバルト合金鋼)材質(ハンドル)積層強化材刃渡り(mm)三徳包丁:約170、菜切包丁:約165
  • 匠技越乃昇龍 万能庖丁 片岡製作所

    匠技越乃昇龍 万能庖丁

    片岡製作所
    2,698税込2,968
    1丁
    4日以内出荷
    材質刀身:モリブデンバナジウム鋼/ハンドル:ポリプロピレン樹脂刃渡り(mm)170
  • 三徳包丁 溝付 ビクトリノックス

    三徳包丁 溝付

    ビクトリノックス
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    手になじむ重量感です。鋭い切れ味、高い切れ味の持続性など、料理のプロたちを満足させる本格的な仕上がりです。
    材質刃部:モリブデンバナジウム鋼、柄:POM(ポリアセタール樹脂)刃渡り(mm)170
  • ビクトリノックス FC三徳庖丁プラス ビクトリノックス

    ビクトリノックス FC三徳庖丁プラス

    ビクトリノックス
    6,998税込7,698
    1丁
    翌々日出荷
    材質刃部:ステンレススチール、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)295質量(g)108耐熱温度(℃)100背厚(mm)2刃渡り(cm)17
  • スリーエス ステンレス正鋼割込 三徳庖丁 三木刃物製作所

    スリーエス ステンレス正鋼割込 三徳庖丁

    三木刃物製作所
    2,798税込3,078
    1丁
    7日以内出荷
    日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 軟ステンレス鋼に炭素鋼をクラッド。三層仕上げ軽量タイプ。
    用途三徳庖丁:肉、魚、野菜など万能に使え、家庭での使用に適した庖丁です。刃厚(mm)1.4材質(柄部)半中ローズ紫檀仕上両刃/三層材質(刃)地金:SUS410、刃芯:炭素鋼刃渡り(mm)170
  • 本鍛造白雲 V金10号口金付積層 三徳庖丁 三木刃物製作所

    本鍛造白雲 V金10号口金付積層 三徳庖丁

    三木刃物製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    翌々日出荷
    日本古来の金物の町 兵庫 三木。 その地で昭和10年より続く老舗が造る「伝統の切味」。 刃物用最高級ステンレス鋼(V金10号)にステンレス積層鋼(片面17層)をクラッドし冷間鍛造。 本職のプロも納得の切れ味の庖丁。刃は錆に強く粘り強度があり、刃に出る美しい積層模様は唯一無二。
    用途三徳庖丁:肉、魚、野菜など万能に使え、家庭での使用に適した庖丁です。刃厚(mm)2材質(柄部)口金付半中黒合板仕上両刃/全35層仕上げ材質(刃)地金:軟硬ステンレス、刃芯:V金10号刃渡り(mm)170
  • EVOLCHEF(エボルシェフ)三徳 貝印

    EVOLCHEF(エボルシェフ)三徳

    貝印
    7,598税込8,358
    1丁
    5日以内出荷
    安全衛生管理に適したオールステンレス製。 ステンレスの一体構造のため熱湯消毒や食器洗浄機、食器乾燥機の使用が可能で衛生的。 プロの現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。
    材質(刃体)ハイカーボンステンレス刃物鋼、(ハンドル)18-8ステンレススチールアズワン品番64-7788-04刃渡り(mm)170
  • ラフィネ ステンレス製ケーキナイフ パール金属

    ラフィネ ステンレス製ケーキナイフ

    パール金属
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    形をくずさず切り分けることができます。
  • 堺南海 三徳 ナンカイ

    堺南海 三徳

    ナンカイ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    堺 南海(オールステンレス一体型料理庖丁)特長と品質。刀身(モリブデンバナジウム鋼)と柄の部分(18-8、ステン レス)を一体化した事により、洗いやすくハンドルが 腐ったり抜ける心配がなく衛生的です。刀身が柄の最後部まで差し込んであり折れ等の心配が ありません。
    材質刀身:モリブデンバナジウム鋼 柄:18-16ステンレス全長(mm)295質量(g)155刃長(cm)17背厚(mm)1.9TKG品番9-0332-1801TKG品番(2017)6-0306-1401
  • 杉本 CM鋼 ガラスキ 杉本刃物

    杉本 CM鋼 ガラスキ

    杉本刃物(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    杉本 CM鋼(クローム・モリブデン鋼)従来の炭素鋼の製品に、クロームモリブデンを含有させました。サビにくく切れ味・研磨性・硬度とも炭素鋼の製品に劣らない商品です。
    材質特殊合金鋼(クロームモリブデン)全長(mm)305質量(g)248刃長(cm)17背厚(mm)3.9TKG品番9-0318-2501TKG品番(2017)6-0290-2501
包丁・ナイフ・砥石