万能包丁 楽 TH-78
かぼちゃ・トウモロコシ・お餅などの硬い食材を楽にカット。普通の包丁としてのご利用はもちろん、フックを使えばテコの原理で硬い食材を、非常に軽い力で楽にカットできます。かぼちゃのブロック切や天ぷら用に、薄いカットもできます。
- 材質
- モリブデンバナジウム鋼・エラストマー樹脂
- 寸法(mm)
- 45×305×20(包丁)
- 品番
- 585000080
- 材質(フック)
- ステンレス・エラストマー樹脂
- フック寸法(mm)
- 26×170×1.5
- 刃渡り(mm)
- 170
- フック高さ(mm)
- 80
- 内容量
- 1個
包丁・ナイフ・砥石 の新着商品
カテゴリ
























