絞り込み
ブランド
- 片岡製作所(7)
- 青木刃物製作所(6)
- 正広(3)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(2)
- 関孫六(2)
- G.SAKAI(2)
- アークランドサカモト(1)
- エスコ(1)
- 貝印(1)
- TKG(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 梅鉢龍馬(1)
- VitaCraft(ビタクラフト)(1)
- 實光(1)
- 池内刃物(1)
- ダイトウブク(1)
刃長(mm)
- 90
- 105(45)
- 120(160)
- 130(46)
- 135(51)
- 140(44)
- 145(38)
- 150(267)
- 160(65)
- 165(255)
- 170(38)
- 180(392)
- 195(91)
- 200(48)
- 210(361)
- 225(63)
- 240(414)
- 270(335)
- 300(277)
- 330(130)
- 360(84)
- 刃長(mm)をもっと見る
包丁・ナイフ・砥石は、料理をするときに食材を切るために使われる道具です。一般家庭のキッチンや飲食店の厨房で用いられています。肉や魚、野菜など食材に応じた専用の包丁から、1本で幅広い用途に使える三徳包丁まで、包丁・ナイフの形状は様々。料理の種類や扱う食材によって適したものを選ぶことが可能です。砥石は、使用するうちに摩耗した包丁・ナイフを研ぐことで、その切れ味を復活させます。同じカテゴリーに含まれるシャープナーは、砥石に慣れていない人でも手軽に包丁を研ぐことができるものです。
商品豆知識

包丁 (セラミックス製)
エスコ¥1,890税込¥2,0791本翌々日出荷セラミック刃なので錆びず、切れ味が長続きし、お手入れも簡単です。本体、刃を含めて金属未使用です。硬い物は切らないでください。鞘付き。用途食材を切る時に全長(mm)195質量(g)45刃長(mm)90材質(刃)ジルコニアセラミック材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
Brieto 小出刃(片刃)
片岡製作所¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷から6日以内出荷モリブデン・バナジウム鋼割込 サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます種別片刃材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
匠創 パーリングナイフ
関孫六¥3,498税込¥3,8481丁3日以内出荷欧米では一般的に広く使用されるパーリングナイフ。刃渡りが短く、野菜や果物の皮むきやヘタ取り等、細かい作業に非常に便利なナイフです。材質刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、ハンドル/18-8ステンレススチール板厚(mm)1.8刃渡り(mm)90
万能小出刃 槌目
梅鉢龍馬¥4,298税込¥4,7281本4日以内出荷播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。鯵・小鯛などの小魚の三枚おろし、骨切や兜割りが鮮やかにできます。取り回しの良い、小型サイズの出刃包丁です。用途料理用。材質白紙相当、柄部:木柄+マーブル柄つば刃の種別片刃
Brieto 小出刃(両刃)
片岡製作所¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷から6日以内出荷モリブデン・バナジウム鋼割込 サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割り込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。 一体構造 刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。 本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水研の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け 砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます種別両刃材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)18-8ステンレス鋼
ビタクラフト マルチブレッドナイフ
VitaCraft(ビタクラフト)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷やわらかいケーキやサンドイッチからフランスパンまで。丸みのある先端はパテナイフとしても使用できます。材質刃部/ステンレス刃物鋼、グリップ/エラストマー樹脂、柄芯部/ポリプロピレン全長(mm)215刃渡り(mm)90
堺孝行 グランドシェフ ペティーナイフ
青木刃物製作所¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂背厚(mm)1.9
堺實光 特製霞 出刃(片刃)
實光¥8,098税込¥8,9081個翌々日出荷堺實光 特製霞。昔から包丁に使われている日本鋼を、霞仕上げにした和包丁 シリーズです。手研ぎ刃付けをしているので、そのままご使用いただけます。材質日本鋼
サビナイフ11 SURF
G.SAKAI¥8,998税込¥9,8981本6日以内出荷ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。用途さざ波のように優しく、時には荒々しくそんなイメージで製作しました。刃先の直刃部分と波刃部分をうまく使うことで活け締めから捌きまで使用できます。初心者から上級者まで幅広く使用できます。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)198質量(g)50刃長(mm)90材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.5材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い新鋼材)
10000CL
関孫六¥8,698税込¥9,5681本翌々日出荷よりしなやかでエレガントなデザインとコストパフォーマンスを追求。質量(g)140タイプペティーナイフ材質(柄部)積層強化木材質(刃)ステンレスクラッド複合材寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)295×60×23アズワン品番65-1221-77刃渡り(mm)90材質(口金)ステンレススチール
マスターコック 小出刃(片刃)
片岡製作所¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から6日以内出荷切れ味の鋭さと特長 本研刃造り:プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け:砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。 サブゼロ処理:1050℃で焼き入れ後に、ー 73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。 抗菌効果:プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 多彩なカラーバリエーション」ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用出来るので衛生管理が出来ます。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼/ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りエラストマー樹脂タイプ片刃耐熱温度(℃)115背厚(mm)2
マスターコック 小出刃(両刃)
片岡製作所¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷切れ味の鋭さと特長 本研刃造り:プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎ直しを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。 本刃付け:砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。 サブゼロ処理:1050℃で焼き入れ後に、ー 73℃以下に冷却する特別な処理により高い硬度と靭性を与え、切れ味を一段と高めてあります。 抗菌効果:プラスチック製ハンドルに抗菌剤が配合してあり、抗菌効果抜群です。 多彩なカラーバリエーション:ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用出来るので衛生管理が出来ます。材質刀身:モリブデンバナジウム鋼/ハンドル:ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りエラストマー樹脂タイプ両刃耐熱温度(℃)115背厚(mm)2
長雲斎 堺産 包丁
アークランドサカモト¥3,298税込¥3,6281丁翌々日出荷肉、魚向けの包丁です。魚の三枚おろし、背開き、小骨の処理等に用い、刃を当て峰部を叩いて使用します。柄は交換が可能です。用途魚、肉向けの包丁仕様研ぎ直し:可能、柄交換可能刃先形状片刃使用後の手入方法汚れや水分を拭き取り保管食器洗浄機×
堺孝行 グランドシェフペティ両刃
青木刃物製作所¥11,980税込¥13,1781丁4日以内出荷から5日以内出荷錆に強く不純物の極めて少ないポーラーウッデホルム特殊鋼を直輸入して、日本人向きに加工したシェフ用の高級包丁です。材質ポーラーウッデホルム特殊鋼![ペティナイフ カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29123125-181015-02.jpg)
ペティナイフ
カンダ[厨房用品]¥17,980税込¥19,7781丁4日以内出荷SPECIALGRADE。ヴォストフスペシャルグレードシリーズ 超本刃付の為、最高級の切れ味です。 軽量化を図り、長時間にぎっていてもつかれず、又アゴの部分がカットされていて研ぎやすい。材質モリブデンバナジウム鋼
響十 竹シリーズ ペアリングナイフ
片岡製作所¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷種別9cm材質ダマスカス鋼鍛造全長(mm)215質量(g)105背厚(mm)2.3EBM品番7643700刃渡り(cm)9
関孫六 くじゃく ペティ
貝印¥5,998税込¥6,5981丁5日以内出荷から6日以内出荷食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 硬度の高い鋼材を湿式砥石で丁寧に刃付け。本通し仕様で堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刀身バランス。 丸みを帯びた積層強化木ハンドルの組み合わせは、重心バランスも良く手に馴染みやすいためとても扱いやすいです。 高級感があり強度に優れた積層強化木を採用。天然木に特殊加工を施すことで木の良さを活かしつつ、水に強い仕上がりです。材質刃体:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、中子:本通し、柄:積層強化木高さ(mm)柄:14
鍛造ステンレス鋼 V金御料理包丁 出刃包丁
池内刃物(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881丁当日出荷から翌々日出荷錆びにくい海の包丁!船上や浜辺などの水際で錆びを気にする事なくご使用頂ける料理包丁です。 刃はV金10号ステンレスの鋼、柄は抗菌作用のあるヒバの木を使用しているので耐久性にとても優れています。 グリップは滑りにくい材質で出来ており海辺でも目立つオレンジですので、見つけやすく安心です。 また、水産加工の現場などでも錆びにくい刃と、滑りにくいグリップは最適です。用途野菜、魚、肉など色んな用途に使用できるマルチタイプの包丁です。材質V金10号ステンレス材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(柄部)ポプラ柄幅(mm)23
スペシャルグレード ペティーナイフ
WUSTHOF(ヴォストフ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。背厚(mm)1.5
クラッシック ペティーナイフ
WUSTHOF(ヴォストフ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ヴォストフ クラッシックシリーズ 材質:クローム・モリブデン・ バナジウム(ステンレス硬度56±)ドイツ・ゾーリンゲン・ドライザック社は、ヨーロッパはもちろんアメリカ、オーストラリアにおいてもプロ用としてトップクラスの信頼を得ています。材質ST刃 PC柄
タマハガネ 竹 ペアリングナイフ(両刃)
片岡製作所¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。材質刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼全長(mm)210質量(g)95刃長(cm)9背厚(mm)2TKG品番9-0325-0201TKG品番(2017)6-0299-0201
MV-H パーリング (プラ柄)
正広¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷正広 MV-H鋼シリーズ材質:刃部/特殊ステンレス鋼 柄部/アセタール・コポリマー樹脂(抗菌剤入)。三段階に渡る本焼き入れにより、高い焼き入れ硬度と金属 結晶粒子の極細化が、切れ味の持続性と研ぎ易さを一段と 向上させています。材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:アセタール・コポリマー樹脂全長(mm)205質量(g)67刃長(cm)9背厚(mm)1.8TKG品番9-0317-0101TKG品番(2017)6-0289-0101
























![ペティナイフ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29123125-181015-02.jpg)