絞り込み
刃長(mm)
- 90
- 70(6)
- 80(3)
- 92(3)
- 95(7)
- 100(10)
- 102(1)
- 105(2)
- 106(1)
- 110(3)
- 115(4)
- 120(105)
- 125(17)
- 130(33)
- 135(12)
- 140(7)
- 145(5)
- 150(109)
- 165(5)
- 180(13)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- G.SAKAI(2)
- WUSTHOF(ヴォストフ)(2)
- カンダ[厨房用品](1)
- 正広(2)
- 片岡製作所(3)
- 貝印(1)
- 関孫六(2)
- 青木刃物製作所(2)
ペティナイフとは、食材を切るために使われる小さなサイズの器具で、一般家庭のキッチンはもちろん、飲食店の厨房で使用されます。オールステンレス製のペティナイフは切れ味抜群で手入れも簡単、研ぎ直しもできることが特長。果物の皮むきなどに適しています。刀身とハンドルが一体化したペティナイフは、ハンドルが抜けることがなく、また腐ることもない、耐摩耗性に優れたプロ用のナイフです。アウトドアには、サヤ付きのコンパクトなサイズのフルーツナイフが便利でしょう。
「刃長(mm)」から絞り込む
90
95(7)
100(10)
120(105)
125(17)
130(33)
135(12)
140(7)
150(109)
180(13)
刃長(mm)をもっと見る

匠創 パーリングナイフ
関孫六¥3,498税込¥3,8481丁4日以内出荷欧米では一般的に広く使用されるパーリングナイフ。刃渡りが短く、野菜や果物の皮むきやヘタ取り等、細かい作業に非常に便利なナイフです。材質刃体/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、ハンドル/18-8ステンレススチール板厚(mm)1.8刃渡り(mm)90
10000CL
関孫六¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷よりしなやかでエレガントなデザインとコストパフォーマンスを追求。質量(g)140タイプペティーナイフ材質(柄部)積層強化木材質(刃)ステンレスクラッド複合材寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)295×60×23アズワン品番65-1221-77刃渡り(mm)90材質(口金)ステンレススチール
サビナイフ11 SURF
G.SAKAI¥8,998税込¥9,8981本6日以内出荷ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。用途さざ波のように優しく、時には荒々しくそんなイメージで製作しました。刃先の直刃部分と波刃部分をうまく使うことで活け締めから捌きまで使用できます。初心者から上級者まで幅広く使用できます。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)198質量(g)50刃長(mm)90材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.5材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い新鋼材)
堺孝行 グランドシェフペティ両刃
青木刃物製作所¥11,980税込¥13,1781丁4日以内出荷から5日以内出荷錆に強く不純物の極めて少ないポーラーウッデホルム特殊鋼を直輸入して、日本人向きに加工したシェフ用の高級包丁です。材質ポーラーウッデホルム特殊鋼![ペティナイフ カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29123125-181015-02.jpg)
ペティナイフ
カンダ[厨房用品]¥17,980税込¥19,7781丁4日以内出荷SPECIALGRADE。ヴォストフスペシャルグレードシリーズ 超本刃付の為、最高級の切れ味です。 軽量化を図り、長時間にぎっていてもつかれず、又アゴの部分がカットされていて研ぎやすい。材質モリブデンバナジウム鋼
響十 竹シリーズ ペアリングナイフ
片岡製作所¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷種別9cm材質ダマスカス鋼鍛造全長(mm)215質量(g)105背厚(mm)2.3EBM品番7643700刃渡り(cm)9
関孫六 くじゃく ペティ
貝印¥5,998税込¥6,5981丁5日以内出荷から6日以内出荷食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 硬度の高い鋼材を湿式砥石で丁寧に刃付け。本通し仕様で堅牢性に優れ、長時間使用しても疲れにくい刀身バランス。 丸みを帯びた積層強化木ハンドルの組み合わせは、重心バランスも良く手に馴染みやすいためとても扱いやすいです。 高級感があり強度に優れた積層強化木を採用。天然木に特殊加工を施すことで木の良さを活かしつつ、水に強い仕上がりです。材質刃体:ハイカーボンMVステンレス刃物鋼、口金:ステンレススチール、中子:本通し、柄:積層強化木高さ(mm)柄:14
スペシャルグレード ペティーナイフ
WUSTHOF(ヴォストフ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷バランス良く長時間の作業でも疲れない。背の部分を丸く加工、指にやさしい仕上げ。刃先のみ鏡面になっており最高級の仕上げ。超本刃付。砥石にのせた時にピッタリと刃全体があたり研ぎやすい。背厚(mm)1.5
クラッシック ペティーナイフ
WUSTHOF(ヴォストフ)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ヴォストフ クラッシックシリーズ 材質:クローム・モリブデン・ バナジウム(ステンレス硬度56±)ドイツ・ゾーリンゲン・ドライザック社は、ヨーロッパはもちろんアメリカ、オーストラリアにおいてもプロ用としてトップクラスの信頼を得ています。材質ST刃 PC柄
タマハガネ 竹 ペアリングナイフ(両刃)
片岡製作所¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷TAMAHAGANE 竹シリーズ。本研刃造り プロの技術者により、本刃付けする前に研ぎなおしを容易にするため、水砥の荒砥・中砥を使用し、刃基を研ぎだしてあります。本刃付け砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。一体構造刀身とハンドルはすき間のない一体構造で非常に衛生的です。モナカハンドルハンドル部を空洞にし、軽くていつまでも美観を保つ「ステンレスモナカ構造」を採用。また、18-8ステンレス鋼を使用し水・洗剤等の高圧・高温殺菌洗浄を可能にした衛生的なハンドルです。三層鋼サビにくい13クロームステンレスに、刃物鋼では最高級のモリブデン・バナジウム鋼を刃部に割込み、最新の設備と高度な技術で造り上げられた製品ですので、使い始めから本格的な切れ味のよさが得られます。材質刀身:モリブデン・バナジウム鋼 割込、ハンドル:18-8ステンレス鋼全長(mm)210質量(g)95刃長(cm)9背厚(mm)2TKG品番9-0325-0201TKG品番(2017)6-0299-0201
MV-H パーリング (プラ柄)
正広¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷正広 MV-H鋼シリーズ材質:刃部/特殊ステンレス鋼 柄部/アセタール・コポリマー樹脂(抗菌剤入)。三段階に渡る本焼き入れにより、高い焼き入れ硬度と金属 結晶粒子の極細化が、切れ味の持続性と研ぎ易さを一段と 向上させています。材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:アセタール・コポリマー樹脂全長(mm)205質量(g)67刃長(cm)9背厚(mm)1.8TKG品番9-0317-0101TKG品番(2017)6-0289-0101
堺孝行 グランドシェフ ペティーナイフ
青木刃物製作所¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷堺孝行作 グランドシェフシリーズ錆に強く不純物の極めて少ないスウェーデンホルム特殊鋼を直輸入して日本人向きに加工したシェフ用の高級庖丁です。材質本体:ウッディホルム特殊鋼 柄:POM(ポム)樹脂背厚(mm)1.9










![ペティナイフ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29123125-181015-02.jpg)