絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 田島メタルワーク(281)
- NASTA(ナスタ)(193)
- Panasonic(パナソニック)(158)
- UNISON(ユニソン)(127)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(74)
- ハッピー金属(72)
- コーワソニア(63)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(58)
- TOEX(LIXIL)(57)
- MOJYU(モジュ)(54)
- 光(46)
- グリーンライフ(43)
- 美濃クラフト(33)
- TOSTEM(LIXIL)(27)
- イトーキ(25)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(24)
- ケイ・ジー・ワイ工業(23)
- YKK AP(22)
- 万方商事(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
11ページ目: エントランス

壁付けポスト ヴィコWH シリンダー錠
UNISON(ユニソン)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷建築に調和する、壁付けタイプのメール便ポスト。 メール便が受け取れる容量がありながら、シンプルで機能性の高いデザインが、建築の雰囲気に溶け込みます。 インターネットショッピングを利用する方におすすめ、メール便ポスト。 Point1.サインや受領印を必要としないメール便(260×340×35mm対応)を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。 Point2.投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。 Point3.簡易ロック付シリンダー錠または、ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。付属品取付け用スペーサー仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付材質(本体)スチール<溶融亜鉛めっき鋼板>、ASA樹脂、(投函口蓋・取手)ステンレス質量(kg)5.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×461×133施錠方法シリンダー錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)265×37
宅配ボックス レギュラー
NASTA(ナスタ)¥49,980税込¥54,9781個24日以内出荷【荷物の受取・荷物の発送】戸建住宅にも「宅配ボックス」を。荷物の受け取りの為の時間拘束がなくなり在宅・不在に関わらず、配達員と対面せずに簡単に荷物が受け取れます。 【書留郵便の受取】対面受け取りが原則だったキャッシュカードやチケットなどの書留郵便を宅配ボックスで手軽に受け取れるようになります。(※配達通知票を受け取る為の施錠可能な郵便受箱(ポスト)が別途必要です。※現金書留など、受け取れないものもございます。) 【プッシュボタン錠前】電源不要でメカ式のため、ランニングコストがかかりません。2047通りの番号設定が可能で、開錠するたびに設定した番号がリセットされます。荷物の取り出し時に鍵を使う必要はありません。(緊急時には付属の鍵を使って非常開錠することもできます。) 【印鑑ケース】不在時でも荷物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが設けてあります。※居住者の受領印を代行するものです。(印鑑は付属しておりません。)付属品スノコ1個、非常解錠キー2本材質高純度フェライトステンレス(本体:t=0.8mm、扉:t=1.0mm)質量(kg)7.5タイプ前入前出/防滴仕上紛体塗装錠前プッシュボタン錠
メール便対応ポスト ポスッち
ケイ・ジー・ワイ工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷亜鉛メッキ鋼板製で錆びにくい。鍵はツマミ式になり開け閉めが楽々。つまみを回せば仮締め、鍵でロックも可能。仕様上入れ前出し(縦248×横340×厚さ30mm)A4サイズレターパック対応材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)2.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×155×330
郵便受箱
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。 A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。 壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。 何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。 屋内仕様です。仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ2戸用(縦型)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×200×277仕上本体・扉/No.4仕上材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂施錠方法静音ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
郵便受箱(郵便ポスト)縦型
NASTA(ナスタ)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス仕上(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
Jポスト BA14型
YKK AP(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット8日以内出荷から10日以内出荷材質前後ぶた/アルミ鋳物、本体/アルミ平板タイプポール建式専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×384×246ポール径(Φmm)43収納の目安朝刊5日分(朝刊1日分=3L相当で計算)
宅配ボックス コンボ ミドルタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台7日以内出荷から9日以内出荷宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。タイプミドル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×590収納の目安W340×D350×500mm・20kgまで
宅配ボックス コンボ スリムタイプ
Panasonic(パナソニック)¥44,980~税込¥49,478~1台12日以内出荷宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。タイプスリム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×457.5×590収納の目安W130×D350×H500mm・10kgまで
エクステリアポスト T9R型
YKK AP¥33,980税込¥37,3781台8日以内出荷から12日以内出荷朝刊5日分、角2サイズの封筒まで投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。) 現地にて開き勝手の左右変更が可能です。仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)材質投入口/アルミ鋳物、本体・取出口/ZAM(高耐食溶融メッキ)鋼板タイプ前入れ・横出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×370×450勝手右投函タイプ前入れ横出し
チラシブロック
アトムリビンテック¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷フラップ付きポストに取付ける事で、空室時におけるチラシの投函を防止します。 金具はポスト内部に取付けるので、空室状況を見せることなく、ポストの美観を崩しません。 強度の強い金属製です。 不要時には本体の取外しが可能です。適合(ポスト)前入れ前出し型(内開きフラップ付き)、前入れ後ろ出し型(内開きフラップ付き)
HSK ファミール ポスト
ハッピー金属¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷壁面取り付け専用タイプ。仕様前入れ前取出し、外掛タイプ(スタンドでは使用できません)、ダイヤル錠シリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×120×400仕上ヘアーライン投函タイプ前入れ前出し
HSK ファミール ポスト
ハッピー金属¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷壁面取り付け及びポール取り付けタイプ。付属品カールプラグ、取付ネジシリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×300×590投函タイプ前入れ前出し
HSK コンポス ポスト
ハッピー金属¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷深型集合ポスト。省スペースタイプ。 角2サイズの郵便物収納可能。ステンレス扉にクリア塗装。 盗難防止プレート付き。仕様前取出し、薄型タイプ材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t/クリア電着塗装、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品質量(kg)2.8寸法本体:(W)360×(D)280×(H)120mm、プレートカバー:(W)160×(H)25mm、名札実寸法:(W)138×(H)23×(T)1mm、投入口:30×334mm投函タイプ前入れ前出し
ステンレスポスト ファミール 676
ハッピー金属¥33,980税込¥37,3781台10日以内出荷前入れ後取出しタイプポストぐち一体シリーズファミールシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×437×390仕上(ポストぐち・本体)ヘアーライン投函タイプ前入れ後出し
No24ステンレスシュート 内フタ付気密型 厚壁用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷から6日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ厚壁用調整範囲(mm)(壁厚)190~290
No24ステンレスシュート 内フタ付気密型 大壁用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ大壁用調整範囲(mm)(壁厚)135~190
No30ステンレスシュート 内フタ付気密型 厚壁用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂タイプ厚壁用調整範囲(mm)(壁厚)190~290
タテ型マイポスト(扉横開き)ST-920/92
ケイ・ジー・ワイ工業(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷扉横開き。ネームシール付き。材質/仕上(投入口)樹脂成型品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×365取付場所外掛壁掛投入口寸法(幅W×高さH)(mm)197×50表札ネームシール
SUS製集合郵便受SH型
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷市販の南京錠で施錠できます。仕様前入前出材質丁番・掛金物/ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)投函タイプ前入れ前出し
集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠
NASTA(ナスタ)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷仕様前入前出材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(扉)ステンレス(SUS304)錠前静音大型ダイヤル錠
集合郵便受 D-ALL 可変プッシュボタン錠
NASTA(ナスタ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷オフィスビル向けとして多量の投函物に対応。仕様前入前出材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×360×277仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/アクリル焼付塗装材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)錠前可変プッシュボタン錠
集合郵便受 ボンメール コンビネーションタイプ
NASTA(ナスタ)¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷入居者のニーズに対応する組合せ自由なコンビネーションタイプ仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)仕上本体/NO.4仕上扉・投入口/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)ブラウンクリア錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
集合郵便受箱 ボンメール
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア錠前可変プッシュボタン錠投函タイプ前入れ前出し
集合郵便受箱 ボンメールポケット
NASTA(ナスタ)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な省スペースタイプ。仕様前入前出材質本体、扉/ステンレス(SUS304)質量(kg)1.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×250×200仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボー
NASTA(ナスタ)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷取付面積を少なくした省スペースタイプの防滴型郵便受箱仕様前入前出質量(kg)2.9材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×274.1仕上本体/NO.4扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)+ステンレス(SUS304)錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
掲示板 (レザー貼)
NASTA(ナスタ)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から6日以内出荷板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。材質枠/アルミニウム掲示板/合板Ⅰ類+発泡EVA樹脂色グレー仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理掲示板/ビニールレザー貼
ハウス型ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業¥8,398~税込¥9,238~1台6日以内出荷から8日以内出荷A4回覧板もらくらくの広い投入口。南京錠が取付可能です。(別売)奥行(mm)150内寸幅(mm)(投入口)365
郵政型ポスト
ケイ・ジー・ワイ工業¥7,498~税込¥8,248~1台4日以内出荷から5日以内出荷標準サイズの郵政ポストはフェンス・壁・スタンドポールなど設置バリエーション色々。仕様南京錠使用可能(別売りです)
メイルボックス
田島メタルワーク¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷休日に無人化するビル、多量の郵便物を受ける個人ビル・住宅に最適です。 前入前出、前入後出、脚付、壁付と多目的に使用できます。 キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。用途屋内・屋外仕様です。材質本体/SUS304、防水ゴムEPT差込口プレート/SUS 304取手/硬質ゴムEPT錠前/カムロック質量(kg)13寸法H(mm)600寸法D(mm)300寸法W(mm)390仕上本体/ヘアーライン差込口プレート/鏡面仕上有効開口寸法(間口×高さ)(mm)366×55投函タイプ前入れ前出し、前入れ後出し