絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 田島メタルワーク(281)
- NASTA(ナスタ)(193)
- Panasonic(パナソニック)(158)
- UNISON(ユニソン)(127)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(74)
- ハッピー金属(72)
- コーワソニア(68)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(58)
- TOEX(LIXIL)(57)
- MOJYU(モジュ)(54)
- 光(46)
- グリーンライフ(43)
- 美濃クラフト(33)
- TOSTEM(LIXIL)(27)
- イトーキ(25)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(24)
- ケイ・ジー・ワイ工業(23)
- YKK AP(22)
- 万方商事(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
15ページ目: エントランス

宅配ボックス3段
ダイマツ¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷デザイン性と機能性を両立した 大容量宅配ボックス!。防犯性 耐久性にも優れ 屋外設置にも安心。住宅外観や オフィスにも調和する シンプルモダンな配色用途不在時に荷物が受け取れる宅配ボックス。上段に郵便物が入りポストとしても使用可能。3種類の大きさの荷物が入ります。すべての扉に対し安心の鍵付き。盗難防止のためワイヤーと南京錠もセットしております。転倒防止のため下段にブロックが入る安心設計。*ブロックは別売り付属品南京錠・ワイヤー付き材質スチール製・粉体塗装質量(kg)20段数3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×1100
宅配ボックス Nasta Box+用巾木
NASTA(ナスタ)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷Nasta Box+のMサイズを据置で設置する場合に必要な幅木です。ボックス単体では床面への固定はできませんので、必ず幅木をご使用ください。用途戸建用宅配ボックス付属品トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本材質スチール(SGCC)t=0.8質量(kg)3.7仕上粉体塗装適合サイズ【宅配ボックス】M
宅配ボックス Nasta Box+用巾木
NASTA(ナスタ)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷Nasta Box+のLサイズを据置で設置する場合に必要な幅木です。ボックス単体では床面への固定はできませんので、必ず幅木をご使用ください。用途戸建用宅配ボックス付属品トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本材質スチール(SGCC)t=0.8質量(kg)4.7仕上粉体塗装適合サイズ【宅配ボックス】L
宅配ボックス Nasta Box+用ポール
NASTA(ナスタ)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から8日以内出荷Nasta Box+用のポールです。サイズはM、L共通です。用途戸建用宅配ボックス付属品宅配ボックス取付用ねじ 6本、支柱抜け止め 2本、下部連結材、下部連結材取付用ねじ 4本材質アルミニウム質量(kg)1.6(1本あたり)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×1400×75適合サイズ【宅配ボックス】M、L共通
宅配ボックス Nasta Box+ Mサイズ
NASTA(ナスタ)¥43,980~税込¥48,378~1台8日以内出荷から41日以内出荷小型荷物を複数個受け取れる宅配ボックスです。・複数投函口。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。宅配ボックスに設置された独自の複数投函口によって、厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取ることができます。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード7」:抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、小型荷物の盗難に配慮、複数投函に対応しています。・自動ロック:投函口から荷物を入れると自動でロック。鍵の閉め忘れを防止します。外側から解錠されない設計:投函口から手を入れると自動でロックされ、外から扉を開けられない設計です。鍵パーツも工具等で分解されない構造を採用しています。・大容量宅配ボックス:荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロック、シリンダー錠で解錠して荷物を取り出します。不在時でも宅配物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが付属してあります。・エントランスのデザインや、用途に合わせられる、豊富なバリエーション:居住者、配達業者の生活動線や、スペースに合わせて、左右勝手が選べます。壁埋込、壁付、据置、ポールの4つの設置バリエーションに対応しています。用途戸建用宅配ボックス付属品樹脂プラグ8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40 8本、ワッシャー8個材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0、内扉:ASA樹脂、本体:外側:ASA樹脂、内側:PP樹脂質量(kg)11適合サイズ(mm)【受取可能】300×518×218仕上化粧扉:粉体塗装PVC+アクリルフィルムボックス(mm)390×590×317取出方向前入前出
宅配ボックス Nasta Box+ Lサイズ
NASTA(ナスタ)¥48,980~税込¥53,878~1台8日以内出荷から41日以内出荷小型荷物を複数個受け取れる宅配ボックスです。・複数投函口:再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取り可能。宅配ボックスに設置された独自の複数投函口によって、厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受け取ることができます。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード7」:抜き取りを防ぐフラップ構造を設け、小型荷物の盗難に配慮、複数投函に対応しています。・自動ロック:投函口から荷物を入れると自動でロック。鍵の閉め忘れを防止します。外側から解錠されない設計:投函口から手を入れると自動でロックされ、外から扉を開けられない設計です。鍵パーツも工具等で分解されない構造を採用しています。・大容量宅配ボックス:荷物を入れた後、扉裏のレバーを押してロック、シリンダー錠で解錠して荷物を取り出します。不在時でも宅配物の受け取りができるよう、扉の内側に印鑑ケースが付属してあります。・エントランスのデザインや、用途に合わせられる、豊富なバリエーション:居住者、配達業者の生活動線や、スペースに合わせて、左右勝手が選べます。壁埋込、据置、ポールの3つの設置バリエーションに対応しています。用途戸建用宅配ボックス材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0、内扉:ASA樹脂、本体:外側:ASA樹脂、内側:PP樹脂質量(kg)13適合サイズ(mm)【受取可能】300×518×378仕上化粧扉:粉体塗装PVC+アクリルフィルムボックス(mm)390×590×477取出方向前入前出
宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型/捺印付
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷電源不要の機械式テンキータイプ。奥行をもたせた360型。軒下などの半屋外への設置可能。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を360mmに設定していますので、280型に比べ深さのある荷物が入ります。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。機械式テンキー錠で電池交換の心配がありません。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)。ボックスNo.シールを付属しています。捺印スタンプの文字は「受領」(赤色)になります。仕様壁付・据置、屋内・防滴兼用型材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)563×360×360仕上焼付塗装
宅配ボックス 機械式/屋内・防滴兼用/奥行360型
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷電源不要の機械式テンキータイプ。奥行をもたせた360型。軒下などの半屋外への設置可能。テンキーロックで簡単操作。簡単なテンキー操作で施錠・開錠が可能ですのでどなたでもご使用いただけます。奥行を360mmに設定していますので、280型に比べ深さのある荷物が入ります。電源不要のため、配線工事等の手間がありません。機械式テンキー錠で電池交換の心配がありません。壁付、据置の両方の設置方法が選べます。(据置の場合はオプションの専用ベースをご使用下さい)。ボックスNo.シールを付属しています。仕様壁付・据置、屋内・防滴兼用型材質鋼板製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)563×360×360仕上焼付塗装
木目調二段宅配ボックスレシーボ
グリーンライフ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷外出時でも在宅時でも大きな宅配物の受取りができます。上下段で荷物を2回受取れる大容量の宅配ボックスです。雨の日も安心の防滴設計。押すだけで簡単に施錠できます。木目調のおしゃれなデザインで家や庭になじみます。用途不在時も荷物が受け取れる宅配ボックス付属品鍵×2材質スチール質量(kg)9.1色本体:ブラック、扉部:木目調寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.2×45.4×68(脚・鍵含む)
宅配ボックス ダイヤルロック 複数投函可能
SIS¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷上下投函可能で耐久性に優れた素材の宅配ボックス。防犯に特化したダイヤルロック式。番号を忘れても付属の鍵で解錠することもできます。大容量なので小さな荷物なら複数回投函が可能です。※ただし、下からの投函は1回限りとなります。上下の扉に印鑑ホルダー付き、預け方を記載したシールステッカーを好きな場所に貼って使い方を表示できるので配達員さんにも優しい設計。上扉は、一度荷物を投函すると上扉を再び開けても取り出せない構造なので盗難対策もバッチリです。耐久性の高いカーボンスチールを採用。頑丈な構造で屋外に設置していても長くご使用いただけます。付属のアンカーボルトでブロックやコンクリートに固定できてさらに防犯対策&耐久性もアップ!。シンプルでスタイリッシュなデザインだからどんな玄関先でもおしゃれになじみます。付属品鍵×1、シール×1材質カーボンスチール質量(kg)13耐荷重(kg)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×30×87
宅配ボックス
ダイケン¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷スマートフォンで扉の解錠操作や利用履歴が確認できる、電池式の戸建住宅向け宅配ボックスです。防塵・防水性能があり、屋外設置も可能です。スマートフォン用の専用アプリで操作可能です。タッチパネルでの解錠操作も可能です。充電式の専用電池で約1年の作動を実現しました。閉じ込め防止機能搭載です。印鑑収納ソケット付属しています。用途宅配便の受け渡しボックス。付属品アンカーボルト×4、土台ゴム×4、18650充電式リチウムイオン電池×4、充電器×1トラスコ品番711-3662材質本体:亜鉛めっき鋼板(粉黛塗装)、タッチパネル部:強化ガラスパネル幅(mm)460色グリーン(PANTONE 553C マンセル値:2.5G3/4 ※近似色)高さ(mm)770奥行(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受取最大サイズ】350×440×580バッテリー容量(Ah)2.9寸法(奥行×間口×高さ)(mm)対応荷物寸法上限:440×350×580投入口サイズ(mm)幅360×高さ590
宅配ボックス フラップ式 防水 複数投函可能
YAMAZEN(山善)¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷簡単組立の宅配ボックス フラップ式。上部から繰り返し投函が可能。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。(完全防水ではありません)。大容量:約55L (最大 30×37×50cmまで投函可能)。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ・結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。防水規格(JIS保護等級IPX4) 置き型 宅配ボックス フラップ式 宅配BOX 宅配ロッカー 宅配便ロッカー 宅配ポスト 置き配用ボックス 置き配ボックス 置き配BOX 置き配ロッカー付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー材質金属(スチール)粉体塗装質量(kg)13.6段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×36.5×84組立時間約10-20分投函タイプ上入れ前出し(上フタフラップ式)
室名札 在室確認スライド付
三和製作所¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷一目で確認!避難誘導時に役立つ室名札。赤い印を出し入れできる室名札です。下のレバーをスライドさせることで赤い板を出し入れできます。避難誘導時に、部屋に人がいるかいないかが、廊下から一目で確認できる室名札です。材質アクリル幅(mm)【印字面】120質量(g)250奥行(mm)【印字面】238本体寸法(mm)奥行240本体寸法(mm)高さ67本体寸法(mm)幅130
DooS-ドース- 多機能宅配ボックス
エスケイジャパン¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷再配達の手間や置き配への心配や悩みを解決。複数回の投函ができる。メール便から大型宅配便まで投函できるマルチ宅配ボックス。上下ダイヤルキーや盗難防止プレートなど高いセキュリティ性能を持っている。大容量140L 日本郵便特大サイズのダンボールを投函できる。防水防錆仕様 ボディのプレート厚み0.8mmの耐久性アップモデル用途宅配ボックス、置き配ボックスとして付属品据置きベース×2、据置きベース用ネジ、衝撃吸収パッド、アンカーボルト、盗難防止ワイヤー、配達員向けマグネットシート、シール、ドライバー、ゼロリターンダイヤル用キー、取扱説明書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×400×985
ポスト 前入前出/屋内タイプ
NASTA(ナスタ)¥32,980税込¥36,2781個29日以内出荷入居者のニーズや郵便物量、設置スペースに対応する組み合わせ自由なコンビネーションタイプ。錠前部右側に設けた開閉アシスト用の穴に指をかければ楽に開閉ができます。スライド丁番を採用し、耐久性が向上しました。その他ラッチ音低減あり材質本体・扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=0.8mm質量(kg)5サイズ【投函サイズ】レターパックライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300×378仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:ブラウンクリア錠前可変ダイヤル錠開き方横
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ
河村電器産業¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速62m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)37.3色ブラック耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ
河村電器産業¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速61m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)37.3色ホワイト耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
宅配ボックス ルスポ シェア(RUSUPO SHARE) KDTシリーズ 左・右開き 架台設置タイプ
河村電器産業¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速60m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付その他電気工事不要材質ステンレス製(SUS304)BZ4質量(kg)37.3色シルバー耐荷重(kg)15(収納許容荷重)深さ(mm)450風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧)縦(mm)1500(架台含む)横(mm)310防水性IPX4開口角(°)110
eボンベポスト #20
SANKA¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷レトロなデザインの家庭用郵便受けで玄関を華やかに彩ります。プロパンボンベをリサイクルした製品です。取り出し口には、市販の南京錠を取り付けられます。#20、#50はネームプレート付き。アンカーボルト固定の穴付き(アンカーボルトは付属していません)用途間違い防止のステッカー付幅(mm)445質量(kg)28高さ(mm)750奥行(mm)465
eボンベポスト 横
SANKA¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷レトロなデザインの家庭用郵便受けで玄関を華やかに彩ります。プロパンボンベをリサイクルした製品です。取り出し口には、市販の南京錠を取り付けられます。#20、#50はネームプレート付き。アンカーボルト固定の穴付き(アンカーボルトは付属していません)用途間違い防止のステッカー付幅(mm)600質量(kg)17.5高さ(mm)1200奥行(mm)450
屋外ポールサインスタンドスライド A4片面縦 ブラック
常磐精工¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、幅(mm)246質量(kg)6.6色ブラック高さ(mm)1090~1720奥行(mm)300
屋外ポールサインスタンドスライド A4片面縦 シルバー
常磐精工¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、幅(mm)246質量(kg)6.6色シルバー高さ(mm)1090~1720奥行(mm)300
屋外ポールサインスタンドスライド A4片面横 シルバー
常磐精工¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、幅(mm)333質量(kg)6.6色シルバー高さ(mm)1005~1635奥行(mm)300
屋外ポールサインスタンドスライド A3片面ブラック
常磐精工¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、幅(mm)333質量(kg)7色ブラック高さ(mm)1185~1520奥行(mm)300
屋外ポールサインスタンドスライド A3両面ブラック
常磐精工¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、幅(mm)333質量(kg)8.1色ブラック高さ(mm)1185~1520奥行(mm)300
屋外ポールサインスタンドスライド A3両面 シルバー
常磐精工¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷雨に強いアルミ製で転倒防止用ウエイトがついた屋外対応のポールスタンド用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。【転倒防止用の注水タンク付】最大3L注水できる水タンクが付属しているので、安定感抜群です。屋外でも安心してご利用頂けます。材質ポール・パネル=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)(スライドポール)、ベース=Φ300/スチール製/表面コートステンレス、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、水タンク=注水容量3リットル(ブラック)、幅(mm)333質量(kg)8.1色シルバー高さ(mm)1185~1520奥行(mm)300