絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
40・45・50・55・60・70・75・80・85・95・100・105・110・120・140・145・155・165・180・190・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
EIKO(栄工舎)・大洋ツール・MUST TOOL・岡崎精工・エスコ・BIGMAN(ビッグマン)・H&H
テーパーリーマとは、加工対象の金属にドリルなどで開けた穴を広げるために使用する切削工具。先端が円錐状になった工具で、手動もしくは工作機械に装着して使用します。穴に対して垂直にテーパーリーマを差し込み、押し付けるように回転させることで穴を広げて任意のサイズに調整。穴のサイズや柄の形状によって複数の種類があるため、目的にあったものを選ぶことが大切です。材質には硬度の高い高速度工具鋼鋼材が使用されています。

六角軸テーパーリーマ
BIGMAN(ビッグマン)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷電動工具対応で楽々作業、手回し用ハンドル付で細かい作業も。用途木材板、アクリル板、薄鉄板(1.7ミリまで)の穴を大きくしたい時に材質ハイス鋼、ABS樹脂軸径(Φmm)6.35回転方向右
スパイラルブリッジリーマー SP-BR
大洋ツール¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から翌々日出荷リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ワンタッチビットアダプタ
MUST TOOL¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷インパクトドライバー用のワンタッチビットアダプターです。用途#19868・19869「ステップドリル替刃」、#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用アダプター。差込角(mm)6.35(6角軸)
ブリッジリーマ
岡崎精工¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク略号BRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)55(先端)
スパイラルマシン用テーパーピンリーマー SP-TPRT
大洋ツール¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷MTシャンク仕様。左ねじれ12°仕様。1/50テーパー穴加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12
スパイラルシェルリーマー SP-SR
大洋ツール¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ブリッジリーマー BR
大洋ツール¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート
QCブリッジリーマ 替刃
MUST TOOL¥14,980税込¥16,4781本当日出荷用途#19893・19796・19795「アダプター」用替刃刃数6全長(mm)200刃長(mm)160刃径(mm)24.5
QCアダプタ 6分用
MUST TOOL¥2,998税込¥3,2981個当日出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。用途#19897・19898・19899「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)27差込角(mm)19(6分)
QCアダプタ
MUST TOOL¥1,298税込¥1,4281個当日出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。用途#19897・19898・19899「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)20差込角(mm)12.7(4分)
QCアダプタ 6分用
MUST TOOL¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。用途#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)27差込角(mm)19(6分)
QCアダプタ
MUST TOOL¥1,298税込¥1,4281個当日出荷インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。用途#19868「ステップドリル替刃」、#19894・19895・19896「ブリッジリーマ替刃」用QCアダプター。高さ(mm)20差込角(mm)12.7(4分)
ブリッジリーマ
岡崎精工¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷MCO材を使用 リーマ代が大きい場合に最適材質MCO(コバルト高速度鋼)先端角(°)55(食付き)刃形ストレートシャンクテーパシャンク