絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 21
- 10(8)
- 12(8)
- 14(7)
- 14.5(7)
- 15(9)
- 15.5(7)
- 16(10)
- 16.5(7)
- 17(9)
- 17.5(7)
- 18(10)
- 18.5(7)
- 19(8)
- 19.5(7)
- 20(9)
- 20.5(7)
- 22(8)
- 23.5(8)
- 24.5(8)
- 25(11)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- テーパシャンク(4)
刃形状
- ストレート(3)
- スパイラル(2)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(6)
全長(mm)
- 240(1)
- 260(4)
- 270(2)
刃長(mm)
- 120(1)
- 145(4)
- 155(2)
120・145・155
コーティング
- ノンコート(1)
ノンコート
ブランド
- 大洋ツール(4)
- 岡崎精工(2)
- EIKO(栄工舎)(1)
大洋ツール・岡崎精工・EIKO(栄工舎)
テーパーリーマとは、加工対象の金属にドリルなどで開けた穴を広げるために使用する切削工具。先端が円錐状になった工具で、手動もしくは工作機械に装着して使用します。穴に対して垂直にテーパーリーマを差し込み、押し付けるように回転させることで穴を広げて任意のサイズに調整。穴のサイズや柄の形状によって複数の種類があるため、目的にあったものを選ぶことが大切です。材質には硬度の高い高速度工具鋼鋼材が使用されています。

ブリッジリーマ
岡崎精工¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷リーマ代が大きい場合に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク略号BRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)55(先端)
スパイラルブリッジリーマー SP-BR
大洋ツール¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌々日出荷リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ブリッジリーマー BR
大洋ツール¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質HSS-CO表面処理ノンコート