絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(16)
  • Showa(14)
  • KHD(10)
  • オーナンバ(10)
  • 倉茂電工(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • 品川電線(8)
  • 富士電線工業(6)
  • JAPPY(6)
  • 福電(6)
  • カワイ電線(5)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(5)
  • 三ツ星(4)
  • 冨士電線(四国)(4)
  • 伸興電線(3)
  • 石川特殊電線(3)
  • マリンテック(3)
  • 沖電線(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材/電気材料 :「3.5SQ」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 3.5sq
  • 3.5sq 3芯
  • 3.5sqケーブル
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
5,898税込6,488
1本(10m)ほか
5日以内出荷
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
91,980税込101,178特価
1巻(300m)
当日出荷から8日以内出荷
DC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブル フジクラ・ダイヤケーブルDC1500V太陽電池発電所設備用直流ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
3,798税込4,178
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
使用電圧の向上/DC(直流)1500V まで対応可能です。 工場加工による安定した品質/指定の長さに切断、端末にコネクタ取付加工が可能です。 ※ ケーブルのみでも対応可能です。 スムーズな配線作業・ケーブル両端にマークチューブによる識別用表示が可能です。 また、単心2 個よりケーブルの導入により配線作業の省力化・接続箱内の誤配線の防止ができます。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1巻(100m)
翌日出荷から61日以内出荷
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(20m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
12,980税込14,278特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)フジクラ・ダイヤケーブル(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
種類電力ケーブル
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
119,800税込131,780
1巻(300m)
当日出荷から8日以内出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
5,998税込6,598特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)90
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
8,998税込9,898特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
12,980税込14,278特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
電線管用低圧耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル電線管用低圧耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
10,980税込12,078
1巻(10m)
5日以内出荷
840℃(30分間)の耐火性能あり。有毒ガスが発生しない
用途火災時の非常電源回路
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
7,198税込7,918
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600
600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
71,980税込79,178
1巻(300m)
3日以内出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
66,980税込73,678
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
199,800税込219,780
1巻(300m)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁シースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁シースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
36,980税込40,678
1巻(50m)
翌日出荷
長さ(m)50
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
69,980税込76,978
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)75
口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル口出用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
7,698税込8,468
1巻(20m)
翌日出荷
可とう性あり、難燃性、RoHS対応。
用途600V 盤内・機器用配線
機器用ビニルコード フジクラ・ダイヤケーブル機器用ビニルコードフジクラ・ダイヤケーブル
34,980税込38,478
1巻(100m)
翌日出荷
緑/黄