絞り込み
材質
- 鉄すべて(5)
- SGHC(2)
- SS400(2)
- スーパーダイマ(R)(1)
ブランド
- BXカネシン
- Bulls(ブルズ)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- LILIEL(リリエル)(3)
- OHSATO(大里)(2)
- アイテック[建築金物](4)
- カナイ(5)
- サンユー(8)
- タナカ(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- テザック(1)
- ナニワボールト(1)
- フクビ化学(3)
- 八幡ねじ(3)
- 国元商会(2)
- 晃和(1)
- 東西電気産業(1)
- 栗山百造(2)
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「材質」から絞り込む
鉄すべて(5)
鉄SGHC(2)
鉄SS400(2)
鉄スーパーダイマ(R)(1)

トラスティー600
BXカネシン(29件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。材質スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008表面処理Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
EQ GUARD
BXカネシン¥41,980税込¥46,1781セット5日以内出荷京都大学と共同開発を行った在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。鋼板ダンパーが変形し、地震エネルギーを吸収します。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。〔在来軸組工法 尺モジュール仕様〕。告示1358号、1380号に定める構造方法に対応可。省令準耐火仕様対応可※。※最新の【フラット35】対応 木造住宅工事仕様書に準じた施工をお願い致します。軸組変形時に鋼板ダンパー部が変形することで地震エネルギーを吸収する制震装置です。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。片筋かい、または大壁仕様の面材耐力壁と併せて設置が可能です。(壁倍率の加算は5倍が上限です。)。京都大学との共同開発製品です。シミュレーションツールで制震効果を視覚化できます。wallstat認証製品です。振動台実験により繰り返しの地震に対する性能を確認しています。用途地震の揺れを吸収し、建物の変形を抑制する制震装置です。在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。※本製品はメーターモジュール仕様ではありません。メーターモジュールの場合は別製品のEQ GUARD Mをご使用ください。付属品柱・横架材側専用ビス…YPR-85(Mブロンズ)×31本、床側専用ビス…YPR-115(Mグリーン)×11本材質JIS G 3101 SS400、JIS G 3466 STKR400、高耐食性溶融めっき鋼板 建築構造材 400N級備考国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0698-1表面処理カチオン電着塗装
EQ GUARD
BXカネシン¥41,980税込¥46,1781セット5日以内出荷京都大学と共同開発を行った在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。鋼板ダンパーが変形し、地震エネルギーを吸収します。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。〔在来軸組工法 尺モジュール仕様〕。告示1358号、1380号に定める構造方法に対応可。省令準耐火仕様対応可※。※最新の【フラット35】対応 木造住宅工事仕様書に準じた施工をお願い致します。軸組変形時に鋼板ダンパー部が変形することで地震エネルギーを吸収する制震装置です。国土交通大臣認定を取得しており、壁倍率2.8倍の耐力壁として使用できます。片筋かい、または大壁仕様の面材耐力壁と併せて設置が可能です。(壁倍率の加算は5倍が上限です。)。京都大学との共同開発製品です。シミュレーションツールで制震効果を視覚化できます。wallstat認証製品です。振動台実験により繰り返しの地震に対する性能を確認しています。用途地震の揺れを吸収し、建物の変形を抑制する制震装置です。在来軸組工法用尺モジュール仕様の制震装置です。※本製品はメーターモジュール仕様ではありません。メーターモジュールの場合は別製品のEQ GUARD Mをご使用ください。付属品柱・横架材側専用ビス…YPR-85(Mブロンズ)×31本、床側専用ビス…YPR-115(Mグリーン)×11本材質JIS G 3101 SS400、JIS G 3466 STKR400、高耐食性溶融めっき鋼板 建築構造材 400N級備考国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0698-1表面処理カチオン電着塗装
トラスティー600
BXカネシン¥999税込¥1,0991セット5日以内出荷板厚が1.6mmで軽量の火打ち金物です。高所の作業性が向上しました。仕口加工が不要なため簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため信頼性が高い金物です。用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。付属品リングネイルPZ-FRN-55(シルバー)×8本、専用座金×2枚規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 400N級
テンツリック
BXカネシン¥529税込¥5821本5日以内出荷天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。天井面の均一な仕上がりと、階下への防震効果が期待できます。〔防震吊木金物〕木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本材質本体/JIS G 3302 SGHCまたはSGCC ゴム/合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え