八幡ねじ
JOINERZジョイント
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。
用途
デッキの2Xサイズの床根太を支柱に固定するコネクター。根太は2X4以上、支柱は4X4以上とします。3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
幅(mm)
76.5
高さ(mm)
40
穴径(Φmm)
小:4.3
奥行(mm)
162.5
板厚(mm)
2.5
穴径(mm)
17.5
内容量
1セット(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05723650
TZ DJT14
溶融亜鉛メッキ
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723921
TE DJT14
カチオン電着塗装
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください