八幡ねじ
JOINERアングル
溶融亜鉛めっき鋼板。黒色はカチオン電着塗装です。様々な用途に使用できます。
用途
コーナー用補強金具。A24/A33/A44は3.5mm以下、A21/A23は3.8mm以下のビス・釘を使用してください。
材質
鋼
全8種類を絞り込む
内容量
1セット(5個)
1セット(20個)
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
板厚(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05723501
TZ A24BTアナ
1セット(5個)
63.5
53.3
101.8
3
14.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723607
TE A21
1セット(20個)
35.1
52
39.7
1.2
4.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723720
TE A33
1セット(5個)
38.1
80
90
3
4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723747
TZ A33
1セット(5個)
38.1
80
90
3
4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723756
TE A23
1セット(20個)
39.7
52
70.2
1.2
4.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723887
TE A24BTアナ
1セット(5個)
63.5
53.3
101.8
3
14.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05723912
TZ A44
1セット(5個)
38.1
118.4
113.6
3
4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05724018
TE A44
1セット(5個)
38.1
118.4
113.6
3
4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください