絞り込み
ブランド
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
2・2.5・6.5・7.8・8.7・9.525・9.6・9.7・11・11.2・11.6・12・12.7・12.9・15.5・15.875・16.1・16.5・16.6・22・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・2・3・5・6・7・8・10・11・13・15・15.5・16・20・25・35・55・80・-・その他・逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9,131件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ ABW15 京セラチップ ABW15京セラ
25,980税込28,578
1箱(10個)
6日以内出荷
厚さ(mm)3.97逃げ角(度)5穴の形状円筒穴
チップ WNEU-GL 京セラチップ WNEU-GL京セラ
19,980税込21,978
1パック(10個)
8日以内出荷
形状六角形80°切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状一部円筒穴両面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ ZCMT 京セラチップ ZCMT京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
厚さ(mm)3.97逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCGT 京セラチップ DCGT京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
6日以内出荷
形状ひし形55°切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCMT-CM タンガロイチップ DCMT-CMタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)7.8穴の有無あり穴径d1(Φmm)2.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ RDMW 三菱マテリアルチップ RDMW三菱マテリアル
5,198税込5,718
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状円形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ VNBXR 京セラチップ VNBXR京セラ
12,980税込14,278
1箱(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ CCGT-F 京セラチップ CCGT-F京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)4逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR-W 住友電工ハードメタルチップ TPGR-W住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ DCGT-AG住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ CCGT-AG住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)6.4逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面その他アルミ用。材質H1形状ひし形80°等級G級内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-CPMM 住友電工ハードメタルチップ NF-CPMM住友電工ハードメタル
7,198税込7,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
チップ TNGA 住友電工ハードメタルチップ TNGA住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGA 住友電工ハードメタルチップ TNGA住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°穴径(Φmm)2.26等級G級内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴穴あり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNMX 住友電工ハードメタルチップ TNMX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)0メーカー従来品番TNMX160404穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ RPGW 住友電工ハードメタルチップ RPGW住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGX 三菱マテリアルチップ TPGX三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-
チップ SPGN 三菱マテリアルチップ SPGN三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMT 三菱マテリアルチップ RCMT三菱マテリアル
4,298税込4,728
1箱(10個)
翌々日出荷
形状円形厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6内接円直径(Φmm)6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBGT-Y 京セラチップ VBGT-Y京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から61日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMT-HQ 京セラチップ TPMT-HQ京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VPET-FR-USF 京セラチップ VPET-FR-USF京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切削領域低送り(U・USF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPET-FR-USF 京セラチップ VPET-FR-USF京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025切削領域低送り(U・USF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VNMM 京セラチップ VNMM京セラ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TBGW 京セラチップ TBGW京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNGA 京セラチップ CNGA京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CPGT 三菱マテリアルチップ CPGT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTi10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ APMT-PDER-H4 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H4三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
8日以内出荷
チップ APGT-PDFR-G2 三菱マテリアルチップ APGT-PDFR-G2三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)鋳鉄の中仕上げ用鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10形状平行四辺形85°逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT-AH 京セラチップ DCGT-AH京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(H)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TBGT 京セラチップ TBGT京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ ONMU/ONHU0705 タンガロイチップ ONMU/ONHU0705タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
種別AH8015寸法S(mm)6.2寸法LE(mm)7.2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)17.3寸法APMX(mm)4.8
転削用チップ ONGU-MJ タンガロイ転削用チップ ONGU-MJタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
種別AH8015寸法S(mm)7寸法LE(mm)4.9寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.7寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)3.4
転削用チップ ONMU-MJ タンガロイ転削用チップ ONMU-MJタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
種別AH8015寸法S(mm)7寸法LE(mm)4.9寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.7寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)3.4
転削用チップ ONGU-W タンガロイ転削用チップ ONGU-Wタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷
種別AH8015寸法S(mm)7.44寸法LE(mm)5寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)3.9寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)3.4
チップ SNMU/SNHU1706 タンガロイチップ SNMU/SNHU1706タンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷
種別AH8015寸法S(mm)6.98寸法LE(mm)11寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.8寸法LF2(mm)4.4寸法IC(mm)17.3寸法APMX(mm)7.5
チップ SWMT13T3-MJ タンガロイチップ SWMT13T3-MJタンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
3日以内出荷
種別AH8015RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイ転削用チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Zタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
種別AH8015寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応寸法AN(mm)15寸法BS(mm)1.2寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)4
転削用チップ SWMT1506Z-MT タンガロイ転削用チップ SWMT1506Z-MTタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
種別AH8015寸法S(mm)6.8寸法LE(mm)15.93寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.925寸法APMX(mm)2.5
転削用チップ SNGU-W タンガロイ転削用チップ SNGU-Wタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
種別AH8015寸法S(mm)7寸法LE(mm)9.6寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)7.5寸法IC(mm)13寸法APMX(mm)6

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)