絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(3)
  • 2.8(3)
  • 3(17)
  • 3.2(14)
  • 3.4(19)
  • 3.5(20)
  • 3.8(11)
  • 4(16)
  • 4.2(2)
  • 4.3(18)
  • 4.4(4)
  • 4.5(16)
  • 4.8(18)
  • 5(22)
  • 5.5(4)
  • 6(2)
  • 6.4(2)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
シャンク形状
シャンク形状
ストレート(19)
全長(mm)
  • 85
  • 90(43)
  • 95(25)
  • 100(51)
  • 110(50)
  • 115(20)
  • 120(18)
  • 125(25)
  • 150(47)
  • 160(52)
  • 166(18)
  • 200(14)
  • 250(24)
  • 260(17)
  • 280(42)
  • 305(30)
  • 450(17)
  • 540(15)
  • 1000(32)
  • 1500(15)
溝長(mm)
  • 39(4)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 45(9)
  • 50(22)
  • 65(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2.5(2)
  • 2.8(3)
  • 3(10)
  • 3.2(5)
  • 3.4(9)
  • 3.5(12)
  • 3.8(4)
  • 4(9)
  • 4.3(8)
  • 4.4(3)
  • 4.5(12)
  • 4.6(4)
  • 4.8(6)
  • 5(6)
  • 5.3(1)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
材質
  • 合金工具鋼(7)
  • 超硬合金(15)
合金工具鋼・超硬合金
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ユニカ(10)
  • サンコーテクノ(5)
  • ALPEN(4)
  • H&H(3)
  • TRUSCO(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • コマドリル(3)
  • SK11(2)
  • エスコ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ミヤナガ(1)
  • SKC(1)
  • DIA-T(1)
モノタロウ・ユニカ・サンコーテクノ・ALPEN・H&H・TRUSCO・ハウスビーエム・コマドリル・SK11・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・ミヤナガ・SKC・DIA-T
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(17)
3.2(14)
3.4(19)
3.5(20)
3.8(11)
4(16)
4.3(18)
4.5(16)
4.8(18)
5(22)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(振動用Bタイプ)TRUSCO(11件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ適合機種振動ドリル材質(刃部)超硬チップ被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。シャンク形状ストレートシャンク
コンクリートドリル 丸シャンク モノタロウコンクリートドリル 丸シャンクモノタロウ(121件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
回転・振動ドリルに対応したコンクリートドリル
用途コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等材質本体:Cr40/チップ:YG8被削材コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード等硬度HRA90適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
コンクリートドリル ハウスビーエムコンクリートドリルハウスビーエム(14件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。 振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード) ◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。 コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレートタイプBタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機電気ドリル・振動ドリル
石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ石材用ドリルビット SB(パック)ユニカ(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク) ALPEN御影石・大理石ドリル グラナイト (ストレートシャンク)ALPEN(7件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
最適な切刃とスパイラル形状によって、硬度の高い御影石や大理石の穴あけに対しても、高い製品寿命を発揮します。
用途被削材:御影石、大理石など。適合振動・回転適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
ミカゲ石・石材用ドリル H&Hミカゲ石・石材用ドリルH&H(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌日出荷
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)ALPEN(4件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク) ALPEN高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)ALPEN(1件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエムコンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)ハウスビーエム(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 5本セット ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 5本セットユニカ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)50全長(mm)85シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型) コマドリル石材・みかげ石用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)コマドリル
549税込604
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
石材に適した超硬を採用しています。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない(SS-M)。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽にできます(SS-M)。 適合ドリル:振動ドリル用。
用途建築石材のダボ穴あけ作業。硬質コンクリート・一般石材への穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
オールドリルGRタイプ サンコーテクノオールドリルGRタイプサンコーテクノ
589税込648
1パック
5日以内出荷
材質超硬シャンク形状ストレート軸/リブ付
振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セット TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル (ストレートシャンク) セットTRUSCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5本)
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレートシャンク
マルチカット ドリル(ストレートシャンク) ALPENマルチカット ドリル(ストレートシャンク)ALPEN
399税込439
1本
当日出荷
1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。
用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク) TRUSCO振動ドリル用コンクリートドリル(ストレートシャンク)TRUSCO(1件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンク形状ストレートシャンク
石材用 ドリル SK11石材用 ドリルSK11
689税込758
1本
当日出荷
ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。材質超硬チップ全長(mm)85有効長(mm)45軸の形状丸軸対応機種振動ドリル用
ノンスリップコンクリートドリル H&HノンスリップコンクリートドリルH&H(1件のレビュー)
549税込604
1個
翌日出荷
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
用途コンクリート ブロック モルタル 石膏ボード
デルタゴンビット 振動用(デルタ軸) ミヤナガデルタゴンビット 振動用(デルタ軸)ミヤナガ(1件のレビュー)
589税込648
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性(メーカー比)。穿孔スピードUP(メーカー比)。真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。全長(mm)85適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型 コマドリルコンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型コマドリル
539税込593
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。 適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。
ギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエムギザ軸コンクリートドリル(振動用)Gタイプ(レギュラーサイズ)ハウスビーエム
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャンク部の特殊ギザ軸加工によりチャック部のスリップが発生しません。 ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに30%以上の性能を発揮します。 ギザ軸加工のスリップ防止で、より硬質な材料の穴あけも可能になりました。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機振動ドリル
磁器タイル用ドリル H&H磁器タイル用ドリルH&H
809税込890
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外装磁器タイル・力ワラ等がヒビ割れしにくく円径な穴あけができ切削スピードも早い。 回転専用に付き振動ドリルで穴あけをしないで下さい。(振動を加えるとタイルがヒビ割れし刃先を破損する恐れがあります。) 回転専用ドリルでお使い下さい。 回転数800~1100分/回転が最適。
用途磁器タイル 内装タイル コンクリート 力ワラ
コンクリートドリル SKCコンクリートドリルSKC
789税込868
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
オールドリルSSタイプ 石材用 パック サンコーテクノオールドリルSSタイプ 石材用 パックサンコーテクノ(2件のレビュー)
459税込505
1パック
4日以内出荷から5日以内出荷
材質超硬シャンク形状ストレート
オールドリルBタイプ サンコーテクノオールドリルBタイプサンコーテクノ(1件のレビュー)
469税込516
1パック
当日出荷から6日以内出荷
デルタゴンビット(振動用) HiKOKI(ハイコーキ)デルタゴンビット(振動用)HiKOKI(ハイコーキ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 10本セット ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 10本セットユニカ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷から翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
全長(mm)85有効長(mm)50材質SKS材(合金工具鋼)シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~2500
ノンスリップドリル BNタイプ ユニカノンスリップドリル BNタイプユニカ
539税込593
1本
当日出荷
スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
オールドリルBタイプ (振動用 パック) サンコーテクノオールドリルBタイプ (振動用 パック)サンコーテクノ
449税込494
1パック
当日出荷から4日以内出荷
振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケース適合機種振動ドリル材質超硬
振動用ドリルビットBタイプ ユニカ振動用ドリルビットBタイプユニカ
459税込505
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)85有効長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
振動用ドリルビットBタイプ ユニカ振動用ドリルビットBタイプユニカ
579税込637
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
振動用ドリルビットBタイプ(ブリスターパック) ユニカ振動用ドリルビットBタイプ(ブリスターパック)ユニカ
559税込615
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)トラスコ品番384-3726適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)85有効長(mm)50シャンク形状ストレートシャンク径(mm)4.5刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
振動用ドリルビット”Bタイプ” ユニカ振動用ドリルビット”Bタイプ”ユニカ
529税込582
1本
当日出荷
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。トラスコ品番749-0798適合機種振動ドリル材質合金鋼(刃部:超硬チップ)全長(mm)85有効長(mm)50シャンク径(mm)4刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
本格派プロ コンクリートドリル 振動用 丸軸 5本入 DIA-T本格派プロ コンクリートドリル 振動用 丸軸 5本入DIA-T
1,498税込1,648
1個(5本)
8日以内出荷
安全性・耐衝撃性を追求した、チップ形状。コシが強く、耐久性に優れている。切味抜群。収納に便利なケース入り。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル等の穴あけに。全長(mm)85有効長(mm)50
石材用 ドリル SK11石材用 ドリルSK11(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
ミカゲ石・大理石・PC板(プレストレストコンクリート)墓石などの穴あけに使用します。超硬チップ刃先特殊形状・角度設計により石材などの硬質な材料に最適です。 硬度の高いチップを厳選し、切れ味を追求した商品です。刃先角度を通常のコンクリートドリルよりも鈍角にすることで切削抵抗を和らげ耐急性を向上しました。 幅の広い溝設計により切粉の排出を高め、早い穴あけを実現しました。コンクリートの穴あけもできます。
用途石材(ミカゲ石)・岩石・硬質瓦・硬質コンクリート・PC板・墓石などの穴あけ作業。全長(mm)85有効長(mm)45軸の形状丸軸適合機種振動ドリル用寸法(mm)6.4刃径(Φmm)6.4材質(刃)刃先:超硬チップ
ノンスリップドリルセット BNタイプ(5本セット) ユニカノンスリップドリルセット BNタイプ(5本セット)ユニカ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(5本)
当日出荷
スリップ止めの加工をすることにより穿孔時間が速く、安定し耐久性が向上します。
有効長(mm)50全長(mm)85被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル)使用モード/振動・回転)
オールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック) サンコーテクノオールドリルBタイプ (振動用 トクトクパック)サンコーテクノ
1,798税込1,978
1セット(5本)
当日出荷
振動用ドリルの振動力と回転力を直接刃先に伝達し、スピーディーに穴あけを行います。5本パックのお買い得品で、使用後の収納を考えたソフトケースのパックを使用しています。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)仕様ソフトビニールケース適合機種振動ドリル形状ストレート軸
コンクリート用 振動ドリル エスココンクリート用 振動ドリルエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
材質超硬
コンクリート用ドリルビット振動回転兼用 コマドリルコンクリート用ドリルビット振動回転兼用コマドリル
449税込494
1本
6日以内出荷
刃先径2.5mm~32.0mmまでのサイズを豊富に取り揃えております。 用途に合わせてショートサイズ及びロングサイズをお選びいただけます。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。 振動用・回転用ドリルどちらも使用可。刃先径(Φmm)3.5適合材コンクリート、ブロック、モルタル、穿孔可能材:スレート、ALC、石膏ボード、レンガ

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル