絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11.1(1)
- 40(4)
- 41(3)
- 42(5)
- 43(3)
- 44(5)
- 45(7)
- 46(5)
- 47(2)
- 48(6)
- 49(3)
- 50(13)
- 51(3)
- 52(5)
- 53(3)
- 54(5)
- 55(6)
- 56(2)
- 100(1)
- 160(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 12(1)
- 32(1)
- 40(2)
- 50(1)
- BS9(2)
- MT4(2)
- MT5(1)
刃数
- 12
- 1(43)
- 2(275)
- 3(151)
- 4(227)
- 5(68)
- 6(104)
- 7(21)
- 8(41)
- 9(9)
- 10(28)
- 11(4)
- 13(2)
- 14(11)
- 15(5)
- 16(10)
- 18(6)
- 20(8)
- 22(3)
- -(1)
- 刃数をもっと見る
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(7)
- 超硬合金(2)
- 鋼(1)
刃長(mm)
- 11.7(1)
- 13(1)
- 15(2)
- 30(2)
- 35(1)
- 37(1)
- 38(1)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(7)
- 63(3)
- 65(3)
- 68(3)
- 70(3)
- 100(1)
- 120(2)
- 150(2)
- 200(1)
- 250(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(1)
- 50(1)
- 53(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 195(2)
- 200(3)
- 203(2)
- 205(3)
- 208(1)
- 210(2)
- 240(1)
- 245.5(2)
- 255(2)
- 285(2)
- 290(1)
- 335(1)
- 385(1)
- 全長(mm)をもっと見る
40・50・53・135・140・150・160・195・200・203・205・208・210・240・245.5・255・285・290・335・385・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 大洋ツール(7)
- ワルター(4)
- 京セラ(3)
- 岡崎精工(2)
- タンガロイ(1)
- NS(日進工具)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- プロトティップ(1)
大洋ツール・ワルター・京セラ・岡崎精工・タンガロイ・NS(日進工具)・三菱マテリアル・ヤマト(切削工具)・プロトティップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
40(4)
42(5)
44(5)
45(7)
46(5)
48(6)
50(13)
52(5)
54(5)
55(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥88,980~税込¥97,878~1個当日出荷から9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥139,800~税込¥153,780~1個翌々日出荷から9日以内出荷小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易。高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適。ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS
大洋ツール¥95,980~税込¥105,578~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT
大洋ツール¥49,980~税込¥54,978~1本翌々日出荷MTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS
大洋ツール¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷BSシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルエンドミル
岡崎精工¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から6日以内出荷MCO工具 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ15度材質コバルトハイス略号SEねじれ角右ネジレ15度