絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(2)
  • 6(8)
  • 8(8)
  • 10(8)
  • 12(7)
  • 14(4)
  • 16(9)
  • 18(5)
  • 20(11)
  • 25(12)
  • 30(6)
  • 32(3)
  • 35(2)
  • 40(7)
  • 50(12)
  • 63(8)
  • 80(10)
  • 85(2)
  • 100(3)
  • 113.2(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(6)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(6)
  • 14(3)
  • 16(12)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 19.05(1)
  • 20(8)
  • 22(1)
  • 25(11)
  • 25.4(1)
  • 27(1)
  • 31.75(1)
  • 32(8)
  • 38.1(1)
  • 40(1)
  • 42(2)
  • その他(4)
刃数
  • 5
  • 1(43)
  • 2(275)
  • 3(151)
  • 4(227)
  • 6(104)
  • 7(21)
  • 8(41)
  • 9(9)
  • 10(28)
  • 11(4)
  • 12(21)
  • 13(2)
  • 14(11)
  • 15(5)
  • 16(10)
  • 18(6)
  • 20(8)
  • 22(3)
  • -(1)
材質
  • PVDコーティング(4)
  • その他(5)
  • ハイス(6)
  • 粉末ハイス(6)
  • 超硬合金(10)
  • (2)
刃長(mm)
  • 10(2)
  • 11(3)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 26(2)
  • 28(3)
  • 32(8)
  • 36(3)
  • 38(2)
  • 40(7)
  • 45(5)
  • 50(5)
  • 55(2)
  • 60(2)
全長(mm)
  • 40(8)
  • 49.6(2)
  • 50(6)
  • 57(2)
  • 58(2)
  • 63(3)
  • 64(2)
  • 65(2)
  • 92(4)
  • 100(3)
  • 104(2)
  • 105(2)
  • 110(4)
  • 115(5)
  • 120(4)
  • 125(3)
  • 130(2)
  • 150(3)
  • 160(4)
  • 200(2)
40・49.6・50・57・58・63・64・65・92・100・104・105・110・115・120・125・130・150・160・200・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • プロトティップ(15)
  • ワルター(10)
  • 京セラ(6)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • タンガロイ(4)
  • イスカル(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • ケナメタル(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • Niagara Cutter(2)
  • 日研工作所(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
プロトティップ・ワルター・京セラ・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・タンガロイ・イスカル・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・BIG DAISHOWA・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・Niagara Cutter・日研工作所・ウォーターミルズ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
6(8)
8(8)
10(8)
16(9)
20(11)
25(12)
40(7)
50(12)
63(8)
80(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) BIG DAISHOWA

    フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    シャンク径ストレートシャンクタイプ
  • ラジアスカッタ 三菱マテリアル

    ラジアスカッタ

    三菱マテリアル
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • 超硬面取りエンドミル 90° プロトティップ

    超硬面取りエンドミル 90°

    プロトティップ
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    コーティングTiAlNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高送りカッタ(ドゥーフィード) タンガロイ

    超高送りカッタ(ドゥーフィード)

    タンガロイ
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEC型 エンドミル 京セラ

    MEC型 エンドミル

    京セラ
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • エンドミル コートHS ラフィング SGFRE NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS ラフィング SGFRE

    NACHI(不二越)
    57,980税込63,778
    1本
    4日以内出荷
    材質FAX
  • フルカットミル アーバータイプ(FCM型) BIG DAISHOWA

    フルカットミル アーバータイプ(FCM型)

    BIG DAISHOWA
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • プロエンドミル(センタースルー) 日研工作所

    プロエンドミル(センタースルー)

    日研工作所
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    オイルホール付プロエンドミル。お手持ちのFMA、FMCアーバでご使用いただけます。
  • 小径ラジアスエンドミル 三菱マテリアル

    小径ラジアスエンドミル

    三菱マテリアル
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ MFH050R-10-5T-D 京セラ

    カッタ MFH050R-10-5T-D

    京セラ
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
    仕様インロー:ミリ仕様刃数5寸法(mm)KDP:6.3質量(kg)0.4最高回転数(min-1[r.p.m])7600対応クーラントホール:有寸法B2(mm)11寸法B1(mm)18取付穴径(Φmm)22最大切込み量ap(mm)1.5キー溝幅(mm)10.4すくい角(°)-6刃径(mm)32.5取付穴深さ(mm)21機能長さ(mm)50最大切削径(Φmm)50フランジ径(Φmm)48
  • エンドミル(鋼、ステンレス鋼用) プロトティップ

    エンドミル(鋼、ステンレス鋼用)

    プロトティップ
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途鋼、ステンレス鋼に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル TAXコート プロトティップ

    超硬エンドミル TAXコート

    プロトティップ
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル MC326 プロトティップ

    超硬エンドミル MC326

    プロトティップ
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    汎用型高送りエンドミルです。
    用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル) プロトティップ

    超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)

    プロトティップ
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    汎用型高送りエンドミルです。
    用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用) プロトティップ

    超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用)

    プロトティップ
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
    用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬高送りエンドミル MD025 プロトティップ

    超硬高送りエンドミル MD025

    プロトティップ
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。多刃仕様高送り工具により最高の生産性を発揮します。複雑形状のワークに対応するコンパクト工具デザインおよび深いキャビティの加工が可能な首下付き工具です。
    用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ACNコート プロトティップ

    肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ACNコート

    プロトティップ
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    チタン加工専用超硬エンドミルです。
    用途被削材:鋳鉄、難削材。ミーリング加工。仕様ACN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル プロトティップ

    超硬エンドミル

    プロトティップ
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル MD133 プロトティップ

    超硬エンドミル MD133

    プロトティップ
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬肩削り 溝削りエンドミル プロトティップ

    超硬肩削り 溝削りエンドミル

    プロトティップ
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    5,998税込6,598
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数5表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク)

    プロトティップ
    6,198税込6,818
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数5表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
  • Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド) プロトティップ

    Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド)

    プロトティップ
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート プロトティップ

    ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート

    プロトティップ
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチエクストリーム ボアタイプ DIJET(ダイジェット工業)

    マルチエクストリーム ボアタイプ

    DIJET(ダイジェット工業)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    本体は最大切込み2mmの高送り加工用HFタイプと平面・立壁・隅の肩削り加工用のSMタイプがあり、1つのインサートで共用できます。同一インサートで高送りと肩削り加工が可能なマルチカッタです。SMタイプ本体には識別用の溝を入れているため、取り違えを防止できます。
    用途肩削り用。トラスコ品番249-8604刃数5CICT:5枚適合チップWNMU070620ZER-PM切削径(Φmm)DC:50RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)全長:50
  • 肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。
    用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
    用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
    用途肩削り加工および輪郭加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番117-2412材質スチール刃数5枚全長(mm)85適合チップLN U1306取付径(Φmm)32刃径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック ワルター

    肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック

    ワルター
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
    用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック ワルター

    肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック

    ワルター
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
    用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター

    肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック

    ワルター
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷
    高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
    用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易。高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適。ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター

    肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック

    ワルター
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチール適合チップLNHX1306 /LN U1306RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY-PRO 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM-P(ポジタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM-P(ポジタイプ レギュラ)

    OSG(オーエスジー)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    高能率・安定加工を実現する刃数:多刃仕様による高送り・高能率加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
    材質超硬合金角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4コーナラフィングエンドミル OSG(オーエスジー)

    4コーナラフィングエンドミル

    OSG(オーエスジー)
    249,800税込274,780
    1本
    4日以内出荷
    特殊なボディ設計で高い防振効果によりびびりを抑制します。経済的な高耐久性4コーナインサートを採用しています。

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル