絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 15(5)
- 16(7)
- 17(5)
- 18(6)
- 19(5)
- 20(12)
- 21(5)
- 22(6)
- 23(5)
- 24(6)
- 25(12)
- 32(4)
- 40(3)
- 50(5)
- 63(3)
- 75(4)
- 80(8)
- 100(5)
- 125(5)
- 160(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 8(1)
- 15.7(1)
- 20(4)
- 22(1)
- 25(4)
- 27(1)
- 32(4)
- 40(2)
- 42(1)
- 50(1)
- 50.8(1)
- BS5(1)
- BS7(2)
- BS9(1)
- M16(1)
- MT1(1)
- MT2(2)
- MT3(2)
刃数
- 8
- 1(43)
- 2(275)
- 3(151)
- 4(227)
- 5(68)
- 6(104)
- 7(21)
- 9(9)
- 10(28)
- 11(4)
- 12(21)
- 13(2)
- 14(11)
- 15(5)
- 16(10)
- 18(6)
- 20(8)
- 22(3)
- -(1)
- 刃数をもっと見る
材質
- PVDコーティング(1)
- ハイス(6)
- 超硬合金(9)
- 鋼(1)
刃長(mm)
- 10(1)
- 11.2(1)
- 11.7(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 35(3)
- 37(1)
- 40(5)
- 45(6)
- 46(2)
- 50(6)
- 60(7)
- 63(3)
- 75(3)
- 80(4)
- 100(6)
- 120(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(3)
- 50(5)
- 60(4)
- 63(4)
- 100(2)
- 110(3)
- 125(4)
- 130(2)
- 135(3)
- 137(2)
- 142(2)
- 147(2)
- 150(4)
- 155(2)
- 160(2)
- 162(2)
- 170(2)
- 182(2)
- 190(2)
- 202(2)
- 全長(mm)をもっと見る
40・50・60・63・100・110・125・130・135・137・142・147・150・155・160・162・170・182・190・202・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ワルター(7)
- 京セラ(6)
- 大洋ツール(6)
- プロトティップ(6)
- 三菱マテリアル(4)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(3)
- アサヒ工具(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- Mテクニカ(旧ツァーレン)(1)
ワルター・京セラ・大洋ツール・プロトティップ・三菱マテリアル・SPEED TIGER(スピードタイガー)・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)・イスカル・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・住友電工ハードメタル・Mテクニカ(旧ツァーレン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
16(7)
18(6)
20(12)
22(6)
24(6)
25(12)
50(5)
80(8)
100(5)
125(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル TAXコート(被削材:高硬度材。)
プロトティップ¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥97,980~税込¥107,778~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥97,980~税込¥107,778~1個当日出荷から9日以内出荷アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック
ワルター¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷から9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥75,980~税込¥83,578~1個当日出荷から9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥85,980~税込¥94,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易。高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適。ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルZエンドミル
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥5,498税込¥6,0481本翌々日出荷高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT
大洋ツール¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS
大洋ツール¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
多刃高硬度用ロング刃長エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥69,980~税込¥76,978~1本4日以内出荷から24日以内出荷最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
多刃高硬度用エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷から24日以内出荷最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。寸法Z(mm)6コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
多刃仕上げ用エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷から17日以内出荷低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル
イスカル¥88,980~税込¥97,878~1本当日出荷から30日以内出荷ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。用途肩削り・溝削り・平面削り
ウェーブミル WEX2000E型
住友電工ハードメタル¥52,980税込¥58,2781台翌日出荷から8日以内出荷刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
MECX型
京セラ¥57,980税込¥63,7781本翌日出荷から6日以内出荷刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適。汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー寸法S(mm)6