絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(3)
- 0.15(2)
- 0.2(4)
- 0.25(2)
- 0.3(5)
- 0.35(1)
- 0.4(12)
- 0.45(1)
- 0.5(10)
- 0.55(1)
- 0.6(10)
- 0.7(4)
- 0.8(13)
- 0.9(3)
- 1(13)
- 1.2(3)
- 1.5(8)
- 2(14)
- 2.5(4)
- 3(29)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3
- 4(162)
- 5(13)
- 6(274)
- 8(202)
- 10(219)
- 12(234)
- 14(27)
- 16(173)
- 18(19)
- 20(186)
- 22(8)
- 25(122)
- 32(110)
- 40(8)
- 42(43)
- BS9(8)
- MT3(10)
- MT4(9)
- その他(21)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(1)
- 2(33)
- 3(5)
- 4(9)
- 6(1)
材質
- CBN焼結体(4)
- PVDコーティング(3)
- その他(5)
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(38)
刃長(mm)
- 0.08(2)
- 0.3(4)
- 0.4(4)
- 0.5(6)
- 0.6(12)
- 0.7(4)
- 0.8(9)
- 1(12)
- 1.1(6)
- 1.2(4)
- 1.5(8)
- 1.6(3)
- 2(13)
- 2.5(4)
- 3(13)
- 4(7)
- 5(4)
- 6(11)
- 8(11)
- 12(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 2(1)
- 35(2)
- 38(20)
- 39(4)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(17)
- 57(1)
- 60(7)
- 75(1)
- 80(6)
- 100(4)
2・35・38・39・40・45・50・57・60・75・80・100
ブランド
- プロトティップ(11)
- WIDIN(7)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- イスカル(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ユニオンツール(3)
- Niagara Cutter(2)
- 協和精工(2)
- ウォーターミルズ(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- カーメックス(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- タンガロイ(1)
- NS(日進工具)(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
プロトティップ・WIDIN・SPEED TIGER(スピードタイガー)・OSG(オーエスジー)・イスカル・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ユニオンツール・Niagara Cutter・協和精工・ウォーターミルズ・住友電工ハードメタル・カーメックス・S&K(三興製作所)・タンガロイ・NS(日進工具)・ATOM(サイトウ製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.3(5)
0.4(12)
0.5(10)
0.6(10)
0.8(13)
1(13)
1.5(8)
2(14)
2.5(4)
3(29)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
4枚刃防振ハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から82日以内出荷芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥5,798~税込¥6,378~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
コーナーRカッター ACR
ATOM(サイトウ製作所)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から3日以内出荷精密加工用高精度インナーRカッターです。材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥6,198税込¥6,8181本3日以内出荷から11日以内出荷4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷から3日以内出荷切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。表面処理FXコーティングねじれ角(°)30テーパ半角α(°)45
超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷から4日以内出荷切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリが少ないきれいな加工面が得られます。用途◎銅合金。◎アルミ合金。○プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めです。材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30
HMWCOAT 2枚刃 ショートシャンクボールエンドミル
ユニオンツール¥1,598税込¥1,7581本当日出荷従来品(Φ4 シャンク品)と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」です。50~60HRC で従来品より性能がアップしました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金トラスコ品番662-8482材質SuperMG刃数2枚、ZEFP:2枚全長(mm)38刃長(mm)0.6シャンク径(Φmm)DCON:3表面処理HMWコートボール半径(mm)R0.3、RE:R0.3コーティングHMWコートシャンクテーパ角Bta(°)16シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:38最大切込み(mm)APMX:0.6
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)
WIDIN¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°
WIDIN¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ボールノーズエンドミル DIAコート
プロトティップ¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷超硬ボールノーズエンドミルです。用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ ノンコート
プロトティップ¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷超硬ボールノーズエンドミルです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ DIAコート
プロトティップ¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷超硬ボールノーズエンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールノーズエンドミル ノンコート
プロトティップ¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷超硬ボールノーズエンドミルです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミニボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート
プロトティップ¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷超硬ボールノーズエンドミルです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル DIAコート
プロトティップ¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)
プロトティップ¥5,298~税込¥5,828~1個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ノンコート
プロトティップ¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)
プロトティップ¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:高硬度材。)
プロトティップ¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬刃数2シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、非鉄金属。)
プロトティップ¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬刃数2シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
CBNリブ用ボールエンドミル
協和精工¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥7,358~税込¥8,094~1本翌々日出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル
ユニオンツール¥8,938~税込¥9,832~1本翌々日出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS
DIJET(ダイジェット工業)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷用途アルミ面取り加工用刃数1コーティングノンコート超硬K種
WM不等分割スクウェアエンドミル
ウォーターミルズ¥5,498税込¥6,0481本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
WMアルミ用エンドミル
ウォーターミルズ¥4,398税込¥4,8381本5日以内出荷より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ボールエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)¥1,690税込¥1,8591本4日以内出荷から64日以内出荷低価格でありながら防振タイプです。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
4枚刃高能率ラジアスエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から54日以内出荷高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。 600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。コーティングnBSねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷から32日以内出荷芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切込みの加工に対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、工具の長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。 Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃防振ハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷から17日以内出荷溝加工に最適な3枚刃で低価格ハイヘリタイプです。 芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。刃数3寸法Z(mm)3コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷から82日以内出荷芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応