絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4(2)
- 5(10)
- 6(1)
シャンク径(Φmm)
- 5
- 3(55)
- 4(159)
- 6(273)
- 8(199)
- 10(219)
- 12(233)
- 14(27)
- 16(172)
- 18(19)
- 20(186)
- 22(8)
- 25(122)
- 32(110)
- 40(8)
- 42(43)
- BS9(8)
- MT3(10)
- MT4(9)
- その他(21)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(1)
- 2(7)
- 3(1)
- 4(4)
材質
- CVDコーティング(1)
- 超硬合金(10)
刃長(mm)
- 9(1)
- 10(6)
- 13(1)
- 14(2)
- 40(1)
全長(mm)
- 50(6)
- 51(1)
- 57(1)
- 100(1)
- 110(2)
- 120(1)
50・51・57・100・110・120
ブランド
- WIDIN(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- イスカル(2)
- ウォーターミルズ(2)
- カーメックス(1)
- グーリング(1)
WIDIN・DIJET(ダイジェット工業)・イスカル・ウォーターミルズ・カーメックス・グーリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.4(2)
5(10)
6(1)

超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
グーリング¥9,598税込¥10,5581本23日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)
WIDIN¥5,198税込¥5,7181本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°
WIDIN¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
WM不等分割スクウェアエンドミル
ウォーターミルズ¥5,498税込¥6,0481本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
WMアルミ用エンドミル
ウォーターミルズ¥4,398税込¥4,8381本5日以内出荷より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用