絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4(2)
- 0.8(10)
- 0.93(1)
- 2(1)
- 2.6(1)
- 2.7(1)
- 25(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(3)
- 4(11)
- 6(2)
材質
- CBN焼結体(4)
- その他(3)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(11)
- 超高圧焼結体(1)
刃数
- 2(15)
刃長(mm)
- 1.6
- 1(71)
- 1.5(67)
- 2(74)
- 3(91)
- 4(76)
- 5(78)
- 6(114)
- 8(101)
- 10(120)
- 12(110)
- 15(105)
- 16(84)
- 20(127)
- 25(121)
- 30(137)
- 35(72)
- 40(122)
- 45(75)
- 50(98)
- 60(79)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 38(2)
- 40(1)
- 45(2)
- 50(7)
- 55(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 100(3)
38・40・45・50・55・60・70・80・100
ブランド
- OSG(オーエスジー)(6)
- NS(日進工具)(4)
- イスカル(1)
- タンガロイ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ユニオンツール(1)
- WIDIN(1)
- 協和精工(1)
OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・イスカル・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・ユニオンツール・WIDIN・協和精工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.4(2)
0.8(10)
0.93(1)
2(1)
2.6(1)
2.7(1)
25(1)

UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB
ユニオンツール¥2,598税込¥2,8581本当日出荷従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2枚、ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:4表面処理UTWコートコーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル
WIDIN¥7,698税込¥8,4681本4日以内出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC
OSG(オーエスジー)¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷から8日以内出荷切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。表面処理FXコーティングねじれ角(°)30テーパ半角α(°)45
超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷から4日以内出荷切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリが少ないきれいな加工面が得られます。用途◎銅合金。◎アルミ合金。○プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めです。ねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
ヘッド交換式エンドミル
三菱マテリアル¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から9日以内出荷複合ラジアス形状と4枚刃により高送り高能率加工が可能です。底刃中心にクーラントホールを配置し、安定した供給が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
CBN スーパースパイラルボールエンドミル ノンコーティング
NS(日進工具)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。用途曲面加工
粉末ハイス Vコート XPM 2刃 面取カッタ VP-SCC
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本翌日出荷から4日以内出荷切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30先端角α(°)45RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬 FXコート 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ FX-LS-SCC
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷表面処理FXコーティングねじれ角(°)30テーパ半角α(°)45
超硬 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-LS-SCC
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷から4日以内出荷用途◎銅合金。◎アルミ合金。○プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。表面処理ノンコーティングねじれ角(°)約30
無限ロングテーパーネックラジアスEM
NS(日進工具)¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷中荒加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上。表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限テーパーエンドミル
NS(日進工具)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から翌々日出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。 サイズは、Φ0.2、Φ10、片角30′20°(Φ6以下)まであります。材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングねじれ角(°)30