絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.4(3)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.8(3)
  • 1(14)
  • 1.2(2)
  • 1.5(13)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 2(18)
  • 3(20)
  • 3.5(9)
  • 4(14)
  • 5(27)
  • 6(9)
  • 8(3)
  • 10(11)
  • 16(4)
  • 20(3)
  • 32(4)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(35)
  • 5(6)
  • 6(65)
  • 8(4)
  • 10(14)
  • 12(1)
  • 16(2)
  • 19.6(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25.4(1)
  • 31.75(1)
  • 32(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M16(1)
  • その他(6)
材質
  • CBN焼結体(14)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(7)
  • その他(20)
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • ハイス(6)
  • 超硬合金(68)
刃数
  • 1(3)
  • 2(60)
  • 3(20)
  • 4(34)
  • 5(2)
  • 6(7)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 11(1)
  • -(1)
刃長(mm)
  • 10
  • 1(71)
  • 1.5(67)
  • 2(74)
  • 3(91)
  • 4(76)
  • 5(78)
  • 6(114)
  • 8(101)
  • 12(110)
  • 15(105)
  • 16(84)
  • 20(127)
  • 25(121)
  • 30(137)
  • 35(72)
  • 40(122)
  • 45(75)
  • 50(98)
  • 60(79)
全長(mm)
  • 35.7(3)
  • 40(3)
  • 45(13)
  • 50(40)
  • 52(5)
  • 53(5)
  • 57(16)
  • 60(21)
  • 63(4)
  • 65(2)
  • 70(4)
  • 72(2)
  • 80(4)
  • 100(6)
  • 110(3)
  • 120(4)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 135(1)
  • 150(2)
35.7・40・45・50・52・53・57・60・63・65・70・72・80・100・110・120・125・130・135・150・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • NS(日進工具)(22)
  • プロトティップ(17)
  • WIDIN(9)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(9)
  • S&K(三興製作所)(8)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • TOWA[切削工具](5)
  • イスカル(4)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • 京セラ(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • タンガロイ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 協和精工(3)
  • イワタツール(2)
  • 岡崎精工(2)
  • グーリング(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • Niagara Cutter(2)
NS(日進工具)・プロトティップ・WIDIN・SPEED TIGER(スピードタイガー)・S&K(三興製作所)・住友電工ハードメタル・TOWA[切削工具]・イスカル・FKD(フクダ精工)・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・三菱マテリアル・協和精工・イワタツール・岡崎精工・グーリング・BIG DAISHOWA・Niagara Cutter・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(14)
1.5(13)
2(18)
3(20)
3.5(9)
4(14)
5(27)
6(9)
10(11)
32(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具)

    無限コーティングインナーRカッター-MIR200

    NS(日進工具)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
    刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角(°)0加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02
  • 2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル

    WIDIN
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から82日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
    コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工

    面取(メント)ミル OKコート

    岡崎精工
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    面取り、V溝加工、C面加工に最適
    刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
  • 超硬センターリングエンドミル90° WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°

    WIDIN
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 4枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振ハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から82日以内出荷
    芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
    刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)

    超硬2枚刃センター面取りミル

    S&K(三興製作所)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    先端角(°)90公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • 銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR NS(日進工具)

    銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR

    NS(日進工具)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
    材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角R公差(mm)±0.02
  • オーロラ コートエンドミル 2枚刃 住友電工ハードメタル

    オーロラ コートエンドミル 2枚刃

    住友電工ハードメタル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能
    材質DL1000刃数2ねじれ角30°
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • 2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル

    WIDIN
    6,398税込7,038
    1本
    4日以内出荷から82日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
    刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN

    2枚刃サンダーボールエンドミル

    WIDIN
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
    コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEC型 エンドミル 京セラ

    MEC型 エンドミル

    京セラ
    46,980税込51,678
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル

    S&K(三興製作所)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    先端角(°)90公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工

    DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)

    岡崎精工
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質ダイヤ刃数2型式SAD2Dタイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1本ほか
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • GSX MILL 防振ラジアスエンドミル(4枚刃) 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 防振ラジアスエンドミル(4枚刃)

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • コーナーRカッター 超硬 鋼・ステンレス用 ALDコーティング イワタツール

    コーナーRカッター 超硬 鋼・ステンレス用 ALDコーティング

    イワタツール
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ALD回転方向右刃
  • 超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)

    WIDIN
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) WIDIN

    超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)

    WIDIN
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬センターリングエンドミル60° WIDIN

    超硬センターリングエンドミル60°

    WIDIN
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 超硬ボールノーズエンドミル ノンコート プロトティップ

    超硬ボールノーズエンドミル ノンコート

    プロトティップ
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    超硬ボールノーズエンドミルです。
    用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル TAXコート プロトティップ

    超硬エンドミル TAXコート

    プロトティップ
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。) プロトティップ

    肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)

    プロトティップ
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル AL30 ノンコート プロトティップ

    超硬エンドミル AL30 ノンコート

    プロトティップ
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬刃数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。) プロトティップ

    肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。)

    プロトティップ
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬肩削り 溝削りエンドミル プロトティップ

    超硬肩削り 溝削りエンドミル

    プロトティップ
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップ

    エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)

    プロトティップ
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    3,398税込3,738
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 ウェルドンシャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 ウェルドンシャンク)

    プロトティップ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数2表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    4,698税込5,168
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4全長(mm)57表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D 円筒シャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D 円筒シャンク)

    プロトティップ
    4,398税込4,838
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4全長(mm)57表面処理AlCrNコーティング首下長(mm)29コーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク)

    プロトティップ
    3,398税込3,738
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク)

    プロトティップ
    2,698税込2,968
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
  • Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド) プロトティップ

    Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド)

    プロトティップ
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • ConeFitヘッド交換式 コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート プロトティップ

    ConeFitヘッド交換式 コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート

    プロトティップ
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAXコート プロトティップ

    ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAXコート

    プロトティップ
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ミーリング加工。材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート プロトティップ

    ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート

    プロトティップ
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットエンドミル 刃径15 FKD(フクダ精工)

    Tスロットエンドミル 刃径15

    FKD(フクダ精工)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。
    用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル