絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 1(1)
- 1.5(3)
- 2(6)
- 2.5(2)
- 3(14)
- 3.5(4)
- 4(15)
- 5(22)
- 6(30)
- 8(3)
- 10(12)
- 12(2)
- 20(2)
- 25(4)
- 32(2)
- 40(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(15)
- 6(64)
- 8(7)
- 9(1)
- 9.8(1)
- 10(13)
- 12(5)
- 16(4)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(2)
- 25.4(1)
- 31.75(1)
- 32(1)
- 42(1)
- M12(1)
- M16(1)
- MT1(1)
- その他(3)
材質
- CBN焼結体(12)
- CVDコーティング(1)
- DLCコーティング(3)
- PVDコーティング(4)
- その他(16)
- セラミックス(2)
- ダイヤモンド(3)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(9)
- 超硬合金(53)
- 鋼(1)
刃数
- 1(4)
- 2(50)
- 3(16)
- 4(26)
- 5(3)
- 6(7)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(2)
- -(1)
刃長(mm)
- 15
- 1(71)
- 1.5(67)
- 2(74)
- 3(91)
- 4(76)
- 5(78)
- 6(114)
- 8(101)
- 10(120)
- 12(110)
- 16(84)
- 20(127)
- 25(121)
- 30(137)
- 35(72)
- 40(122)
- 45(75)
- 50(98)
- 60(79)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 49.6(2)
- 50(24)
- 52(2)
- 53(2)
- 55(4)
- 57(8)
- 60(35)
- 63(3)
- 65(4)
- 70(8)
- 75(4)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(10)
- 110(2)
- 120(2)
- 125(1)
- 140(1)
- 150(3)
- 250(2)
- 全長(mm)をもっと見る
49.6・50・52・53・55・57・60・63・65・70・75・80・90・100・110・120・125・140・150・250・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- NS(日進工具)(16)
- S&K(三興製作所)(11)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(11)
- 住友電工ハードメタル(11)
- プロトティップ(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- タンガロイ(5)
- 協和精工(5)
- WIDIN(4)
- 三菱マテリアル(3)
- GCT+(3)
- TOWA[切削工具](3)
- イワタツール(2)
- 京セラ(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 岡崎精工(1)
- グーリング(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ブランドをもっと見る
NS(日進工具)・S&K(三興製作所)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・住友電工ハードメタル・プロトティップ・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・協和精工・WIDIN・三菱マテリアル・GCT+・TOWA[切削工具]・イワタツール・京セラ・FKD(フクダ精工)・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・グーリング・BIG DAISHOWA・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.5(3)
2(6)
3(14)
3.5(4)
4(15)
5(22)
6(30)
8(3)
10(12)
25(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

無限コーティングインナーRカッター-MIR200
NS(日進工具)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角(°)0加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル
WIDIN¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC
OSG(オーエスジー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から4日以内出荷ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。材質超硬合金表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)材質600Nano刃数3寸法Z(mm)3コーティングノンコートねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
オーロラ コートエンドミル 2枚刃
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から6日以内出荷アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能材質DL1000刃数2ねじれ角30°
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル
WIDIN¥5,998~税込¥6,598~1本4日以内出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥5,698税込¥6,2681個翌日出荷から6日以内出荷材質ダイヤ刃数2型式SAD2Dタイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬エンドミル TAXコート
プロトティップ¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)
プロトティップ¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
プロトティップ¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥4,498税込¥4,9481本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3全長(mm)57表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥4,698税込¥5,1681本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4全長(mm)57表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥4,998税込¥5,4981本当日出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4全長(mm)57有効長(mm)29表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードシャンク径(mm)4
Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド)
プロトティップ¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート
プロトティップ¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃
NS(日進工具)¥9,898税込¥10,8881本3日以内出荷樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル
NS(日進工具)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
トリプルZエンドミル
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40
CBNハイグレードロングネックラジアス
ユニオンツール¥21,120税込¥23,2321本当日出荷から翌々日出荷高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート![CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603996-240112-02.jpg)
CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃
TOWA[切削工具]¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603059-240112-02.jpg)
CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005![CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601860-240112-02.jpg)
CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃
TOWA[切削工具]¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005
4枚刃高硬度用SIコート
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷から31日以内出荷高硬度用高級素材0.2μ粒径 200Nano素材 高硬度用TiSiNコート 高硬度用刃形被削材低炭素鋼SS材、<HRC30 S45C、<HRC45 合金鋼、<HRC50 調質鋼、<HRC55 焼入れ鋼、<HRC60、<HRC65、鋳鉄FCDコーティングTiAlNシャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
超硬2枚刃ロングネックエンドミル
PROCHI(プロチ)¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷良質なドイツ母材のロングネックエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。材質超硬合金刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼コーティングTiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35

































![CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603996-240112-02.jpg)
![CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52603059-240112-02.jpg)
![CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52601860-240112-02.jpg)