絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4(2)
- 5(4)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(8)
- 11.5(2)
- 12(16)
- 14(3)
- 15(8)
- 16(10)
- 20(14)
- 22(3)
- 23(4)
- 24(4)
- 25(8)
- 26(6)
- 32(4)
- 39(4)
- 40(3)
- 100(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5(2)
- 6(4)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(19)
- 14(1)
- 16(15)
- 20(19)
- 25(8)
- 32(10)
- MT1(1)
- その他(1)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(5)
- その他(4)
- コバルトハイス(2)
- タングステン鋼(2)
- ハイス(21)
- 粉末ハイス(5)
- 超硬合金(23)
- 鋼(1)
刃数
- 1(11)
- 2(24)
- 3(9)
- 4(23)
- 5(4)
- 6(5)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(2)
- 16(1)
刃長(mm)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 9(2)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(2)
- 18(2)
- 20(5)
- 22(2)
- 25(2)
- 26(3)
- 30(8)
- 35(5)
- 40(16)
- 45(7)
- 48(2)
- 50(3)
- 53(2)
- 60(10)
- 100(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 110
- 45(45)
- 50(206)
- 57(59)
- 60(161)
- 63(57)
- 70(111)
- 72(45)
- 75(96)
- 80(95)
- 83(48)
- 85(46)
- 90(86)
- 100(133)
- 120(83)
- 130(44)
- 140(69)
- 150(83)
- 160(61)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(10)
- S&K(三興製作所)(9)
- 三菱マテリアル(8)
- アサヒ工具(8)
- 京セラ(6)
- タンガロイ(6)
- FKD(フクダ精工)(6)
- NACHI(不二越)(5)
- ワルター(5)
- NS(日進工具)(4)
- WIDIN(4)
- イスカル(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 岡崎精工(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
- ブランドをもっと見る
DIJET(ダイジェット工業)・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル・アサヒ工具・京セラ・タンガロイ・FKD(フクダ精工)・NACHI(不二越)・ワルター・NS(日進工具)・WIDIN・イスカル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・住友電工ハードメタル・岡崎精工・BIG DAISHOWA・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・SPEED TIGER(スピードタイガー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(8)
12(16)
15(8)
16(10)
20(14)
24(4)
25(8)
26(6)
32(4)
39(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル
WIDIN¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーラウンディングエンドミル
FKD(フクダ精工)¥68,980税込¥75,8781本9日以内出荷R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。R面取り用エンドミルです。材質ハイス(SKH51)刃数4枚コーティングノンコーティング
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル
NS(日進工具)¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5041 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番226-5550材質スチール刃数4枚全長(mm)110適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904首下長(mm)49シャンク径(mm)32刃径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック
ワルター¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒シャンク メトリック
ワルター¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。全長(mm)110角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルZエンドミル
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40
コーナーラウンディングエンドミル CRE
FKD(フクダ精工)¥44,980~税込¥49,478~1本翌々日出荷R面取り用のエンドミルです。仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
ハード1ラジアス SFSR
DIJET(ダイジェット工業)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷から4日以内出荷太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHM
DIJET(ダイジェット工業)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から3日以内出荷心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り材質DH102刃数6コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50
アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS
DIJET(ダイジェット工業)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷用途アルミ面取り加工用刃数1コーティングノンコート超硬K種
Cコーティング コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥57,980税込¥63,7781本3日以内出荷から5日以内出荷表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷から11日以内出荷4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応