絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4(2)
- 4(3)
- 6(12)
- 7(3)
- 8(9)
- 10(7)
- 11(5)
- 12(12)
- 13(2)
- 14(4)
- 16(9)
- 17(8)
- 18(6)
- 20(6)
- 25(11)
- 26.3(3)
- 27(3)
- 28(7)
- 29(3)
- 32(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(2)
- 5(1)
- 5.8(1)
- 6(11)
- 6.8(1)
- 7.8(1)
- 8(5)
- 10(10)
- 12(13)
- 14(2)
- 16(11)
- 20(9)
- 25(17)
- 32(5)
- 40(1)
- MT2(1)
- その他(4)
刃数
- 1(4)
- 2(33)
- 3(10)
- 4(11)
- 5(4)
- 6(8)
- 7(2)
- 8(1)
材質
- CVDコーティング(1)
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(3)
- その他(4)
- ダイヤモンド(1)
- ハイス(17)
- 超硬合金(24)
- 鋼(1)
刃長(mm)
- 6(2)
- 8(4)
- 9(3)
- 10(4)
- 12(4)
- 14(3)
- 15(2)
- 16.5(2)
- 17(2)
- 18(3)
- 25(6)
- 30(8)
- 31(2)
- 35(4)
- 37(2)
- 40(14)
- 50(11)
- 55(3)
- 60(3)
- 80(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 120
- 45(45)
- 50(206)
- 57(59)
- 60(159)
- 63(56)
- 70(109)
- 72(44)
- 75(96)
- 80(94)
- 83(48)
- 85(46)
- 90(86)
- 100(133)
- 110(83)
- 130(45)
- 140(68)
- 150(83)
- 160(60)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 京セラ(11)
- DIJET(ダイジェット工業)(10)
- FKD(フクダ精工)(8)
- S&K(三興製作所)(7)
- アサヒ工具(7)
- THECUT(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- 三菱マテリアル(4)
- タンガロイ(3)
- 日研工作所(3)
- WIDIN(3)
- イスカル(2)
- NS(日進工具)(2)
- ワルター(2)
- 大洋ツール(2)
- プロトティップ(2)
- グーリング(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ブランドをもっと見る
京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・アサヒ工具・THECUT・住友電工ハードメタル・BIG DAISHOWA・三菱マテリアル・タンガロイ・日研工作所・WIDIN・イスカル・NS(日進工具)・ワルター・大洋ツール・プロトティップ・グーリング・EIKO(栄工舎)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(12)
8(9)
10(7)
12(12)
16(9)
17(8)
18(6)
20(6)
25(11)
28(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV
THECUT¥79,980税込¥87,9781本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)60
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2先端角(°)90面取角度90°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV
THECUT¥79,980税込¥87,9781本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)90
超硬多機能エンドミル V面丸 90°
THECUT(2件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から3日以内出荷V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
超硬多機能エンドミル V面丸 120°
THECUT(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から3日以内出荷V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP材質超微粒子超硬先端角(°)120表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、穴あけ、センタリグ位置決め、側面加工&面取り、コンタリング加工
超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV
THECUT¥79,980税込¥87,9781本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)120
ウェーブミル WEX3000E型
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台翌日出荷から8日以内出荷刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。タイプ標準
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥24,980~税込¥27,478~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル
WIDIN¥7,698~税込¥8,468~1本4日以内出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥37,980税込¥41,7781本3日以内出荷から11日以内出荷4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
グーリング¥34,980税込¥38,4781本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3コーティング無処理
超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)
プロトティップ¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。)
プロトティップ¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットエンドミル 刃径15
FKD(フクダ精工)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃
NS(日進工具)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30
肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック
ワルター¥56,980~税込¥62,678~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ハード1ラジアス SFSR
DIJET(ダイジェット工業)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷から4日以内出荷太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52