絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.35(1)
- 0.4(1)
- 8(3)
- 10(5)
- 11.5(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(4)
- 15(2)
- 16(15)
- 18(3)
- 20(12)
- 25(10)
- 26(5)
- 28(5)
- 30(3)
- 32(4)
- 40(3)
- 43(2)
- 44(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(4)
- 16(17)
- 18(3)
- 20(11)
- 25(15)
- 32(9)
- 34(1)
- 40(2)
- MT2(1)
刃数
- 1(3)
- 2(25)
- 3(7)
- 4(18)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
材質
- PVDコーティング(2)
- その他(3)
- ハイス(14)
- 粉末ハイス(6)
- 超硬合金(19)
- 鋼(1)
刃長(mm)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 19.5(1)
- 20(2)
- 21(1)
- 22(2)
- 22.5(1)
- 30(3)
- 40(12)
- 50(7)
- 56(2)
- 60(13)
- 70(3)
- 75(5)
- 80(3)
- 100(3)
- 105(1)
- 110(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 140
- 45(45)
- 50(206)
- 57(59)
- 60(161)
- 63(57)
- 70(111)
- 72(45)
- 75(96)
- 80(94)
- 83(48)
- 85(46)
- 90(86)
- 100(133)
- 110(84)
- 120(83)
- 130(44)
- 150(83)
- 160(61)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- S&K(三興製作所)(10)
- NACHI(不二越)(9)
- 京セラ(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- THECUT(6)
- タンガロイ(5)
- FKD(フクダ精工)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- アサヒ工具(4)
- WIDIN(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- イスカル(1)
- ケナメタル(1)
- 日研工作所(1)
- NS(日進工具)(1)
- ワルター(1)
- Niagara Cutter(1)
- 大洋ツール(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・THECUT・タンガロイ・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・アサヒ工具・WIDIN・OSG(オーエスジー)・イスカル・ケナメタル・日研工作所・NS(日進工具)・ワルター・Niagara Cutter・大洋ツール・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(5)
14(4)
16(15)
20(12)
25(10)
26(5)
28(5)
32(4)
40(3)
44(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV
THECUT¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)60
超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV
THECUT¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)90
超硬多機能エンドミル V面丸 90°
THECUT(2件のレビュー)¥92,980税込¥102,2781本当日出荷から3日以内出荷V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV
THECUT¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)120
超硬多機能エンドミル V面丸 120°
THECUT(1件のレビュー)¥92,980税込¥102,2781本当日出荷から3日以内出荷V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP材質超微粒子超硬先端角(°)120表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容V溝加工、面取り、穴あけ、センタリグ位置決め、側面加工&面取り、コンタリング加工
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥34,980~税込¥38,478~1個ほか当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥57,980税込¥63,7781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥39,980~税込¥43,978~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥38,980~税込¥42,878~1本3日以内出荷2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル
NS(日進工具)¥47,980税込¥52,7781本3日以内出荷2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ポーキュパインカッター M4257 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。トラスコ品番411-4216刃数2枚全長(mm)140適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308シャンク径(mm)40刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル WLS-HSCT-P(ポジタイプ ロングシャンク)
OSG(オーエスジー)¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷から4日以内出荷高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプポジタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHM
DIJET(ダイジェット工業)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から3日以内出荷心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り材質DH102刃数6コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50
アルミ用面取り加工専用カッタ 面達(ロングシャンク)AL-VME-LS
DIJET(ダイジェット工業)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から3日以内出荷用途アルミ面取り加工用刃数1コーティングノンコート超硬K種
4コーナラフィングエンドミル
OSG(オーエスジー)¥89,980~税込¥98,978~1本4日以内出荷特殊なボディ設計で高い防振効果によりびびりを抑制します。経済的な高耐久性4コーナインサートを採用しています。
超硬多機能エンドミル V面丸 60°
THECUT(1件のレビュー)¥92,980税込¥102,2781本3日以内出荷V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP先端角(°)60表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥48,980~税込¥53,878~1本3日以内出荷から11日以内出荷4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応