絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(4)
- 12(4)
- 16(6)
- 20(12)
- 27(4)
- 28(4)
- 29(4)
- 30(11)
- 31(5)
- 32(4)
- 40(9)
- 45(5)
- 46(4)
- 47(4)
- 48(4)
- 49(4)
- 50(8)
- 53(4)
- 54(4)
- 55(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 8(1)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(3)
- 13(1)
- 16(5)
- 20(13)
- 25(9)
- 32(15)
- 40(1)
- 42(7)
- 50(1)
- 50.8(2)
- BS7(1)
- MT3(1)
- W32(1)
刃数
- 1(2)
- 2(29)
- 3(2)
- 4(9)
- 5(4)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(1)
- 24(1)
材質
- CVDコーティング(1)
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- その他(4)
- エボナイト(1)
- ハイス(17)
- 粉末ハイス(6)
- 超硬合金(15)
- 鋼(1)
刃長(mm)
- 16(1)
- 18(3)
- 20(2)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 39(1)
- 40(6)
- 45(8)
- 50(3)
- 55(5)
- 60(8)
- 67(2)
- 70(5)
- 75(2)
- 80(3)
- 90(7)
- 95(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160
- 50(193)
- 57(59)
- 60(140)
- 63(57)
- 70(100)
- 72(45)
- 75(88)
- 80(88)
- 83(48)
- 85(46)
- 90(80)
- 100(129)
- 110(82)
- 120(79)
- 130(42)
- 140(69)
- 150(81)
- 180(43)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- S&K(三興製作所)(9)
- NACHI(不二越)(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(7)
- 京セラ(5)
- FKD(フクダ精工)(5)
- アサヒ工具(5)
- WIDIN(5)
- タンガロイ(4)
- イスカル(3)
- 三菱マテリアル(3)
- 大洋ツール(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NS(日進工具)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・DIJET(ダイジェット工業)・京セラ・FKD(フクダ精工)・アサヒ工具・WIDIN・タンガロイ・イスカル・三菱マテリアル・大洋ツール・OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
16(6)
20(12)
30(11)
31(5)
40(9)
45(5)
50(8)
53(4)
54(4)
55(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル
WIDIN¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2先端角(°)90面取角度90°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥94,980税込¥104,4781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥52,980~税込¥58,278~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル
WIDIN¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥59,980税込¥65,9781本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル
NS(日進工具)¥74,980~税込¥82,478~1本3日以内出荷2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT
大洋ツール¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷MTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥57,980税込¥63,7781本3日以内出荷から11日以内出荷4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥47,980税込¥52,7781本3日以内出荷2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル
イスカル¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。