絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(1)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.4(4)
- 0.5(5)
- 0.6(4)
- 0.8(3)
- 1(10)
- 1.5(9)
- 2(15)
- 2.5(8)
- 3(2)
- 4(2)
- 20(2)
- 32(4)
- 40(6)
- 42(2)
- 50(8)
- 52(2)
- 63(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(3)
- 4(16)
- 6(4)
- 16(1)
- 20(1)
- 22(3)
- 22.225(1)
- 27(1)
- その他(1)
材質
- CBN焼結体(2)
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(3)
- その他(2)
- ダイヤモンド(2)
- チタンコーティング(2)
- 超硬合金(12)
- 鋼(1)
刃数
- 1(3)
- 2(10)
- 3(8)
- 4(15)
- 5(8)
- 6(9)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
刃長(mm)
- 0.01(1)
- 0.02(1)
- 0.3(2)
- 0.5(5)
- 0.6(3)
- 0.8(3)
- 1(5)
- 1.5(5)
- 2(7)
- 2.3(4)
- 2.5(6)
- 3(9)
- 3.3(4)
- 3.8(7)
- 4(10)
- 4.8(5)
- 5(6)
- 6(9)
- 8(2)
- 10(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 40
- 45(45)
- 50(206)
- 57(59)
- 60(161)
- 63(57)
- 70(112)
- 72(45)
- 75(96)
- 80(95)
- 83(48)
- 85(46)
- 90(86)
- 100(134)
- 110(84)
- 120(83)
- 130(44)
- 140(69)
- 150(83)
- 160(61)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 住友電工ハードメタル(11)
- ワルター(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- イスカル(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 協和精工(2)
- 京セラ(1)
- ケナメタル(1)
- NS(日進工具)(1)
- WIDIN(1)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
住友電工ハードメタル・ワルター・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・イスカル・BIG DAISHOWA・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・協和精工・京セラ・ケナメタル・NS(日進工具)・WIDIN・SPEED TIGER(スピードタイガー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.5(5)
0.6(4)
1(10)
1.5(9)
2(15)
2.5(8)
32(4)
40(6)
50(8)
63(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

オーロラ コートエンドミル 2枚刃
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から6日以内出荷アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能材質DL1000刃数2ねじれ角30°
スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル
住友電工ハードメタル¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から6日以内出荷仕様さらい刃:無し材質NPD10刃数1全長(mm)40タイプPCD/ラジアス 標準仕上げ用適合材被削材・超_超硬合金◎,最適被削材・脆_硬脆材○,適用エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
スミダイヤバインダレス ボールエンドミル
住友電工ハードメタル¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がないため、偏摩耗が少なく、優れた耐摩耗性を発揮。多結晶構造のため、単結晶ダイヤモンド特有の劈開性がなく、 耐欠損性に優れます。単結晶ダイヤモンドよりも高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先へ採用。既存の単結晶・多結晶ダイヤモンドでは不可能であった超硬合金の直彫り加工を実現します。超硬合金などの硬脆材の仕上げ加工に最適。高精度加工と長寿命を実現します。標準仕上げNPDBS型では加工コスト大幅削減。用途超硬合金・硬脆材の仕上げ加工用。仕様標準仕上用材質NPD10刃数1全長(mm)40被削材超硬合金/硬脆材表面処理ノンコート加工側面/平面/曲面刃先形状ボール材質(インサート)バインダレスPCDシャンク径(mm)4FIG1
肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
CBNリブ用ボールエンドミル
協和精工¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。用途焼き入れ鋼の加工材質CBN表面処理ノンコート
ハード1ラジアス SFSR
DIJET(ダイジェット工業)¥7,598~税込¥8,358~1本3日以内出荷から4日以内出荷太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
エポックシャイニングスクエア
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。シャンク径Ds(Φmm)4材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3首径D1(Φmm)1.3
ハード1ボール
DIJET(ダイジェット工業)¥5,198~税込¥5,718~1本4日以内出荷刃長1Dのスーパーショートタイプ。 焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。 60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。材質DH110刃数2
サーフェイスミル
BIG DAISHOWA¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷刃数4質量(kg)0.9タイプフェイスミルアーバタイプ寸法L(mm)40刃長(mm)5寸法D1(Φmm)91.6寸法Dc(Φmm)80
4枚刃ピン角サンダーエンドミル
WIDIN¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃防振ボールエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)¥31,900税込¥35,0901本4日以内出荷から64日以内出荷低価格でありながら防振タイプです。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲が広いです。刃数2コーティングAlTiNねじれ角(°)35
ヘリIQミル フェースミル ホルダー
イスカル¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から30日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。材質スチール仕様イスカルヘリIQミルフェースミルホルダー
非鉄金属用 ソリッドエンドミル(2枚刃)
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷アルミ加工用の2枚刃エンドミル。断面形状の工夫により、切りくず排出性が向上。アルミ、銅の切削に適しています。ねじれ角30°コーナーピンカド