絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(2)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(35)
- 12(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 10(42)
- 12(1)
材質
- PVDコーティング(3)
- その他(11)
- セラミックス(1)
- 超硬合金(29)
刃数
- 1(1)
- 2(7)
- 3(14)
- 4(17)
- 5(2)
- 6(3)
刃長(mm)
- 0.5(1)
- 2(2)
- 7.5(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 13(1)
- 19(9)
- 20(2)
- 22(25)
- 25(1)
- 30(12)
- 31(1)
- 32(5)
- その他(2)
全長(mm)
- 72
- 45(45)
- 50(206)
- 57(59)
- 60(161)
- 63(57)
- 70(111)
- 75(96)
- 80(94)
- 83(48)
- 85(46)
- 90(86)
- 100(133)
- 110(84)
- 120(83)
- 130(44)
- 140(69)
- 150(83)
- 160(61)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- プロトティップ(26)
- グーリング(6)
- イスカル(4)
- タンガロイ(4)
- ウォーターミルズ(3)
- カーメックス(1)
- 京セラ(1)
プロトティップ・グーリング・イスカル・タンガロイ・ウォーターミルズ・カーメックス・京セラ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(2)
8(1)
9(1)
10(35)
12(1)

ソリッドエンドミル
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート
プロトティップ¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷超硬ボールノーズエンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールノーズエンドミル ノンコート
プロトティップ¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷超硬ボールノーズエンドミルです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル TAXコート
プロトティップ¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)
プロトティップ¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)
プロトティップ¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬肩削り / 溝削りエンドミル ロングリーチ ロングリーチ TAXコート
プロトティップ¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)
プロトティップ¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル AL30 ノンコート
プロトティップ¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬刃数1RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
プロトティップ¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAZコート
プロトティップ¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAZ材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)
プロトティップ¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
コーナーR付き超硬エンドミル TAXコート
プロトティップ¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬刃数2シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーR付き超硬肩削り /溝削りエンドミル TAXコート(超硬エンドミル)
プロトティップ¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:鋼、高硬度材。)
プロトティップ¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、高硬度材。ミーリング加工。仕様TAXトラスコ品番803-0008材質超硬刃数4全長(mm)72刃長(mm)22コーナー半径(mm)2シャンク径(mm)10刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
Protomax Inox コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート
プロトティップ¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様TAA材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
Protomax Inox エンドミル
プロトティップ¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。用途ステンレス鋼、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬刃数4表面処理TAARoHS指令(10物質対応)対応
Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ステンレス加工専用)
プロトティップ¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷ステンレス加工専用高性能超硬エンドミルです。用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様TAA材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥6,698税込¥7,3681本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(5枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥7,398税込¥8,1381本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数5表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(6枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥7,798税込¥8,5781本当日出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数6表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35
Perform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 ウェルドンシャンク)
プロトティップ¥5,798税込¥6,3781本当日出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数2表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥6,898税込¥7,5881本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥7,798税込¥8,5781本当日出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 ウェルドンシャンク)
プロトティップ¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D ウェルドンシャンク)
プロトティップ¥6,498税込¥7,1481本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
WM不等分割スクウェアエンドミル
ウォーターミルズ¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
WM高能率加工エンドミル
ウォーターミルズ¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から5日以内出荷先進的溝形状。 偏心逃げ角の採用・センターカット。 抜群の横引きは強度。仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金
WMアルミ用エンドミル
ウォーターミルズ¥6,798税込¥7,4781本5日以内出荷より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。表面処理ノンコート刃数(p)3適合被削材種アルミ合金用
マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー
グーリング¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷2つのねじれ角(35°・38°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)35・38
マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚
グーリング¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷3つのねじれ角(44°・45°・46°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)44・45・46
マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー
グーリング¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷2つのねじれ角(40°・42°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。用途被削材:耐熱合金、インコネル、ハステロイ、チタン、チタン合金、合金鋼、工具鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)40・42
8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き
グーリング¥19,980税込¥21,9781本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3