絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.35(3)
- 0.4(3)
- 1(3)
- 3(4)
- 4(6)
- 5(5)
- 6(12)
- 6.5(4)
- 7(5)
- 7.5(3)
- 8(15)
- 8.5(3)
- 9(8)
- 9.5(3)
- 10(27)
- 11(3)
- 12(18)
- 16(11)
- 17(4)
- 22(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(15)
- 8(17)
- 10(25)
- 12(25)
- 16(15)
- 20(14)
- 25(1)
- MT1(1)
- その他(1)
材質
- CBN焼結体(1)
- CVDコーティング(2)
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(3)
- その他(5)
- コバルトハイス(1)
- セラミックス(1)
- タングステン鋼(1)
- ハイス(13)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(38)
- 鋼(1)
刃数
- 1(3)
- 2(42)
- 3(7)
- 4(17)
- 5(2)
- 6(4)
- 14(1)
刃長(mm)
- 1.5(2)
- 2.5(2)
- 5.5(3)
- 6(2)
- 9(4)
- 12(9)
- 14(3)
- 15(4)
- 18(3)
- 19(2)
- 20(2)
- 22(3)
- 25(16)
- 26(4)
- 30(18)
- 32(3)
- 35(3)
- 40(6)
- 50(3)
- その他(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 90
- 45(45)
- 50(206)
- 57(59)
- 60(161)
- 63(57)
- 70(111)
- 72(45)
- 75(96)
- 80(94)
- 83(48)
- 85(46)
- 100(133)
- 110(84)
- 120(83)
- 130(44)
- 140(69)
- 150(83)
- 160(61)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- S&K(三興製作所)(12)
- DIJET(ダイジェット工業)(11)
- 住友電工ハードメタル(9)
- FKD(フクダ精工)(6)
- WIDIN(6)
- タンガロイ(5)
- NS(日進工具)(5)
- アサヒ工具(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- イスカル(3)
- ワルター(3)
- THECUT(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 京セラ(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日研工作所(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ブランドをもっと見る
S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・住友電工ハードメタル・FKD(フクダ精工)・WIDIN・タンガロイ・NS(日進工具)・アサヒ工具・OSG(オーエスジー)・イスカル・ワルター・THECUT・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・京セラ・BIG DAISHOWA・NACHI(不二越)・日研工作所・EIKO(栄工舎)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(6)
5(5)
6(12)
7(5)
8(15)
9(8)
10(27)
12(18)
16(11)
17(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

超硬2枚刃Vカットエンドミル 60° IC2MPEV
THECUT¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)60
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
超硬2枚刃Vカットエンドミル 90° IC2MPEV
THECUT¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)90
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬2枚刃Vカットエンドミル 120° IC2MPEV
THECUT¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷ねじれ角40°で切れ味良好、切屑の排出も良好、切削性抜群!!。V溝加工・面取り、もみつけ・側面加工がこの1 本でOK!!。超微粒子超硬+ALTiN、高剛性で耐摩耗性抜群、長寿命!!先端角(°)120
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル
WIDIN¥6,998~税込¥7,698~1本4日以内出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥5,698~税込¥6,268~1本3日以内出荷2枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬 FXコート 2刃 スパイラル 面取りカッタ FX-SCC
OSG(オーエスジー)¥36,980税込¥40,6781本翌日出荷から8日以内出荷切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリの少ないきれいな加工面が得られます。表面処理FXコーティングねじれ角(°)30テーパ半角α(°)45
超硬 2刃 スパイラル 面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC
OSG(オーエスジー)¥32,980税込¥36,2781本翌日出荷から4日以内出荷切れ味の良いねじれ刃の採用により、バリが少ないきれいな加工面が得られます。用途◎銅合金。◎アルミ合金。○プラスチック。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めです。ねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティング
超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)
プロトティップ¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル
NS(日進工具)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
台形ランナー用テーパボールエンドミル
NS(日進工具)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック
ワルター¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルZエンドミル
Mテクニカ(旧ツァーレン)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷高硬度加工専用のエンドミルとなります。焼入部品の歪み修正金型加工や、焼入後研磨加工出来ない場所の加工などに適しております。用途用途材質超微粒子ねじれ角(°)40
キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OL
FKD(フクダ精工)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷キー溝加工の専門シリーズです。マイナスの刃径許容差です。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.02リード角右ネジレ12°
キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OH
FKD(フクダ精工)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷キー溝加工の専門シリーズです。プラスの刃径許容差です。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~+0.02リード角右ネジレ12°
コーナーラウンディングエンドミル CRE
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷R面取り用のエンドミルです。仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
ハード1ラジアス SFSR
DIJET(ダイジェット工業)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から4日以内出荷太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHM
DIJET(ダイジェット工業)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から3日以内出荷心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り材質DH102刃数6コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50
DHコート ワンカット70エンドミル(ロング) SEHL
DIJET(ダイジェット工業)¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削りコーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50
4枚刃ピン角サンダーロングエンドミル
WIDIN¥6,298~税込¥6,928~1本3日以内出荷から11日以内出荷4枚刃 ピン角サンダー EMのロングです。 軟質材、アルミ合金に対応します。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応