絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 15
- 1(109)
- 1.5(101)
- 2(140)
- 3(163)
- 4(147)
- 5(142)
- 6(198)
- 8(186)
- 9(67)
- 10(233)
- 12(230)
- 14(95)
- 16(210)
- 18(83)
- 20(222)
- 25(139)
- 30(81)
- 32(108)
- 40(101)
- 50(94)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(2)
- 12(9)
- 16(28)
- 25(1)
- 32(1)
- BS5(2)
- BS7(6)
- MT1(2)
- MT2(8)
刃数
- 2(21)
- 3(8)
- 4(12)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(5)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- その他(3)
- コバルトハイス(3)
- ハイス(35)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(14)
刃長(mm)
- 5(1)
- 15(1)
- 22(2)
- 22.5(1)
- 25(7)
- 26(1)
- 30(1)
- 32(2)
- 33(2)
- 35(8)
- 38(1)
- 40(9)
- 43(1)
- 45(1)
- 50(4)
- 55(3)
- 60(11)
- 80(11)
- 100(6)
- 120(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 65(3)
- 75(3)
- 80(7)
- 95(3)
- 105(5)
- 110(8)
- 115(4)
- 124(2)
- 125(3)
- 130(2)
- 135(3)
- 137(2)
- 140(2)
- 149(2)
- 150(6)
- 158(2)
- 162(4)
- 182(4)
- 200(4)
- 202(4)
- 全長(mm)をもっと見る
65・75・80・95・105・110・115・124・125・130・135・137・140・149・150・158・162・182・200・202・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 大洋ツール(16)
- FKD(フクダ精工)(13)
- アサヒ工具(8)
- S&K(三興製作所)(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- NS(日進工具)(2)
- WIDIN(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- イスカル(1)
- 岡崎精工(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Niagara Cutter(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- プロトティップ(1)
大洋ツール・FKD(フクダ精工)・アサヒ工具・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・WIDIN・EIKO(栄工舎)・イスカル・岡崎精工・NACHI(不二越)・Niagara Cutter・ニチアロイ(日本超硬)・プロトティップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(140)
3(163)
4(147)
5(142)
6(198)
8(186)
10(233)
12(230)
16(210)
20(222)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
特ロングシャンクボールエンドミル(G2)
アサヒ工具¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超硬K種刃数2刃形右刃右ねじれ表面処理ノンコートねじれ角20゜
コーナーラウンディングエンドミル
FKD(フクダ精工)¥68,980税込¥75,8781本9日以内出荷R面取り専用のカッターで剛性のある太い柄径と再研削のしやすい直刃を採用しています。R面取り用エンドミルです。材質ハイス(SKH51)刃数4枚コーティングノンコーティング
超硬エンドミル TAXコート
プロトティップ¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットエンドミル 刃径15
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル
NS(日進工具)¥74,980~税込¥82,478~1本3日以内出荷2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT
大洋ツール¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS
大洋ツール¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
MT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT
大洋ツール¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
BS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS
大洋ツール¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
Cコーティング コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷から5日以内出荷表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
4枚刃ピン角サンダーエンドミル
WIDIN¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーエンドミル
WIDIN¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から12日以内出荷切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiALNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応