絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 22
- 1(108)
- 1.5(101)
- 2(140)
- 3(163)
- 4(147)
- 5(143)
- 6(198)
- 8(187)
- 9(67)
- 10(233)
- 12(230)
- 14(95)
- 16(210)
- 18(83)
- 20(223)
- 25(139)
- 30(81)
- 32(107)
- 40(101)
- 50(94)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 16(5)
- 20(21)
- 25(10)
- BS7(6)
- MT2(8)
刃数
- 1(1)
- 2(22)
- 3(7)
- 4(15)
- 8(6)
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(3)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(35)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(9)
刃長(mm)
- 18.6(1)
- 20(1)
- 23(2)
- 25(3)
- 26(1)
- 30(8)
- 35(2)
- 40(1)
- 43(2)
- 45(11)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(9)
- 65(1)
- 70(3)
- 80(9)
- 100(9)
- 120(2)
- 150(2)
- 200(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 75(3)
- 90(3)
- 100(5)
- 102(2)
- 110(3)
- 124(3)
- 125(2)
- 135(3)
- 147(5)
- 150(3)
- 158(2)
- 162(4)
- 165(3)
- 169(2)
- 170(3)
- 182(4)
- 200(4)
- 202(4)
- 250(3)
- 300(3)
- 全長(mm)をもっと見る
75・90・100・102・110・124・125・135・147・150・158・162・165・169・170・182・200・202・250・300・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 大洋ツール(16)
- FKD(フクダ精工)(14)
- アサヒ工具(7)
- 三菱マテリアル(6)
- S&K(三興製作所)(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 京セラ(2)
- ケナメタル(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ワルター(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
大洋ツール・FKD(フクダ精工)・アサヒ工具・三菱マテリアル・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・京セラ・ケナメタル・DIJET(ダイジェット工業)・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ワルター・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(140)
3(163)
4(147)
5(143)
6(198)
8(187)
10(233)
12(230)
16(210)
20(223)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT
大洋ツール¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷MTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥42,980~税込¥47,278~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
特ロングシャンクボールエンドミル(G2)
アサヒ工具¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超硬K種刃数2刃形右刃右ねじれ表面処理ノンコートねじれ角20゜
先端交換式EMヘッド(ノンコート品)
三菱マテリアル¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から9日以内出荷不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
先端交換式EMヘッド(ノンコート品)
三菱マテリアル¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から翌々日出荷アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。用途被削材:アルミニウム合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)
肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック
ワルター¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT
大洋ツール¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS
大洋ツール¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
MT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT
大洋ツール¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
BS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS
大洋ツール¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS
大洋ツール¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷BSシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS
大洋ツール¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷BSシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OL
FKD(フクダ精工)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷キー溝加工の専門シリーズです。マイナスの刃径許容差です。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.02リード角右ネジレ12°
キー溝用エンドミル(プラス公差) KE-OH
FKD(フクダ精工)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷キー溝加工の専門シリーズです。プラスの刃径許容差です。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~+0.02リード角右ネジレ12°
コーナーラウンディングエンドミル CRE
FKD(フクダ精工)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷R面取り用のエンドミルです。仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05