絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 25
- 1(109)
- 1.5(101)
- 2(140)
- 3(163)
- 4(147)
- 5(142)
- 6(198)
- 8(186)
- 9(67)
- 10(233)
- 12(230)
- 14(95)
- 16(210)
- 18(83)
- 20(222)
- 30(81)
- 32(108)
- 40(101)
- 50(94)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10.5(1)
- 12.5(4)
- 16(1)
- 20(5)
- 23(1)
- 24(6)
- 25(72)
- 32(7)
- BS7(6)
- BS9(2)
- M12(6)
- MT2(4)
- MT3(8)
- その他(7)
刃数
- 1(2)
- 2(55)
- 3(25)
- 4(41)
- 5(12)
- 6(7)
- 7(3)
- 8(12)
- 10(2)
- 36(1)
材質
- PVDコーティング(8)
- その他(5)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(35)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(20)
- 鋼(2)
刃長(mm)
- 8(3)
- 10(2)
- 15(4)
- 17.5(4)
- 20(3)
- 25(4)
- 35(14)
- 37(4)
- 40(14)
- 45(12)
- 50(14)
- 55(3)
- 60(12)
- 70(3)
- 80(13)
- 90(4)
- 100(16)
- 120(11)
- 150(5)
- 200(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 110(8)
- 115(8)
- 120(11)
- 121(5)
- 125(4)
- 135(4)
- 140(10)
- 147(6)
- 150(11)
- 155(6)
- 162(4)
- 170(6)
- 180(9)
- 190(4)
- 200(7)
- 202(4)
- 210(5)
- 220(13)
- 250(6)
- 300(9)
- 全長(mm)をもっと見る
110・115・120・121・125・135・140・147・150・155・162・170・180・190・200・202・210・220・250・300・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 三菱マテリアル(19)
- 大洋ツール(16)
- 京セラ(12)
- FKD(フクダ精工)(11)
- ワルター(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- プロトティップ(9)
- アサヒ工具(8)
- S&K(三興製作所)(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- タンガロイ(6)
- BIG DAISHOWA(4)
- NACHI(不二越)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- Niagara Cutter(4)
- 日研工作所(3)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(3)
- イスカル(1)
- 岡崎精工(1)
- ブランドをもっと見る
三菱マテリアル・大洋ツール・京セラ・FKD(フクダ精工)・ワルター・OSG(オーエスジー)・プロトティップ・アサヒ工具・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・BIG DAISHOWA・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・Niagara Cutter・日研工作所・SPEED TIGER(スピードタイガー)・イスカル・岡崎精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(140)
3(163)
4(147)
5(142)
6(198)
8(186)
10(233)
12(230)
16(210)
20(222)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2先端角(°)90面取角度90°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥31,980~税込¥35,178~1本ほか当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥89,980税込¥98,9781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥42,980~税込¥47,278~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT
大洋ツール¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷MTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
特ロングシャンクボールエンドミル(G2)
アサヒ工具¥71,980税込¥79,1781本翌々日出荷2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超硬K種刃数2刃形右刃右ねじれ表面処理ノンコートねじれ角20゜
超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)
プロトティップ¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷汎用型高送りエンドミルです。用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用)
プロトティップ¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬高送りエンドミル(一般部品加工、金型製造)
プロトティップ¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。用途溝および自由形状の加工用。一般部品加工、金型製造に。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ACNコート
プロトティップ¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷チタン加工専用超硬エンドミルです。用途被削材:鋳鉄、難削材。ミーリング加工。仕様ACN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
コーンフィットヘッド交換式超硬エンドミル TAXコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド)
プロトティップ¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド)
プロトティップ¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート
プロトティップ¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応