絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 30
- 1(109)
- 1.5(101)
- 2(140)
- 3(163)
- 4(147)
- 5(142)
- 6(198)
- 8(187)
- 9(67)
- 10(233)
- 12(230)
- 14(95)
- 16(209)
- 18(83)
- 20(222)
- 25(139)
- 32(107)
- 40(101)
- 50(94)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 17(1)
- 20(4)
- 25(26)
- 29(1)
- 32(21)
- BS7(4)
- BS9(6)
- MT2(2)
- MT3(8)
- W32(1)
刃数
- 1(3)
- 2(24)
- 3(5)
- 4(18)
- 5(6)
- 6(2)
- 10(8)
材質
- その他(3)
- ハイス(48)
- 粉末ハイス(13)
- 超硬合金(7)
- 鋼(1)
刃長(mm)
- 10(1)
- 12(1)
- 30(4)
- 40(4)
- 45(7)
- 50(10)
- 55(10)
- 60(8)
- 65(2)
- 67(2)
- 70(2)
- 80(7)
- 90(8)
- 100(14)
- 106(2)
- 120(11)
- 150(9)
- 180(2)
- 200(5)
- 250(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 125(4)
- 130(6)
- 140(3)
- 150(4)
- 155(4)
- 160(11)
- 165(3)
- 170(3)
- 180(3)
- 183(3)
- 190(4)
- 200(5)
- 210(4)
- 213(4)
- 220(4)
- 230(4)
- 233(4)
- 250(6)
- 300(5)
- 350(4)
- 全長(mm)をもっと見る
125・130・140・150・155・160・165・170・180・183・190・200・210・213・220・230・233・250・300・350・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 大洋ツール(18)
- NACHI(不二越)(14)
- FKD(フクダ精工)(12)
- アサヒ工具(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- 三菱マテリアル(5)
- S&K(三興製作所)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- タンガロイ(3)
- 京セラ(2)
- ケナメタル(2)
- イスカル(1)
- 日研工作所(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
大洋ツール・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・アサヒ工具・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・京セラ・ケナメタル・イスカル・日研工作所・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(140)
3(163)
4(147)
5(142)
6(198)
8(187)
10(233)
12(230)
16(209)
20(222)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT
大洋ツール¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷MTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥33,980~税込¥37,378~1個ほか当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥47,980~税込¥52,778~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
特ロングシャンクボールエンドミル(G2)
アサヒ工具¥92,980税込¥102,2781本翌々日出荷2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超硬K種刃数2刃形右刃右ねじれ表面処理ノンコートねじれ角20゜
Tスロットエンドミル 刃径15
FKD(フクダ精工)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応
MT柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-MT
大洋ツール¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS
大洋ツール¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
MT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT
大洋ツール¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
BS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS
大洋ツール¥37,980~税込¥41,778~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS
大洋ツール¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷BSシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS
大洋ツール¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷BSシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
コーナーラウンディングエンドミル CRE
FKD(フクダ精工)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷R面取り用のエンドミルです。仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
ミラーラジアスモジュラーヘッド本体
DIJET(ダイジェット工業)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷仕上げ加工用 刃先交換式ラジアスエンドミルです。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工、チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現しました。(RNM形チップ使用時)。豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で、内部クーラント穴付きタイプ本体です。ソリッドエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現しました。チップコーナーR精度±10μm以下、底刃振れ精度5μm以下を実現し、豊富なコーナーRバリエーション(R0~R3)で内部クーラント穴付きタイプ本体です。用途仕上げ・形状加工用。