絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 32
- 1(101)
- 1.5(94)
- 2(129)
- 3(148)
- 4(135)
- 5(129)
- 6(182)
- 8(170)
- 10(216)
- 12(214)
- 14(95)
- 16(210)
- 18(83)
- 20(222)
- 25(139)
- 28(61)
- 30(81)
- 40(101)
- 50(94)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 16(1)
- 25(10)
- 30(2)
- 32(60)
- BS7(1)
- BS9(6)
- M16(6)
- MT3(8)
- その他(4)
刃数
- 1(1)
- 2(41)
- 3(24)
- 4(31)
- 5(5)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(9)
- 12(1)
- 20(1)
材質
- その他(3)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(37)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(5)
- 鋼(3)
刃長(mm)
- 10(4)
- 11(2)
- 15(2)
- 30(2)
- 39(2)
- 40(7)
- 45(7)
- 46(3)
- 50(16)
- 55(5)
- 60(6)
- 64(2)
- 65(2)
- 80(9)
- 90(6)
- 100(12)
- 120(14)
- 150(7)
- 180(3)
- 200(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(4)
- 63(4)
- 95(5)
- 110(4)
- 120(5)
- 125(5)
- 130(10)
- 140(4)
- 150(10)
- 155(3)
- 160(4)
- 170(3)
- 190(6)
- 200(5)
- 210(4)
- 213(4)
- 230(7)
- 233(4)
- 250(7)
- 300(8)
- 全長(mm)をもっと見る
40・63・95・110・120・125・130・140・150・155・160・170・190・200・210・213・230・233・250・300・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 三菱マテリアル(18)
- 大洋ツール(18)
- 京セラ(13)
- ワルター(13)
- FKD(フクダ精工)(11)
- S&K(三興製作所)(7)
- アサヒ工具(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- 日研工作所(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- NACHI(不二越)(2)
- タンガロイ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
三菱マテリアル・大洋ツール・京セラ・ワルター・FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・アサヒ工具・DIJET(ダイジェット工業)・BIG DAISHOWA・日研工作所・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(148)
4(135)
5(129)
6(182)
8(170)
10(216)
12(214)
16(210)
20(222)
25(139)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2先端角(°)90面取角度90°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT
大洋ツール¥32,980~税込¥36,278~1本翌々日出荷MTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥58,980~税込¥64,878~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
肩削りカッター F5041 円筒シャンク メトリック
ワルター¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチール適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M4002 ストレートモジュール式インターフェース メトリック
ワルター¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5041 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番226-5550材質スチール刃数4枚全長(mm)110適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904首下長(mm)49シャンク径(mm)32刃径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック
ワルター¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター M4256 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップLDM 08T204R /SDM 06T204RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック
ワルター¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M4132 ストレートモジュラータイプ メトリック
ワルター¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック
ワルター¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M4002 円筒シャンク メトリック
ワルター¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。用途高送り荒加工用。適合チップSD 06T2 /SDMT06T2ZDR-D57RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒シャンク メトリック
ワルター¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。全長(mm)110角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応