絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 50
- 1(109)
- 1.5(101)
- 2(140)
- 3(163)
- 4(147)
- 5(142)
- 6(198)
- 8(187)
- 9(67)
- 10(233)
- 12(230)
- 14(95)
- 16(209)
- 18(83)
- 20(222)
- 25(139)
- 30(81)
- 32(107)
- 40(101)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 22(5)
- 22.225(2)
- 27(1)
- 32(23)
- 40(2)
- 42(36)
- 50(1)
- 50.8(3)
- BS9(6)
- MT4(8)
- MT5(4)
- その他(2)
刃数
- 1(1)
- 2(21)
- 3(9)
- 4(26)
- 5(12)
- 6(20)
- 7(4)
- 8(5)
- 9(1)
- 12(13)
- 15(1)
- 20(1)
- 28(1)
- 42(1)
材質
- その他(3)
- コバルトハイス(2)
- ハイス(38)
- 粉末ハイス(9)
- 超硬合金(7)
- 鋼(4)
刃長(mm)
- 10(1)
- 11(3)
- 40(7)
- 45(4)
- 50(12)
- 60(13)
- 63(2)
- 65(2)
- 70(9)
- 75(7)
- 80(2)
- 100(6)
- 112(1)
- 120(8)
- 122(1)
- 125(1)
- 150(15)
- 200(8)
- 250(7)
- 300(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(8)
- 50(3)
- 60(3)
- 70(4)
- 120(2)
- 125(2)
- 150(6)
- 155(2)
- 160(8)
- 170(2)
- 200(6)
- 205(3)
- 210(4)
- 220(4)
- 235(4)
- 250(10)
- 255(4)
- 285(6)
- 300(6)
- 350(5)
- 全長(mm)をもっと見る
40・50・60・70・120・125・150・155・160・170・200・205・210・220・235・250・255・285・300・350・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 大洋ツール(18)
- 京セラ(11)
- 三菱マテリアル(11)
- ワルター(11)
- FKD(フクダ精工)(10)
- NACHI(不二越)(9)
- アサヒ工具(7)
- イスカル(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- 岡崎精工(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- タンガロイ(2)
- ヤマト(切削工具)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
大洋ツール・京セラ・三菱マテリアル・ワルター・FKD(フクダ精工)・NACHI(不二越)・アサヒ工具・イスカル・BIG DAISHOWA・岡崎精工・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・ヤマト(切削工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(140)
3(163)
4(147)
5(142)
6(198)
8(187)
10(233)
12(230)
16(209)
20(222)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT
大洋ツール¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷MTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥53,980税込¥59,3781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥119,800~税込¥131,780~1本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
ポーキュパインカッター M4257 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップLDM 14T308R /SDM 09T308RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッターボディ
ワルター¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷フロントピースも含めて内部クーラント供給を可能にし、高いプロセス信頼性を実現。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップSD 120408RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から9日以内出荷アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター
ワルター¥299,800税込¥329,7801個当日出荷から9日以内出荷フロントピースも含めて内部クーラント供給を可能にし、高いプロセス信頼性を実現。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッターフロントピース
ワルター¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷フロントピースも含めて内部クーラント供給を可能にし、高いプロセス信頼性を実現。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。適合チップLDM 170408R /SD T120408RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5041 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥82,980税込¥91,2781個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。トラスコ品番119-4087材質スチール刃数7枚適合チップLNHX0904PDR-L55T /LN U0904首下長(mm)40取付径(Φmm)22刃径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥74,980~税込¥82,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易。高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適。ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチール適合チップLNHX1306 /LN U1306RoHS指令(10物質対応)対応
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS
大洋ツール¥139,800~税込¥153,780~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
MT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT
大洋ツール¥159,800税込¥175,7801本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
BS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS
大洋ツール¥159,800~税込¥175,780~1本翌々日出荷ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS
大洋ツール¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷BSシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
スロッチングエンドミル SLE-S
大洋ツール¥96,980税込¥106,6781本翌々日出荷直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
コーナーラウンディングエンドミル CRE
FKD(フクダ精工)¥67,980税込¥74,7781本翌々日出荷R面取り用のエンドミルです。仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05