絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.5
- 1(108)
- 1.5(101)
- 2(141)
- 3(166)
- 4(149)
- 5(143)
- 6(199)
- 8(187)
- 9(67)
- 10(233)
- 12(230)
- 14(95)
- 16(211)
- 18(83)
- 20(223)
- 25(138)
- 30(81)
- 32(107)
- 40(101)
- 50(93)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(5)
- 8(15)
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(10)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(5)
刃数
- 2(10)
- 3(5)
- 4(5)
- 6(1)
刃長(mm)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 16(5)
- 20(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
全長(mm)
- 50(3)
- 60(6)
- 69(1)
- 70(2)
- 73(1)
- 75(1)
- 80(2)
- 90(4)
- 100(2)
- 120(2)
50・60・69・70・73・75・80・90・100・120
ブランド
- FKD(フクダ精工)(7)
- S&K(三興製作所)(3)
- WIDIN(3)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- プロトティップ(1)
FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・WIDIN・SPEED TIGER(スピードタイガー)・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・ニチアロイ(日本超硬)・住友電工ハードメタル・プロトティップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(141)
3(166)
4(149)
5(143)
6(199)
8(187)
10(233)
12(230)
16(211)
20(223)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

小先端径コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から4日以内出荷狭い溝のR面取り加工に最適です。ねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECR
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMコーナラウンディングカッタです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)0先端角α(°)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス
FKD(フクダ精工)¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)25
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥4,998税込¥5,498特価1本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
Cコーティング 小先端径コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から5日以内出荷柄径(Φmm)6材質コバルトハイス(HS-Co)刃数3全長(mm)50表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:0~-0.03
4枚刃ピン角サンダーエンドミル
WIDIN¥4,398税込¥4,8381本3日以内出荷切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃ピン角サンダーエンドミル
WIDIN¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷から12日以内出荷切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiALNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃SIコートエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷から37日以内出荷SIコートながら低価格です。 高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。 工具の長寿命化に対応します。コーティングTiSiNねじれ角(°)35
2枚刃防振エンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷から82日以内出荷芯厚変化の防振効果により、従来品より高速加工と、より大きな切り込みに対応します。 Pタイプ Tコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し適応被削材範囲が広いです。刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
Sコーティング小先端径用コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から3日以内出荷Sコーティングを施しております。狭い溝のR面取り加工に最適です。全長(mm)50シャンク径(Φmm)6材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数3表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
UPMILLスロット
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能ねじれ角40°