絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4(3)
- 0.5(3)
- 0.6(3)
- 0.8(3)
- 1(3)
- 1.2(4)
- 1.5(2)
- 2(6)
- 3(4)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(6)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(8)
- 14(3)
- 16(5)
- 20(5)
- 50(3)
- 63(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.25(1)
- 0.625(1)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(2)
- 6(10)
- 8(8)
- 10(8)
- 12(10)
- 14(3)
- 16(9)
- 18(2)
- 20(6)
- 22(2)
- 25(1)
- 25.4(1)
- 27(1)
- 31.75(1)
- 32(1)
- W32(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(1)
- 2(9)
- 3(8)
- 4(9)
- 5(3)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(1)
- 18(1)
材質
- PVDコーティング(8)
- 超硬合金(23)
- 鋼(4)
刃長(mm)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 1(3)
- 1.2(3)
- 2.5(3)
- 3(3)
- 4(5)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(4)
- 10(4)
- 12(5)
- 14(8)
- 16(6)
- 18(3)
- 20(7)
- 22(5)
- 25(6)
- 32(6)
- 38(5)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 38(3)
- 40(2)
- 45(2)
- 50(6)
- 57(5)
- 60(3)
- 63(4)
- 70(3)
- 72(4)
- 80(4)
- 83(5)
- 90(3)
- 92(4)
- 100(4)
- 104(4)
- 110(2)
- 120(2)
- 130(3)
- 150(3)
- 160(3)
- 全長(mm)をもっと見る
38・40・45・50・57・60・63・70・72・80・83・90・92・100・104・110・120・130・150・160・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- イスカル
- プロトティップ(99)
- 住友電工ハードメタル(82)
- 三菱マテリアル(68)
- NS(日進工具)(63)
- タンガロイ(38)
- ワルター(37)
- S&K(三興製作所)(36)
- OSG(オーエスジー)(33)
- DIJET(ダイジェット工業)(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
- 京セラ(27)
- NACHI(不二越)(23)
- FKD(フクダ精工)(22)
- 大洋ツール(21)
- グーリング(15)
- 協和精工(14)
- WIDIN(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(6)
3(4)
4(5)
5(5)
6(6)
8(6)
10(6)
12(8)
16(5)
20(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

X ヘリドゥ690ミーリンカッター
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から30日以内出荷6コーナー使い高能率ヘリカル切れ刃です。用途90度カッター仕様H690カッターセット内容レンチ、スクリュー
イスカル X シュレッドミルヘリカル
イスカル¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルです。用途90度ヘリカルカッター仕様P290カッタートラスコ品番823-0047セット内容レンチ、スクリュー材質スチールシャンク径(Φmm)32刃列3
ヘリIQミル フェースミル ホルダー
イスカル¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から30日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。仕様イスカルヘリIQミルフェースミルホルダー材質スチール
シュレッドミルP290 シェルミルホルダ
イスカル¥78,980~税込¥86,878~1本翌々日出荷から30日以内出荷セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール適合チップP290ACKT/ACCT1806…
エンドミル
イスカル¥53,980~税込¥59,378~1個30日以内出荷2クランプスクリューの採用により、高負荷加工時も安定した加工を可能とします。 22mmの長切れ刃(21mmの肩切削加工可能)、強い刃先強度、切削抵抗の低いハイレーキタイプのヘリカルチップは、加工効率向上と長寿命を実現します。
エンドミル
イスカル¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から30日以内出荷7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
エンドミル
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から30日以内出荷チップV形形状とスクリュークランプにより強固なクランプを実現。用途ボールプラスホルダー仕様イスカル X その他ミーリング/カッター
エンドミル
イスカル¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から30日以内出荷ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。 一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。用途肩削り・溝削り・平面削り
マルチマスターヘッド
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)翌々日出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用(ミリング加工)
エンドミル
イスカル¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷から16日以内出荷中仕上げ、仕上げの倣い加工を高能率で可能とします。 イスカル独自の完全刃列設計、小切り込み時も2切れ刃構造となり高送りが可能です。 チップ底面の四角のボスがポケットの位置決め用のポケット部に確実に装着されます。 通常、クランプスクリューで受ける切削力をカッターで受け止め、刃先を正確に位置決めし、非常に強固にクランプされます。