絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 3.08(1)
- 3.97(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 4.72(1)
- 5(1)
- 6(2)
シャンク径(Φmm)
- 6
- 4(8)
- 8(1)
- 9.8(1)
- 10(4)
- 11.7(4)
- 12(12)
- 16(1)
- 17(1)
- 22(1)
- 22.225(1)
- 25(6)
- 32(2)
- 38.1(1)
- 42(1)
材質
- CBN焼結体(3)
- PVDコーティング(3)
- その他(4)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(7)
刃数
- 2(8)
- 3(1)
- 4(2)
- 6(1)
刃長(mm)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
- 1.8(2)
- 2(1)
- 2.4(1)
- 3.6(1)
- 5(1)
- 12(3)
- 15(1)
- 20(1)
全長(mm)
- 50(5)
- 55(2)
- 57(1)
- 60(3)
- 70(1)
- 80(1)
50・55・57・60・70・80
ブランド
- NS(日進工具)(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- タンガロイ(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・DIJET(ダイジェット工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(3)
- 10,000-50,000円(9)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2.4(1)
2.5(1)
3(3)
3.08(1)
3.97(1)
4(1)
4.5(1)
4.72(1)
5(1)
6(2)

粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECR
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から8日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMコーナラウンディングカッタです。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)0先端角α(°)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テーパーボールエンドミル
NS(日進工具)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷テーパー加工とボール加工が同時に出きます。テーパー部とボール部の継ぎ目が高精度に保たれています。ねじれ角(°)35
台形ランナー用テーパボールエンドミル
NS(日進工具)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ハード1ラジアス SFSR
DIJET(ダイジェット工業)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷から4日以内出荷太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
CBNスパイラルボールエンドミル
NS(日進工具)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。 刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。 外周刃が加工面へ接触すると、切削抵抗の増加からビビリ振動が発生し、工具寿命や加工面品位に影響を与えます。強めのバックテーパー形状を採用することで、この影響を軽減できます。用途曲面加工シャンク径d(Φmm)6材質CBN(立方晶窒化硼素)刃数2枚刃適合再研磨加工可能硬度~68HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)
NS(日進工具)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング
無限深リブ用ボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。 低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。