絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
11・13・15・16・18・19・20・22・24・26・29・30・32・35・37・38・42・45・50・60・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(374)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(82)
- イシハシ精工(66)
- 日本スプリュー(66)
- SKC(53)
- OSG(オーエスジー)(48)
- FACOM(35)
- TRUSCO(27)
- TDT(田野井)(14)
- ライト精機(12)
- サンドビック(7)
- グーリング(4)
- エムーゲ(EMUGE)(4)
- プロトティップ(4)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- 大西工業(2)
- NACHI(不二越)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- ミツトモ(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・日本スプリュー・SKC・OSG(オーエスジー)・FACOM・TRUSCO・TDT(田野井)・ライト精機・サンドビック・グーリング・エムーゲ(EMUGE)・プロトティップ・ENGINEER(エンジニア)・大西工業・NACHI(不二越)・SK(新潟精機)・ミツトモ・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

No.28 6角軸タップ・下穴ドリルセットM8セット
大西工業¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から3日以内出荷インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用
パック入 ハンド中タップ
イシハシ精工¥439~税込¥483~1個当日出荷JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。仕様ノンコーティング先端中ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級
ハンドタップ 鋳鉄用 EX-FC-HT
OSG(オーエスジー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から9日以内出荷ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理窒化処理精度表記STD
難削材用ハンドタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材のねじ立てに適しています。用途被削材:調質鋼、工具鋼、ダクタイル鋳鉄。
左ねじハンドタップ メートルねじ・細目
イシハシ精工¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
一般用ハンドタップセット(メートルねじ用)
OSG(オーエスジー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。通り穴、止まり穴共に使用できます。用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)全長(mm)75呼び寸法M10シャンク径(Φmm)7ねじ長さ(mm)32精度JIS3級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8×5.5加工ねじメートルねじ
ヘリサート用スパイラルタップ
日本スプリュー¥4,998税込¥5,4981本当日出荷切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
スプリューハンドタップ(並目) M6X1.0 #3
日本スプリュー¥2,398税込¥2,6381本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)26喰付き部の山数1.5山全長L(mm)65精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5シャンク径D(Φmm)6.2寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)7.3
ハンドタップ 一般用(SKS) HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
タップスター
日本パワーファスニング¥2,698税込¥2,9681パック(6本)ほか当日出荷材質炭素鋼、表面処理:エコリート処理(六価クロムフリー)質量(g)494下穴径(Φmm)11埋め込み深さ(mm)50最大引張荷重(kN)17.4ねじの呼びM12












































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)