絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
ねじ長さ(mm)
11・13・15・16・18・19・20・22・24・26・29・30・32・35・37・38・42・45・50・60・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・日本スプリュー・SKC・OSG(オーエスジー)・FACOM・TRUSCO・TDT(田野井)・ライト精機・サンドビック・グーリング・エムーゲ(EMUGE)・プロトティップ・ENGINEER(エンジニア)・大西工業・NACHI(不二越)・SK(新潟精機)・ミツトモ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ハンドタップ

826件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • M30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-30
  • M3  x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M3 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥520税込¥572
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-3
  • M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥5,090税込¥5,599
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-20C
  • M2.5x0.45 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M2.5x0.45 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥635税込¥699
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-2.5
  • M18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥4,330税込¥4,763
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-18
  • M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥3,280税込¥3,608
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-14C
  • M12 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M12 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-12B
  • M12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-12
  • M10 x  1  ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M10 x 1 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-10C
  • M 6 - M12 タップセット(ねじ山修正) エスコ

    M 6 - M12 タップセット(ねじ山修正)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,160税込¥4,576
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829BH-6
  • 自転車用ネジ SKC

    自転車用ネジ

    SKC(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • タイヤバルブネジ用タップ (#1先) SKC

    タイヤバルブネジ用タップ (#1先)

    SKC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • ハンドタップセット(ユニファイねじ用・並目タイプ) TRUSCO

    ハンドタップセット(ユニファイねじ用・並目タイプ)

    TRUSCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(3本)
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・並目タイプ。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
  • ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS) TRUSCO

    ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)

    TRUSCO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
    用途被削材:鉄、軽金属。 ウイットねじ用。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウイットねじ
  • ハンドタップ 上 イシハシ精工

    ハンドタップ 上

    イシハシ精工
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類UNC
  • パック入 ハンドタップ (上) イシハシ精工

    パック入 ハンドタップ (上)

    イシハシ精工
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
    用途被削材:鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上ねじの種類M精度JIS3級表面処理ノンコーティング
  • ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 ホモ処理 H-HT

    OSG(オーエスジー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用ホモ処理のハンドタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
  • [SKH]ハンドタップセット エスコ

    [SKH]ハンドタップセット

    エスコ
    ¥3,070~税込¥3,377~
    1セット(3本)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ハンドタップ(#2中) mm SKH SKC

    ハンドタップ(#2中) mm SKH

    SKC
    ¥879~税込¥967~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)
  • ハンドタップ(#1先) mm  SKH  2条 SKC

    ハンドタップ(#1先) mm SKH 2条

    SKC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)規格2条
  • SKHハンドタップ上 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    SKHハンドタップ上

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷
    切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8327溝数4
  • SKHハンドタップ中 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    SKHハンドタップ中

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷
    切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8326溝数4
  • アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
    用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • 一般用ハンドタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    一般用ハンドタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
    用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。溝数3
  • CPC-T チェックピン YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    CPC-T チェックピン

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
  • 一般用ハンドタップ(ユニファイねじ用) 並目タイプ(UNC) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    一般用ハンドタップ(ユニファイねじ用) 並目タイプ(UNC)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    ユニファイねじ用タップであらゆる方面で使用されています。
    用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミニウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、調質鋼、黄銅鋳物。溝数4
  • 両頭タップ(六角軸・六角穴付き) フェルケル

    両頭タップ(六角軸・六角穴付き)

    フェルケル
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先と上のタップを両頭に備えており一本でネジ山をキレイに切ることができます。先タップはパイロット付で真っすぐタップを立てられます。タップを六角穴が貫通しているため、六角棒レンチやビットソケットで回すことができます。タップハンドルでは作業できない狭所の作業が可能です。六角軸なのでスパナで回すこともできます。万が一タップが折れても六角穴がタップを貫通しているので除去が簡単です。
    用途ネジ山切りに。ネジ山修正に。材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6H
  • 高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT ねじU OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT ねじU

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
    用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ精度表記STD
  • 難削材用ハンドタップ PM-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ハンドタップ PM-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
  • 高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    翌々日出荷
    安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。
    用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物トラスコ品番455-1292材質粉末ハイス(CPM)全長(mm)40ピッチ(mm)0.4呼び寸法M2シャンク径(Φmm)3下穴径(Φmm)1.6ねじ長さ(mm)3.2精度OH2.5表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記STD+1
  • [HSS]ハンドタップ(左ねじ用) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(左ねじ用)

    エスコ
    ¥1,460~税込¥1,606~
    1本
    翌日出荷
    左ねじ用。
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • コロタップ100 ストレートタップ サンドビック

    コロタップ100 ストレートタップ

    サンドビック
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    翌々日出荷
  • (HSS)ハンドタップ(UNF) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(UNF)

    エスコ
    ¥1,070~税込¥1,177~
    1本ほか
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
  • (HSS)ハンドタップ(UNC) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(UNC)

    エスコ
    ¥850~税込¥935~
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカンネジ並目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)
  • (HSS)ハンドタップ(UNC) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(UNC)

    エスコ
    ¥850~税込¥935~
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。中タップ(喰付4-5P)。アメリカンネジ並目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック材質HSS(ハイス)
  • (HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ

    (HSS)ハンドタップ(メートル細目)

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1本
    翌日出荷
    HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
    用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック幅(mm)5.5全長(mm)63呼びM10×0.75
  • 超硬HTダイカスト TC-HT TDT(田野井)

    超硬HTダイカスト TC-HT

    TDT(田野井)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    翌々日出荷
    超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
    材質超硬合金ねじの種類TC-HT-DC食付1.5C
  • パック入 ハンド先タップ イシハシ精工

    パック入 ハンド先タップ

    イシハシ精工
    ¥659税込¥725
    1本
    当日出荷
    一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
    用途加工ねじ:メートルねじ。被削材:一般鉄鋼・軽合金トラスコ品番507-3294アズワン品番65-2072-46RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリサート用スパイラルタップ 日本スプリュー

    ヘリサート用スパイラルタップ

    日本スプリュー
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    切粉が連続して出る被削材に効果的で、スパイラル溝により切粉が下穴に排出するので、止り穴の高速ねじ立てに最適です。喰付き2~3山
    用途メートル並目ねじ用。喰付き部の山数2~3山
  • スプリューハンドタップ(細目) M10X1.25 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(細目) M10X1.25 #2

    日本スプリュー
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.624
ハンドタップ