絞り込み
ねじの呼び
- M3(11)
- M3.5(2)
- M6(7)
- M8(38)
- M9(3)
- M12(4)
- M14(2)
- M16(3)
- M18(3)
- M20(3)
- M22(4)
- M24(2)
- No.6(2)
- UNC 1/4(2)
- UNC 5/16(6)
- UNC 1/2(6)
- UNF1/4(4)
- UNF 5/16(7)
- UNF 7/8(3)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 46(12)
- 48(4)
- 56(2)
- 62(1)
- 70(4)
- 80(5)
- 82(2)
- 88(1)
- 90(61)
- 95(1)
- 100(4)
- 105(2)
- 110(7)
- 120(2)
- 125(7)
- 140(4)
- 150(2)
- 180(1)
- 200(2)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(85)
- バナジウムハイス(2)
- 粉末ハイス(5)
- 超硬合金(1)
- 鋼(1)
ねじ長さ(mm)
- 18
- 7(46)
- 8(71)
- 9(77)
- 10(91)
- 11(96)
- 12(93)
- 13(160)
- 14(49)
- 15(130)
- 16(103)
- 19(97)
- 20(121)
- 22(86)
- 23(43)
- 24(107)
- 25(45)
- 29(63)
- 30(79)
- 32(63)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- TiCN系コーティング(1)
- TiN系コーティング(6)
- その他コーティング(3)
- ノンコーティング(4)
- ホモ処理(8)
- 多層コーティング(2)
- 酸化処理(OX)(4)
シャンク径(mm)
- 3.5(2)
- 4(13)
- 6(20)
- 6.2(4)
- 7(6)
- 8(49)
- 8.5(3)
- 9(7)
- 10.5(2)
- 12(2)
- 12.5(2)
- 14(3)
- 15(3)
- 18(6)
- 19(2)
3.5・4・6・6.2・7・8・8.5・9・10.5・12・12.5・14・15・18・19
食付
- 3.5~5(3)
- 3.5~5.5(1)
- 4(2)
- 4.5(8)
- 5(16)
3.5~5・3.5~5.5・4・4.5・5
ブランド
- プロトティップ(45)
- ワルター(25)
- カーメックス(8)
- イシハシ精工(7)
- OSG(オーエスジー)(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- エスコ(3)
- グーリング(1)
- TRUSCO(1)
プロトティップ・ワルター・カーメックス・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ・グーリング・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(75)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(11)
M6(7)
M8(38)
M12(4)
M22(4)
UNC 5/16(6)
UNC 1/2(6)
UNF1/4(4)
UNF 5/16(7)
その他(8)
ねじの呼びをもっと見る

ポイントタップ 深穴用 ロングシャンク EX-LT-DH-POT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌日出荷通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
ステンレス用ジェットタップ
イシハシ精工(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理
ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から4日以内出荷通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P
コバルトジェットタップ
イシハシ精工(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
ポイントタップ
TRUSCO¥659~税込¥725~1本当日出荷高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートルヘリサートねじ)
プロトティップ¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷から9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ
OSG(オーエスジー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)食付5P精度表記STD![[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291456-260409-02.jpg)
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)
エスコ¥1,210~税込¥1,331~1本翌日出荷から5日以内出荷通り穴用。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理HRコーティング食付5P精度表記STD
TINコバルトジェットタップ
イシハシ精工¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から5日以内出荷表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。用途通り穴専用材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)被削材ステンレス鋼、難削材精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティング
TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)
グーリング¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
ロングジェットタップ (L=100)
イシハシ精工¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)100ねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
ジェットタップ
イシハシ精工¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ウイットねじねじの種類W精度旧JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)
プロトティップ¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度4HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、難削材。)
プロトティップ¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、難削材。)
プロトティップ¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(貫通穴用)
プロトティップ¥5,698~税込¥6,268~1個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。)
プロトティップ¥7,898~税込¥8,688~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度4HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、難削材。)
プロトティップ¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルヘリサートねじ)
プロトティップ¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度4HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(貫通穴用)
プロトティップ¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートル細目ねじ)(貫通穴用)
プロトティップ¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートルねじ)(止まり穴用)
プロトティップ¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNCねじ)(Eco Plus高性能タップ)
プロトティップ¥5,898~税込¥6,488~1個9日以内出荷Eco Plus高性能タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(UNFねじ)(Eco Plus高性能タップです。)
プロトティップ¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷Eco Plus高性能タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マシンタップ ノンコート(メートルねじ)
プロトティップ¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷超硬タップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(貫通穴用マシンタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応)
プロトティップ¥9,298~税込¥10,228~1個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)
プロトティップ¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥6,298~税込¥6,928~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップ)
プロトティップ¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに)
ワルター¥4,198~税込¥4,618~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートル細目ねじ)(止まり穴用)
ワルター¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
















![[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70291456-260409-02.jpg)

































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)