絞り込み
ねじの呼び
  • 3/32(1)
  • 3/32SM56(1)
  • M2.5(6)
  • M2.6(7)
  • M3(63)
  • M3.5(2)
  • M16(1)
  • No.3(1)
  • No.4(4)
  • No.5(2)
  • SM 1/8(1)
  • UNC No.3(1)
  • UNC No.4(4)
  • UNC No.5(3)
  • UNF No.3(1)
  • UNF No.5(2)
  • W1/8(3)
  • その他(3)
全長(mm)
  • 46
  • 45(43)
  • 52(76)
  • 56(74)
  • 60(79)
  • 62(83)
  • 63(83)
  • 70(190)
  • 75(89)
  • 80(141)
  • 82(76)
  • 88(51)
  • 90(134)
  • 95(58)
  • 100(192)
  • 105(47)
  • 110(59)
  • 125(52)
  • 140(44)
  • 150(42)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(54)
  • バナジウムハイス(19)
  • 粉末ハイス(12)
  • 超硬合金(1)
ねじ長さ(mm)
  • 5(1)
  • 6.3(1)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
  • 8.1(6)
  • 9(13)
  • 10(9)
  • 11(35)
  • 14(1)
  • 18(12)
表面処理
  • CrN系コーティング(1)
  • TiAlN系コーティング(1)
  • TiCN系コーティング(3)
  • TiN系コーティング(7)
  • その他コーティング(4)
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(15)
  • 多層コーティング(4)
  • 酸化処理(OX)(5)
シャンク径(mm)
  • 3(7)
  • 4(67)
3・4
食付
  • 3.5~5.5(1)
  • 4(4)
  • 4.5(4)
  • 5(44)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
3.5~5.5・4・4.5・5・5.5・6
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
  • イシハシ精工(7)
  • エスコ(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • グーリング(4)
  • TDT(田野井)(4)
  • カーメックス(2)
  • SKC(2)
  • TZ(2)
  • TPT(1)
  • TRUSCO(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
モノタロウ・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・エスコ・NACHI(不二越)・グーリング・TDT(田野井)・カーメックス・SKC・TZ・TPT・TRUSCO・PROCHI(プロチ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2.5(6)
M2.6(7)
M3(63)
No.4(4)
No.5(2)
UNC No.4(4)
UNC No.5(3)
UNF No.5(2)
W1/8(3)
その他(3)
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
  • ポイントタップ モノタロウ

    ポイントタップ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • ステンレス用ポイントタップ TPT

    ステンレス用ポイントタップ

    TPT(24件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
    用途通り穴用材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3ねじの種類M表面処理ホモ処理加工通り穴用
  • ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポイントタップ TiNコート モノタロウ

    ポイントタップ TiNコート

    モノタロウ(6件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理TiNコーティング適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    プラスシリーズ ポイントタップ +PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
  • ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
  • Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS TDT(田野井)

    Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS

    TDT(田野井)(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。
    食付5P
  • Tガンタップ TGN TDT(田野井)

    Tガンタップ TGN

    TDT(田野井)(7件のレビュー)
    819税込901
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
  • ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用ホモ処理のポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
  • オーバーサイズポイントタップ SKC

    オーバーサイズポイントタップ

    SKC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ホモ処理加工
    用途メッキ加工用・熱処理加工用材質高速度工具鋼(SKH)
  • ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ SU+PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    I シリーズ ポイントタップ(ブリスターパック品) IPO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    用途低炭素鋼の加工
  • ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L) OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ステンレス用ジェットタップ イシハシ精工

    ステンレス用ジェットタップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。 ステンレス鋼のねじ加工に抜群の切れ味です。
    用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼。ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理
  • コバルトジェットタップ イシハシ精工

    コバルトジェットタップ

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。
    用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
  • ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P
  • コーティングポイントタップ PO V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティングポイントタップ PO V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • ポイントタップ 難削材用 CPM-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 難削材用 CPM-POT

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ TRUSCO

    ポイントタップ

    TRUSCO
    849税込934
    1本
    当日出荷
    高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • ポイントタップ 銅用 CU-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 銅用 CU-POT

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理クロムナイトライドコーティング食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT

    OSG(オーエスジー)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P精度表記STD
  • 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理ポイントタップ PO OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • SGポイントタップ NACHI(不二越)

    SGポイントタップ

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する通り穴用タップです。
    溝数3
  • Tガンタップ・オーバーサイズ O-TGN TDT(田野井)

    Tガンタップ・オーバーサイズ O-TGN

    TDT(田野井)(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き部長さ5Pで通り穴用と止り穴用の加工ができるオーバーサイズのスパイラルポイントタップとなります。
  • TiNコートTガンタップ TiN-TGN TDT(田野井)

    TiNコートTガンタップ TiN-TGN

    TDT(田野井)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。
    材質HSSPねじの種類TIN-TGN表面処理TiCN食付5P
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W

    OSG(オーエスジー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類W表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • 深穴用ショートポイントタップ S-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートポイントタップ S-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
  • Nポイントタップ NACHI(不二越)

    Nポイントタップ

    NACHI(不二越)
    919税込1,011
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    この無処理のタップは汎用的に使用できます。
    材質高バナジウム(高速度鋼)HSS-E食付Lc5
  • ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ 左ねじ用 PO LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFT

    OSG(オーエスジー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
  • ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT

    OSG(オーエスジー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
    用途銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
  • [ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ

    [ステンレス用]ポイントタップ(ISO)

    エスコ
    1,270税込1,397
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    通り穴用。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
ポイントタップ