絞り込み
ねじの呼び
- 11/64SM40(1)
- 3/16(3)
- 3/16SM28(1)
- 3/16SM32(1)
- M4(1)
- M4.5(1)
- M5(66)
- M5.5(2)
- M18(1)
- No.8(5)
- No.10(10)
- No.12(1)
- UNC No.8(5)
- UNC No.10(9)
- UNF No.8(3)
- UNF No.10(9)
- UNJC No.10(2)
- UNJF No.10(3)
- W3/16(5)
- その他(4)
- ねじの呼びをもっと見る
全長(mm)
- 60
- 45(43)
- 46(75)
- 52(76)
- 56(74)
- 62(83)
- 63(83)
- 70(190)
- 75(89)
- 80(141)
- 82(76)
- 88(51)
- 90(134)
- 95(58)
- 100(192)
- 105(47)
- 110(59)
- 125(52)
- 140(44)
- 150(42)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(54)
- バナジウムハイス(18)
- 粉末ハイス(14)
- 超硬合金(1)
ねじ長さ(mm)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 13(15)
- 14(5)
- 14.5(4)
- 16(41)
- 17(3)
- 22(8)
表面処理
- CrN系コーティング(1)
- TiAlN系コーティング(1)
- TiCN系コーティング(4)
- TiN系コーティング(9)
- その他コーティング(4)
- ノンコーティング(1)
- ホモ処理(16)
- 多層コーティング(4)
- 酸化処理(OX)(4)
シャンク径(mm)
- 5.5(68)
- 6(3)
5.5・6
食付
- 3.5~5(2)
- 3.5~5.5(1)
- 4(4)
- 4.5(4)
- 5(43)
- 5.5(1)
- 6(2)
3.5~5・3.5~5.5・4・4.5・5・5.5・6
ブランド
- モノタロウ(2)
- OSG(オーエスジー)(24)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- イシハシ精工(7)
- エスコ(7)
- NACHI(不二越)(5)
- グーリング(4)
- TDT(田野井)(4)
- カーメックス(2)
- ワルター(2)
- SKC(2)
- TZ(2)
- TPT(1)
- TRUSCO(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
モノタロウ・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・エスコ・NACHI(不二越)・グーリング・TDT(田野井)・カーメックス・ワルター・SKC・TZ・TPT・TRUSCO・PROCHI(プロチ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(66)
No.8(5)
No.10(10)
UNC No.8(5)
UNC No.10(9)
UNF No.8(3)
UNF No.10(9)
UNJF No.10(3)
W3/16(5)
その他(4)
ねじの呼びをもっと見る

ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
ポイントタップ
(22件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理無適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥819~税込¥901~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ステンレス用ポイントタップ
TPT(24件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。用途通り穴用材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3ねじの種類M表面処理ホモ処理加工通り穴用
ポイントタップ TiNコート
(6件のレビュー)¥609税込¥6701本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理TiNコーティング適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。食付5P
Tガンタップ TGN
TDT(田野井)(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から5日以内出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P
ステンレス用ジェットタップ
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性を発揮します。 厳選したスーパーハイス鋼(HSS-E)を使用しています。 特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減しました。用途通り穴加工用材質高速度鋼(HSS-E)被削材ステンレス鋼、低中炭素鋼タップの等級JIS級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理加工ねじメートルねじ
ジェットタップ
イシハシ精工(14件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から5日以内出荷全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
ポイントタップ 一般用(左ねじ) EX-POT ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から8日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P
ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT
OSG(オーエスジー)¥979税込¥1,0771本当日出荷から4日以内出荷引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P精度表記STD
コバルトジェットタップ
イシハシ精工(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷驚くほど早い超高速タッピングが可能です。 高モリブデン含有により靭性があります。用途通り穴加工用。 被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO)ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS2級食付き部の山数5表面処理淡い金色仕上げ食付5
ポイントタップ 難削材用 CPM-POT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ポイントタップ
TRUSCO¥829税込¥9121本当日出荷高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
ポイントタップ 銅用 CU-POT
OSG(オーエスジー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理クロムナイトライドコーティング食付5P精度表記STD
Tガンタップ・オーバーサイズ O-TGN
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から翌々日出荷食付き部長さ5Pで通り穴用と止り穴用の加工ができるオーバーサイズのスパイラルポイントタップとなります。
TiNコートTガンタップ TiN-TGN
TDT(田野井)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。材質HSSPねじの種類TIN-TGN表面処理TiCN食付5P
ポイントタップ A-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から8日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:U、UNJ
OSG(オーエスジー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)食付5P精度表記STD
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類W表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
アルミ材用ポイントタップ(インサートコイルねじ用) AL-PO STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から3日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工溝数3
ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFT
OSG(オーエスジー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から8日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
ポイント アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-RFT
OSG(オーエスジー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付の機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。用途銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD

















































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)