絞り込み
ねじの呼び
  • M7(6)
  • M12(1)
  • SM 9/32(1)
全長(mm)
  • 65
  • 45(43)
  • 46(71)
  • 52(72)
  • 56(74)
  • 60(75)
  • 62(81)
  • 63(83)
  • 70(186)
  • 75(86)
  • 80(140)
  • 82(74)
  • 88(48)
  • 90(133)
  • 95(56)
  • 100(191)
  • 105(46)
  • 110(59)
  • 125(52)
  • 140(44)
  • 150(42)
材質
  • ハイス(5)
  • バナジウムハイス(3)
  • 粉末ハイス(1)
ねじ長さ(mm)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 19(5)
  • 22(1)
表面処理
  • その他コーティング(1)
  • ホモ処理(1)
  • 多層コーティング(1)
シャンク径(mm)
  • 6.2(7)
  • 6.5(1)
6.2・6.5
食付
  • 5(5)
5
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • イシハシ精工(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • エスコ(1)
  • TDT(田野井)(1)
OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・NACHI(不二越)・エスコ・TDT(田野井)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M7(6)
M12(1)
SM 9/32(1)
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
  • Tガンタップ TGN TDT(田野井)

    Tガンタップ TGN

    TDT(田野井)(7件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工(14件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
    用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼表面処理ホモ処理
  • STポイントタップ NACHI(不二越)

    STポイントタップ

    NACHI(不二越)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    工具材料HSS-E食付き(P)5
  • HyperZポイントタップ NACHI(不二越)

    HyperZポイントタップ

    NACHI(不二越)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
    溝数3食付長さ(mm)5
  • ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・並目 イシハシ精工

    ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・並目

    イシハシ精工
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    4日以内出荷
    芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
    用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H2
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    ¥1,730~税込¥1,903~
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:SM OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:SM

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類SM精度OH2食付5P精度表記STD
ポイントタップ